「クランプ 木」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
銅・真鍮・木材などの表面研磨・よごれ落とし・バリ取りに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけにくいです。
用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニング、変木・木の根などの仕上げ。
材質真鍮
軸径(Φmm)(六角軸)6.35
直径(Φmm)約15
対応機種電気ドリル、インパクトドライバー
適合材鉄
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
電気ドリルの穴あけ作業が正確にできます。スプリング効果で作業がスムーズにできます。位置決めが簡単に行えます。正確に中心に穴があけれます。30・45・60度の角度ある穴が正確に開けることができます。首径43ミリの電気ドリルが使用できます。
用途鉄・木・コンクリートの穴あけ。
材質アルミダイカスト
質量(g)1100
全高(mm)(組立時)280
ベース寸法(mm)145×145×12
クランプ径(Φmm)ドリル:43
最大ストローク(mm)100
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニングなどに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。
用途鉄・軽金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、汚れ落とし。
用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りよごれ落としにご使用下さい。変木、木の根の仕上げにもご使用下さい。「水平ドリルスタンド」「ドリルクランプ」を併用してお使いになれば一層用途が広がります。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
種別ワイヤー
砥材なし
研磨材の構造ワイヤー
軸長(mm)35
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)0.3
適合材鉄・軽金属、木材
銅・真鍮・木材などの表面研磨・よごれ落とし・バリ取りに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけにくいです。
用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニング、変木・木の根などの仕上げ。
材質真鍮
用途銅・真鍮または木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。線のこしがやわらかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。変木、木の根などの仕上げにご使用下さい。「水平ドリルスタンド」「ドリルクランプ」を併用してお使いになれば一層用途が広がります。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
種別真鍮
砥材なし
研磨材の構造ワイヤー
軸長(mm)35
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)0.15
適合材鉄・軽金属、木材
目づまりが無く、研削力抜群。両面使用可能なので経済的。あて木をそえて手磨き用としてもご使用可能。乾式・湿式どちらの作業でもご使用可能。
用途木材・樹脂・金属表面研磨に。表面仕上げ。塗装はがし。サビ取り。
適合材木材・樹脂・金属
適合90mm幅のクランプ式オービタルサンダーに使用できます
種別クランプ式
寸法(mm)230×93
寸法(縦×横)(mm)230×93
関連キーワード