手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。片手で操作が出来るので狭い場所での注油作業に最適です。
ストレートノズルとフレキシブルホースの2種類が付いているので、いろいろな場所への注油が可能です。カートリッジグリース80gを使えば、装着簡単で手が汚れません。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。
付属品ストレートノズル・フレキシブルホース・ノズル用中間パイプ
接続口径PT1/8
全長(mm)約380(フレキシブルホース取り付け時)
容量(mL)カートリッジ80、手詰め120
材質(本体)鉄
質量(g)670
油槽径(Φmm)35.7
最大吐出圧力(MPa)19.6
最大圧力(MPa)19.6
充填方法手詰め、カートリッジ交換
適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース
危険物の類別非危険物
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。狭い場所にも注油しやすいアングルノズル付きです。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。
接続口径PT1/8
全長(mm)約520
容量(mL)カートリッジ400、手詰め600
質量(g)1280
油槽径(Φmm)60.2
最大吐出圧力(MPa)44.5
最大圧力(MPa)44.5
充填方法手詰め、カートリッジ交換
適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース
危険物の類別非危険物
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
手詰め・カセット兼用タイプのグリースガンです。狭い場所にも注油しやすいアングルノズル付きです。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。
接続口径PT1/8
全長(mm)約246
容量(mL)カートリッジ80、手詰め120
材質(本体)鉄
質量(g)540
油槽径(Φmm)38.2
最大吐出圧力(MPa)19.6
充填方法手詰め、カートリッジ交換
適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース
危険物の類別非危険物
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ハンドグリースガン用のストレートノズルです。グリースガンに取り付けるスタンダードなノズルです。
用途グリースガン用ノズル。
材質鉄
接続口径PT1/8
危険物の類別非危険物
ハンドグリースガン用のフレキシブルホースです。障害物の奥にあるニップル等に注入する時に役に立つノズルです。フレキノズルで自由な注入角度を選ぶことができます。
用途グリースガン用ノズル。
材質鉄
材質(シャフト)塩ビ
危険物の類別非危険物
ハンドグリースガン用の精密ノズルです。先端が細く、ニップル以外の場所への注入に便利です。
用途グリースガン用ノズル。
材質鉄
長さ(mm)130
接続口径PT1/8
全長(mm)約130
ねじ径1/8PT×28山
危険物の類別非危険物
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ハンドグリースガン用のアングルノズルです。先端に緩やかな角度がついているので、ニップルにガンを合わせやすく注入が楽に行えます。
用途グリースガン用ノズル。
全長(mm)約175
材質(本体)鉄
危険物の類別非危険物
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
ハンドグリースガン用のチャック式ストレートノズルです。ノズル先端がチャック式になっていて、しっかりと固定出来るので、楽に充填作業が行えます。
用途グリースガン用ノズル。
材質鉄
長さ(mm)175
接続口径PT1/8
全長(mm)約175
ねじ径1/8PT×28山
危険物の類別非危険物
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
使用温度範囲が広く潤滑性が抜群です。耐水性、耐熱性に優れています。ギア、ベアリング、回転部分、自動車等のバッテリーターミナル、ドアヒンジやワイヤーに最適です。
用途機械のギアなど、高速回転部分等の潤滑。
商品タイプリチウムグリース
特性耐水性、耐熱性
適合機種SK11グリースガン(HG-100K・HG120)
使用温度範囲(℃)-20~135
使用目的潤滑
危険物の類別非危険物
1本(80g)
¥499
税込¥549
当日出荷
シャーシに最適な強い粘力があります。耐水性、付着性に優れています。自動車のシャーシ、建設機械、農機具、産業機械、ワイヤーなどの潤滑、サビ止めに最適です。
用途自動車や農機具等の潤滑、防錆。
特性耐水性、付着性
適合機種SK11グリースガン(HG-100K・HG120)
使用温度範囲(℃)-10~60
使用目的潤滑、防錆
危険物の類別非危険物
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
関連キーワード