ハンドグリースガン用のフレキシブルホースです。障害物の奥にあるニップル等に注入する時に役に立つノズルです。フレキノズルで自由な注入角度を選ぶことができます。
用途グリースガン用ノズル。
材質鉄
材質(シャフト)塩ビ
危険物の類別非危険物
手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。片手で操作が出来るので狭い場所での注油作業に最適です。
ストレートノズルとフレキシブルホースの2種類が付いているので、いろいろな場所への注油が可能です。カートリッジグリース80gを使えば、装着簡単で手が汚れません。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。
付属品ストレートノズル・フレキシブルホース・ノズル用中間パイプ
接続口径PT1/8
全長(mm)約380(フレキシブルホース取り付け時)
容量(mL)カートリッジ80、手詰め120
材質(本体)鉄
質量(g)670
油槽径(Φmm)35.7
最大吐出圧力(MPa)19.6
最大圧力(MPa)19.6
充填方法手詰め、カートリッジ交換
適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース
危険物の類別非危険物
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
切れ味重視
用途一般鋼
仕様1枚補強
粒度46
厚さ(mm)2.2
穴径(Φmm)15
硬度S
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)4300
外径(Φmm)100
砥粒A
主要切断材料一般鋼
1箱(10枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード