ボンドガンSK11(3件のレビュー)当日出荷
ダンボールの梱包作業、手芸、カーペット貼り等、色々なものを簡単に接着できます。25Wヒーター採用で作業が能率よく行えます。
液漏れ防止機能付シリコン製耐熱ノズル採用の安全設計です。握りやすいトリガーレバーで楽に作業ができます。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。付属品スティック2本・スタンド適合スティック:11.5×100mm(GS12・GS-30)・11.5×200mm(GS-25L・GS-100L)電源(V)AC100消費電力(W)10~25温度(℃)(ノズル)160本体寸法(mm)170×160×32発熱体PTCヒーター電流ヒューズ定格5A危険物の類別非危険物接着力木材・紙・皮革・プラスチック(プラスチックによっては接着が弱いものがある)、金属・陶器・ガラス・プラスチック主なワークパーツ