コーキング剤の簡易保管に最適です。コーキング剤の乾燥防止用ストッパーです。
用途コーキング剤の簡易保管。
仕様4個セット
1セット(4個)
¥509
税込¥560
当日出荷
コーキング剤の一時保存に便利です。シリコン製でコーキング剤の一時保存に使用できます。キャップをした状態で、約3週間の保存が可能です。
用途コーキング剤の一時保管。
材質シリコン製
危険物の類別非危険物
1パック(2本)
¥599
税込¥659
当日出荷
硬くなったコーキング剤もステンレスブレードで簡単に除去できます。両方向作業にや対応しているので、硬くなったコーキング剤もパワフルに取ることが出来ます。
用途古くなったコーキング剤の除去。
仕様両方向作業対応(コーキングはがし)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ヘラ部は、サビに強いステンレス製です。コーキング剤に侵されにくいステンレス製です。
用途ヒビ割れのコーキングつめ、タイル目地の補修。
コーキングはがしカッター、コーキングヘラ、ノズルストッパーのセットです。
5種類の替えパッドで様々なコーナー仕上げに対応します。
用途古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×270×40
仕様両方向作業対応(コーキングはがし)。パッド5種類付。
質量(g)132
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。
材質(本体)ポリアセタール
奥行(mm)7
4つのコーキングパッドで18種類の様々な形状のコーキング剤ならし作業が出来ます。平面やコーナー仕上げに最適です。
様々な隙間のコーキング剤の仕上げ作業に対応します。携帯に便利なケース付です。
用途コーキング剤の仕上げ作業。
仕様携帯に便利なケース付
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
コーキング剤の先端にノズルを取り付けることで、コーキング充填と仕上げ作業が一度に出来ます。異なる3種類の目地幅に対応しています。
ノズル単体でも、仕上げ用ヘラといして使用できます。コーキング剤は、乾燥後に取り除くことが出来ます。
用途コーキング剤の充填・仕上げ作業。
仕様3種セット
1セット(3個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
古くなったコーキング剤の除去やコーキング剤の仕上げ作業が簡単に出来ます。コーキングノズルとコーキングはがしカッターがセットになったアイテムです。
スクレーパーで古くなったコーキング剤をの除去が出来ます。スクレーパーは両方向作業に対応しているので硬くなったコーキング剤もパワフルに取ることが出来ます。
ノズルは異なる3種類の目地幅に対応しています。
用途古くなったコーキング剤の除去・コーキング剤の仕上げ作業。
仕様両方向作業対応(コーキングはがし)
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
3WAYスクレーパーとキャップのセットです。コーキングハガシ、スクレーパー、コーキング剤塗りつけの3WAYスクレーパーです。コーキング剤保存用キャップもセットです。5種類の替えパッドで様々なコーナー仕上げに対応しています。
用途コーキング剤の除去、仕上げ作業、コーキング剤の一時保管。
仕様コーキング塗りつけようパッド:3R、6R、10R、13R、17R
材質キャップ:シリコン製
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつ入ったセット品なので、施工場所に合わせて使いわけができます。
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げ。
幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30
全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185
仕様4本セット
セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用
材質ポリアセタール
1セット(4本)
¥639
税込¥703
当日出荷
全身クリア仕様で、施工面が透けて見えます。ヘラの本体は全身透明になっているため、施工面が透けて見え、状態を見ながら力加減の調整が可能です。樹脂製のヘラで施工面を傷つける心配がありません。片面はシリコンゴム付き、片面は通常の樹脂製のため状況に応じて使い分けすることが可能です。片面はシリコンゴム付きで仕上げ面に艶が出る。
用途コーキング材のならし、塗り付け作業。
仕様シリコンゴム付き
材質ポリプロピレン、シリコンゴム
ローラー付きでコーキング材兼用です。バックアップ材の高さを均一にする際に使用します。
用途バックアップ材の充填。
幅(mm)5~9
材質樹脂
深さ(mm)5
1本
¥299
税込¥329
翌々日出荷
ローラー付きでコーキング材兼用です。バックアップ材の高さを均一にする際に使用します。
用途バックアップ材の充填。
材質樹脂製
深さ(mm)5
全身クリア仕様で、施工面が透けて見えます。ヘラの本体は全身透明になっているため、施工面が透けて見え、状態を見ながら力加減の調整が可能です。樹脂製のヘラで施工面を傷つける心配がありません。
用途コーキング材のならし、塗り付け作業。
材質ポリプロピレン
サビに強いステンレス製パレットナイフです。長さは150mmになります。
用途コーキング剤を塗布した後に、均し整える道具。
材質ヘラ部:ステンレス、柄部:天然木
全長(mm)150
1本
¥739
税込¥813
翌々日出荷
剥がしやすいステンレス刃スクレーパーです。固くなったコーキング剤や木材やタイルの汚れを除去に最適です。スクレーパー刃はステンレス製でサビに強いです。
用途コーキング剥がし用。
材質ステンレス
1個
¥968
税込¥1,065
当日出荷
サビに強いステンレス製パレットナイフです。長さは180mmになります。
用途コーキング剤を塗布した後に、均し整える道具。
材質ヘラ部:ステンレス、柄部:天然木
全長(mm)180
1本
¥779
税込¥857
翌々日出荷
ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げ。
材質ポリアセタール
寸法(mm)20
1本
¥169
税込¥186
翌々日出荷
ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。
サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
用途コーキングやサイディング・クロス仕上げ。
材質ポリアセタール
インテリア内装工事に最適です。丈夫で水漏れに強いターポリン生地を使用しています。両サイドのひもを引くことにより、長さ調節ができます。
用途コーキング剤の収納。
色ブラック
材質ターポリン生地
適合ベルト幅(mm)60まで
寸法(縦×横)(mm)110~170×110
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
インテリア内装工事に最適です。丈夫なポリエステル生地を使用しています。収納が簡単で使いやすい先入タイプです。
サイドのポケットにはコーキングの絞り器などを収納できます。
用途コーキング剤の収納。
色ブラック
材質ポリエステル生地
適合ベルト幅(mm)60まで
寸法(縦×横)(mm)240×100
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
特殊すき加工により、作業しやすいコシとしなりを持たせました。ステンレスブレードにフッ素樹脂加工を施してあるので、汚れが付きにくくお手入れが簡単です。
用途コーキング材料等の除去や仕上作業。
材質ブレード:ステンレス、柄:木
関連キーワード