2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャーシに最適な強い粘力があります。耐水性、付着性に優れています。自動車のシャーシ、建設機械、農機具、産業機械、ワイヤーなどの潤滑、サビ止めに最適です。
用途農機具や建設機械等の潤滑・防錆。 ちょう度2 特性耐水性、付着性 使用温度範囲(℃)-10~60 使用目的潤滑、防錆 危険物の類別非危険物
1本
799 税込879
当日出荷

シャーシに最適な強い粘力があります。耐水性、付着性に優れています。自動車のシャーシ、建設機械、農機具、産業機械、ワイヤーなどの潤滑、サビ止めに最適です。
用途自動車や農機具等の潤滑、防錆。 特性耐水性、付着性 適合機種SK11グリースガン(HG-100K・HG120) 使用温度範囲(℃)-10~60 使用目的潤滑、防錆 危険物の類別非危険物
1本
459 税込505
当日出荷