5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
おそうじアフロ君 SK11 動画あり
水や洗剤をつけると、よりいっそう効果を発揮します。 3.6Vや4.8Vの小型の低速ドライバーでも汚れ落としができます。
用途シンク・洗面台・風呂場・トイレ等様々な水回りの汚れを落とし。 シャンク径(Φmm)6.35 材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SEK-3 #3000 液体研磨材 ステン用 SK11 動画あり
ステンレス製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
用途ドアノブ・シンク・スプーン等の汚れ落とし・ツヤ出し。 粒度3000~5000 適合材ステンレス 仕様ステンレス用 材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水 容量(mL)50
1個
698 税込768
3日以内出荷

#1500 ナイロンタワシ 極細目 SK11 動画あり
オープン構造のナイロン不織布使用で、目詰まりしにくく、安定した研磨が可能です。柔軟性と弾力性があり、曲面にもなじみやすく、均一な研磨が可能です。水や油にも強く、工業用洗剤などとの併用もでき、より効率よく作業が可能です。太いナイロン繊維の不織布内部まで砥粒が含浸されているので、一定の研磨力が持続します。
用途金属部品のクリーニング、シンクの汚れ取り、白木の表面の汚れ落とし。 粒度1500 寸法(mm)150×230 目の粗さ極細目
1個
399 税込439
当日出荷

#2500 ナイロンタワシ 極細目 SK11 動画あり
オープン構造のナイロン不織布使用で、目詰まりしにくく、安定した研磨が可能です。柔軟性と弾力性があり、曲面にもなじみやすく、均一な研磨が可能です。水や油にも強く、工業用洗剤などとの併用もでき、より効率よく作業が可能です。太いナイロン繊維の不織布内部まで砥粒が含浸されているので、一定の研磨力が持続します。
用途鏡面仕上げ前の仕上げ研磨、シンクの汚れ取り、ガラス・レンジ窓の汚れ落とし。 粒度2500 寸法(mm)150×230 目の粗さ極細目
1個
419 税込461
当日出荷

90MM ツヤ出しアフロ君スポンジ SK11 動画あり
スポンジのカット面が汚れをかき落とします。 曲面に良くなじみ、細部の磨きも可能です。 深い傷を付けずに汚れを除去します。 液体研磨剤・固形研磨剤も使用できます。 水含みが十分なので、車や自転車の洗車にも最適です。
用途液体研磨剤を付けての磨き、洗剤をつけてのシンク周りや車のホイールの掃除、仕上げ研磨、クリーニング。 シャンク径(Φmm)6.35 直径(mm)約90 材質(軸部)鋼材、(研磨部)スポンジ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷