38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジグソー用交換ブレードです。ステンレス用のブレード5本組です。折れにくいバイメタルブレードを採用しています。
用途鉄工用(軟鋼材・ステンレス)の切断。 全長(mm)76.5 仕様B ステン用 材質BM(バイメタル) 切断能力(mm)鉄工:1.0~3.0・ステンレス:1.0~3.0 1インチ当たり山数24
1パック(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。鉄工長刃で、パイプ・アングルの切断に適しています。
用途鉄工長刃(パイプ・アングル)の切断。 全長(mm)130 仕様B 鉄工長刃 材質SKH(ハイス鋼) 切断能力(mm)パイプ:径45以下・アングル:高さ45以下・厚み:1.5~6.8 1インチ当たり山数18
1パック(2枚)
859 税込945
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。鉄工用で、軟鋼材・非鉄金属の切断に適しています。
用途鉄工用(軟鋼材・非鉄金属)の切断。 全長(mm)80 仕様Sー2 材質SKH(ハイス鋼) 切断能力(mm)軟鋼材:0.5~3.0・非鉄:0.5~5.0 1インチ当たり山数24
1パック(5枚)
939 税込1,033
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。木工用(木工荒挽き用)で、木材・合板の切断に適しています。
用途木工用(木工荒挽き用)木材・合板の切断。 全長(mm)80 仕様Sー4 切断能力(mm)合板:3.0~40・木材:3.0~30 1インチ当たり山数9 材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
1パック(5枚)
629 税込692
欠品中

ジグソー用交換ブレードです。鉄工用で、鉄工・非鉄金属の切断に適しています。
用途鉄工用(軟鋼材・非鉄金属)切断。 全長(mm)80 仕様No.1 材質SKH(ハイス鋼) 切断能力(mm)鉄工:0.5~3.0・非鉄:0.5~5.0 1インチ当たり山数24
1パック(2枚)
439 税込483
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。ナイフ刃で、ゴム・皮・ダンボールの切断に適しています。
用途ナイフ刃(ゴム・皮・ダンボール)の切断。 全長(mm)100 仕様B ゴム皮用 切断能力(mm)ゴム・皮(30以下)、ダンボール・発泡スチロール(50以下) 材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
989 税込1,088
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。硬木・アルミ用で、硬木・アルミサッシ・金属サイディングの切断に適しています。
用途硬木・アルミ用(硬木・アルミサッシ・金属サイディング)の切断。 全長(mm)100 仕様B アルミ用 材質SKH(ハイス鋼) 切断能力(mm)硬木・アルミ:3.0~20・軟鋼材:3.0~8.0 1インチ当たり山数9
1パック(2枚)
439 税込483
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。ステンレス用で、軟鋼材・ステンレス・金属サイディングの切断に適しています。
用途ステンレス用(軟鋼材・ステンレス・金属サイディング)の切断。 全長(mm)80 仕様Sー7 材質SKH(ハイス鋼) 切断能力(mm)ステンレス:1.0~2.0・軟鋼材:0.5~3.0・金属サイディング:1.0~10 1インチ当たり山数24
1パック(5枚)
989 税込1,088
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。木材・合板の荒挽き用で、木材・合板・窯業系サイディングの切断に適しています。
用途木材・合板の荒挽き用(木材・合板・窯業系サイディング)の切断。 全長(mm)100 仕様B木工荒挽用 切断能力(mm)木工荒挽:3.0~60・合板:3.0~50 1インチ当たり山数8 材質(刃)SK(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
289 税込318
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。バイメタルステンレス用のブレードです。長寿命のバイメタルブレードを採用しています。
用途バイメタルステンレス用。 全長(mm)80 仕様BMステン用 材質バイメタル 切断能力(mm)ステンレス:1.0~3.0・軟鋼材:0.5~3.0・金属サイディング:5.0~20 1インチ当たり山数24
1パック(2枚)
539 税込593
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。鉄工用・木工仕上げ・新建材・木工円切・ステンレス用のセットです。
用途鉄工用・木工仕上げ・新建材・木工円切・ステンレスの切断。 仕様B 5本組 材質SKH(ハイス鋼)・バイメタル・NB(特殊刃物鋼) 切断能力(mm)鉄工用:全長76.5×山数24・(切断能力)鉄工1.0~3.0・ステンレス0.5~2.0、ステンレス用:全長76.5×山数24・(切断能力)鉄工1.0~3.0mm・ステンレス1.0~3.0mm、木工仕上用:全長100×山数9・(切断能力)木工仕上3.0~50mm・合板3.0~40mm、新建材用:全長100×山数13・(切断能力)新建材ベークライト2.0~10mm・塩化ビニール3.0~20mm、木工円切用:全長100×山数6・(切断能力)木工切3.0~30mm・合板3.5~25mm
1パック(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。木工長刃で、木材・合板の切断に適しています。
用途木工長刃(木材・合板)の切断。 全長(mm)155 仕様B 木工長刃 切断能力(mm)木工:20~100・合板:20~80 1インチ当たり山数6 材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
829 税込912
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。木工・合板の仕上げ用のブレードです。
用途木工・合板の仕上げ用。 全長(mm)100 仕様B木工仕上用 切断能力(mm)木工仕上:3.0~50・合板:3.0~40 1インチ当たり山数9 材質(刃)SK(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
479 税込527
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。鉄工用のブレード5本組です。軟鋼材・ステンレス・非鉄金属の切断に適しています。
用途鉄工用(軟鋼材・ステンレス・非鉄金属)の切断。 全長(mm)76.5 仕様B 鉄工用 材質SKH(ハイス鋼) 切断能力(mm)鉄工:1.0~3.0・ステンレス:0.5~2.0 1インチ当たり山数24
1パック(5枚)
989 税込1,088
翌々日出荷

ジグソー用交換ブレードです。新建材用で、ベークライト・塩ビ等の切断に適しています。
用途新建材用(ベークライト・塩ビ等)の切断。 材質SKH(ハイス鋼)
1パック(2枚)
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電マルチソー専用ジグソーブレードです。木工の切断荒切りや生木の切断ができます。
用途木工切断荒切りや生木の切断。 適合機種SK11充電マルチソーSMS-108V-13Li用 材質SK材 ピッチ(mm)3 刃幅(mm)18 板厚(mm)1
1本
919 税込1,011
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジグソー用交換ブレードです。ステンレス用のブレードです。長寿命のバイメタルブレードを採用しています。
用途ステンレス用。 全長(mm)80 仕様B ステン用 材質バイメタル 切断能力(mm)ステンレス:1.0~3.0・軟鋼材:0.5~3.0・金属サイディング:5.0~2.0 1インチ当たり山数24
1パック(2枚)
559 税込615
翌々日出荷

ジグソー用交換ブレードです。木工極曲線切用で、木材・合板の引き回し切りに適しています(薄板用)。
用途木工極曲線切用(木材・合板の引き回し切り・薄板用)。 全長(mm)75 仕様B木工極曲線 切断能力(mm)木工極曲線:2.0~15・合板:2.0~10 1インチ当たり山数14 材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
309 税込340
翌々日出荷

ジグソー用交換ブレードです。鉄工用で、軟鋼材・ステンレス・非鉄金属の切断に適しています。
用途鉄工用(軟鋼材・ステンレス・非鉄金属)の切断。 全長(mm)76.5 仕様B 鉄工用 材質SKH(ハイス鋼) 切断能力(mm)軟鋼材:1.0~3.0・ステンレス:0.5~2.0 1インチ当たり山数24
1パック(2枚)
459 税込505
翌々日出荷

ジグソー用交換ブレードです。ステンレス用で、ステンレス・軟鋼材・金属サイディングの切断に適しています。
用途ステンレス用(ステンレス・軟鋼材・金属サイディング)の切断。 全長(mm)80 仕様No.8 材質SKH(ハイス鋼) 切断能力(mm)ステンレス:1.0~20・鉄:0.5~3.0・金属サイディング:1.0~10 1インチ当たり山数24
1パック(2枚)
419 税込461
翌々日出荷

ジグソー用交換ブレードです。木工高速切用です。本目立で、切れ味・仕上がりが最高です。
用途木工高速切用。 全長(mm)80 仕様No.7 切断能力(mm)木工高速切:5.0~50・合板:5.0~50 1インチ当たり山数8 材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
379 税込417
翌々日出荷

ジグソー用交換ブレードです。木工円切用で、木材・合板の曲線切りに適しています。
用途木工円切用(木材・合板)の曲線切り。 全長(mm)80 仕様No.5 切断能力(mm)木工円切:3.0~30・合板:3.0~20 1インチ当たり山数9 材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
339 税込373
翌々日出荷

ジグソー用交換ブレードです。木工長刃です。本目立で切れ味は最高です。
用途木工長刃用。 全長(mm)163 仕様木工長刃 切断能力(mm)木工:20~100・合板:20~80 1インチ当たり山数4 材質(刃)SK(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ジグソー用交換ブレードです。木工・合板仕上げ用のブレード5本組です。本目立て・スキ削りで、切り口は最高の仕上がりです。
用途木工・合板仕上げ用。 全長(mm)100 仕様B 木工仕上 切断能力(mm)木工仕上:3.0~50・合板:3.0~40 1インチ当たり山数9 材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
1パック(5枚)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

ジグソー用交換ブレードです。木工用(木工荒挽き用)で、木材・合板の切断に適しています。
用途木工用(木工荒挽き用)木材・合板の切断。 全長(mm)80 仕様No.3 切断能力(mm)合板:3.0~40・木材:3.0~30 1インチ当たり山数9 材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
329 税込362
翌々日出荷

ジグソー用交換ブレードです。新建材仕上げ用のブレードです。本目立て・スキ削りで、切り口は最高の仕上がりです。
用途新建材仕上げ用。 全長(mm)83 仕様新建材仕上げ 材質SKH(ハイス鋼) 切断能力(mm)塩化ビニール:3.0~30・ベークライト:2.0~20 1インチ当たり山数12
1パック(2枚)
749 税込824
翌々日出荷

ジグソー用交換ブレードです。木工超仕上げ用のブレードです。本目立て・スキ削りで、切れ味・仕上がりが最高です。
用途木工超仕上げ用。 全長(mm)83 仕様木工仕上げ 切断能力(mm)新建材:3.0~40・合板:2.0~40 1インチ当たり山数12 材質(刃)SK(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
459 税込505
翌々日出荷

ジグソー用交換ブレードです。木工円切仕上げ用のブレードです。本目立て・スキ削りで、切れ味・仕上がりが最高です。
用途木工円切仕上げ用。 全長(mm)76 仕様円切仕上げ 切断能力(mm)木工円切:2.0~30・合板・ベニヤ:2.0~20 1インチ当たり山数12 材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
409 税込450
翌々日出荷

ジグソー用交換ブレードです。木工円切用のブレードです。本目立で、切れ味・仕上がりが最高です。
用途木工円切用。 全長(mm)100 仕様B木工円切用 切断能力(mm)木工円切:3.0~30・合板:3.0~25 1インチ当たり山数6 材質(刃)SK(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
379 税込417
翌々日出荷

ジグソー用交換ブレードです。木工円切用のブレード5本組です。
用途木工円切用。 全長(mm)100 仕様B 木工円切 切断能力(mm)木工円切:4.0~50 1インチ当たり山数6 材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
1パック(5枚)
879 税込967
翌々日出荷

ジグソー用交換ブレードです。新建材用で、ベークライト・塩ビの切断に適しています。
用途新建材用(ベークライト・塩ビ)の切断。 全長(mm)80 仕様Sー5 材質SKH(ハイス鋼) 切断能力(mm)塩化ビニール:3.0~20・ベークライト:3.0~12・窯業サイディング:5.0~20 1インチ当たり山数14
1パック(5枚)
939 税込1,033
翌々日出荷

ジグソー用交換ブレードです。鉄工用・合板用・木工荒挽き用・新建材用・木工円切用・木工コーナー用のセットです。
用途鉄工用・合板用・木工荒挽き用・新建材用・木工円切用・木工コーナー用。 全長(mm)80 仕様Sー1 材質鉄工用・新建材用:SKHハイス鋼・合板用・木工用:NB特殊刃物鋼・木工円切用・木工コーナー用:NB特殊刃物鋼 切断能力(mm)(鉄工用)鉄工:0.5~3.0・非鉄:0.5~5.0、(合板用)合板:2.0~30・木材:2.0~30・(木工用)合板:3.0~40・木材:3.0~30、(新建材用)塩ビ:3.0~20・ベークライト:3.0~12・窯業サイディング:5.0~20、(木工円切用)木工円切:3.0~30・合板:3.0~20・(木工コーナー用)木工コーナー用:3.0~35・合板:4.0~35 1インチ当たり山数鉄工用24・合板用9・木工用9・新建材用14・木工円切用9・木工コーナー用9
1パック(6枚)
969 税込1,066
翌々日出荷

ジグソー用交換ブレードです。PC・塩ビ用のブレードです。本目立て・スキ削りで、切れ味・仕上がりが最高です。
用途PC・塩ビ用。 全長(mm)64 仕様PC・塩ビ用 材質SKH(ハイス鋼) 切断能力(mm)ベークライト:2.0~5.0・塩ビ:2.0~1.5 1インチ当たり山数12
1パック(2枚)
639 税込703
翌々日出荷

ジグソー用交換ブレードです。木工コーナー用で、木材・合板のコーナー切りに適しています。
用途木工コーナー用(木材・合板)のコーナー切り。 全長(mm)80 仕様No.6 切断能力(mm)木工コーナー用:3.0~35・合板:4.0~35 1インチ当たり山数9 材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
1枚
289 税込318
翌々日出荷

ジグソー用交換ブレードです。合板用で、木材・合板の切断に適しています。
用途合板用(木材・合板)切断。 全長(mm)80 仕様No.2 切断能力(mm)合板:2.0~30・木材:2.0~30 1インチ当たり山数9 材質(刃)SK(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
359 税込395
翌々日出荷

ジグソー用交換ブレードです。新建材円切用で、塩化ビニール・ベークライトの曲線切りに適しています。
用途新建材円切用(塩化ビニール・ベークライト)の曲線切り。 材質SKH(ハイス鋼) 全長(mm)60 山数(インチ当り)14 切断能力(mm)塩ビ:2~10/ベークライト:2~5
1個(2枚)
449 税込494
翌々日出荷

人間工学に基づいた形状で、直線・曲線切断作業に最適です。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。 レシプロソー、ジグソーとして使用できます。ブレードの交換で、各材料の切断作業や庭木の剪定に対応します。白色LED作業ライト機能付きです。
用途各種材料の直線・曲線切断作業、庭木の剪定作業。 モーター電圧(V)10.8 ストローク幅(mm)16 ストローク数(min-1[回/分])2000 セット内容本体・充電器・ジグソーブレード2種・バッテリー 質量(kg)約1(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約231×53×143(バッテリー含む) バッテリー電圧(V)10.8 最大切断能力(mm)鉄工6・アルミ10・ステンレス1・木工65
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

低騒音で低振動ないろいろな木材、堅い木や竹の切断に最適です。 回転トルクが強いベルト駆動方式採用し、帯状の鋸刃を力強く回転させ、厚い材料を静かに素早くに切断できます。 刃幅が小さいため、円切断や曲線切断も可能で、ノコ刃の種類を変えることで、黒檀や樫、桜、集成材などの堅い木や、竹、樹脂も切断することができます。 刃をひねらない程度の曲線、半径5cm以上の円切断、四角形や六角形を切り出すこともでき、刃のひねりを軽減するベアリング式ブレードガイドは、ガイドへの接触によるノコ刃のダメージを軽減します。 丸鋸やジグソーと比べて、非常に静かで振動が少ないため屋内での使用も快適です。 本体裏面の集塵接続口に集塵機を接続することで、粉塵の少ない快適な作業ができます。
用途木材の切断作業。 材質アルミダイキャスト 奥行(mm)テーブル(ふところ):225 電流(A)3.2 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)300 コード長さ(m)2 切断能力(mm)(テーブル角度0度時)90厚×225幅、(テーブル角度45度時):45厚×110幅 寸法(縦×横)(mm)テーブル:300×300 適合切断材木材専用(金属・石材・炭・樹脂の切断不可) テーブル傾斜角(°)0~45 回転数(回/分)モーター:(50Hz)1490・(60Hz)1790 回転速度(m/min)ブレード:(50Hz)635・(60Hz)750
1台
29,980 税込32,978
当日出荷