ジグソー用交換ブレードです。木工極曲線切用で、木材・合板の引き回し切りに適しています(薄板用)。
用途木工極曲線切用(木材・合板の引き回し切り・薄板用)。
全長(mm)75
仕様B木工極曲線
切断能力(mm)木工極曲線:2.0~15・合板:2.0~10
1インチ当たり山数14
材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
¥309
税込¥340
翌々日出荷
ジグソー用交換ブレードです。新建材円切用で、塩化ビニール・ベークライトの曲線切りに適しています。
用途新建材円切用(塩化ビニール・ベークライト)の曲線切り。
材質SKH(ハイス鋼)
全長(mm)60
山数(インチ当り)14
切断能力(mm)塩ビ:2~10/ベークライト:2~5
1個(2枚)
¥449
税込¥494
翌々日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木工円切用で、木材・合板の曲線切りに適しています。
用途木工円切用(木材・合板)の曲線切り。
全長(mm)80
仕様No.5
切断能力(mm)木工円切:3.0~30・合板:3.0~20
1インチ当たり山数9
材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
¥339
税込¥373
翌々日出荷
人間工学に基づいた形状で、直線・曲線切断作業に最適です。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。
レシプロソー、ジグソーとして使用できます。ブレードの交換で、各材料の切断作業や庭木の剪定に対応します。白色LED作業ライト機能付きです。
用途各種材料の直線・曲線切断作業、庭木の剪定作業。
モーター電圧(V)10.8
ストローク幅(mm)16
ストローク数(min-1[回/分])2000
セット内容本体・充電器・ジグソーブレード2種・バッテリー
質量(kg)約1(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約231×53×143(バッテリー含む)
バッテリー電圧(V)10.8
最大切断能力(mm)鉄工6・アルミ10・ステンレス1・木工65
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
低騒音で低振動ないろいろな木材、堅い木や竹の切断に最適です。
回転トルクが強いベルト駆動方式採用し、帯状の鋸刃を力強く回転させ、厚い材料を静かに素早くに切断できます。
刃幅が小さいため、円切断や曲線切断も可能で、ノコ刃の種類を変えることで、黒檀や樫、桜、集成材などの堅い木や、竹、樹脂も切断することができます。
刃をひねらない程度の曲線、半径5cm以上の円切断、四角形や六角形を切り出すこともでき、刃のひねりを軽減するベアリング式ブレードガイドは、ガイドへの接触によるノコ刃のダメージを軽減します。
丸鋸やジグソーと比べて、非常に静かで振動が少ないため屋内での使用も快適です。
本体裏面の集塵接続口に集塵機を接続することで、粉塵の少ない快適な作業ができます。
用途木材の切断作業。
材質アルミダイキャスト
奥行(mm)テーブル(ふところ):225
電流(A)3.2
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)300
コード長さ(m)2
切断能力(mm)(テーブル角度0度時)90厚×225幅、(テーブル角度45度時):45厚×110幅
寸法(縦×横)(mm)テーブル:300×300
適合切断材木材専用(金属・石材・炭・樹脂の切断不可)
テーブル傾斜角(°)0~45
回転数(回/分)モーター:(50Hz)1490・(60Hz)1790
回転速度(m/min)ブレード:(50Hz)635・(60Hz)750
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
関連キーワード