カテゴリ

  • 切削工具(18)
  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(25)
  • EARTH MAN(14)
  • WIZ'A(11)
  • BLACK&DECKER(10)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(8)
  • BOSCH(ボッシュ)(7)
  • 河部精密工業(KSK)(5)
  • H&H(4)
  • 京セラ(4)
  • 神東工業(4)
  • SK(新潟精機)(3)
  • LENOX(レノックス)(3)
  • FESTOOL(3)
  • E-Value(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • SHINKO(新興製作所)(2)
  • ハウスビーエム(2)
  • WORX(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ジグソーブレード 木工用」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木工用バンドソー SK11木工用バンドソーSK11
29,980税込32,978
1台
当日出荷
低騒音で低振動ないろいろな木材、堅い木や竹の切断に最適です。 回転トルクが強いベルト駆動方式採用し、帯状の鋸刃を力強く回転させ、厚い材料を静かに素早くに切断できます。 刃幅が小さいため、円切断や曲線切断も可能で、ノコ刃の種類を変えることで、黒檀や樫、桜、集成材などの堅い木や、竹、樹脂も切断することができます。 刃をひねらない程度の曲線、半径5cm以上の円切断、四角形や六角形を切り出すこともでき、刃のひねりを軽減するベアリング式ブレードガイドは、ガイドへの接触によるノコ刃のダメージを軽減します。 丸鋸やジグソーと比べて、非常に静かで振動が少ないため屋内での使用も快適です。 本体裏面の集塵接続口に集塵機を接続することで、粉塵の少ない快適な作業ができます。
用途木材の切断作業。材質アルミダイキャスト奥行(mm)テーブル(ふところ):225電流(A)3.2電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)300コード長さ(m)2切断能力(mm)(テーブル角度0度時)90厚×225幅、(テーブル角度45度時):45厚×110幅寸法(縦×横)(mm)テーブル:300×300適合切断材木材専用(金属・石材・炭・樹脂の切断不可)テーブル傾斜角(°)0~45回転数(回/分)モーター:(50Hz)1490・(60Hz)1790回転速度(m/min)ブレード:(50Hz)635・(60Hz)750
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11(2件のレビュー)
919税込1,011
1本
翌々日出荷
充電マルチソー専用ジグソーブレードです。木工の切断荒切りや生木の切断ができます。
用途木工切断荒切りや生木の切断。適合機種SK11充電マルチソーSMS-108V-13Li用材質SK材ピッチ(mm)3刃幅(mm)18板厚(mm)1
10.8Vマルチソー SK1110.8VマルチソーSK11(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
人間工学に基づいた形状で、直線・曲線切断作業に最適です。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。 レシプロソー、ジグソーとして使用できます。ブレードの交換で、各材料の切断作業や庭木の剪定に対応します。白色LED作業ライト機能付きです。
用途各種材料の直線・曲線切断作業、庭木の剪定作業。モーター電圧(V)10.8ストローク幅(mm)16ストローク数(min-1[回/分])2000セット内容本体・充電器・ジグソーブレード2種・バッテリー質量(kg)約1(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約231×53×143(バッテリー含む)バッテリー電圧(V)10.8最大切断能力(mm)鉄工6・アルミ10・ステンレス1・木工65
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11(1件のレビュー)
829税込912
1パック(2枚)
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木工長刃で、木材・合板の切断に適しています。
用途木工長刃(木材・合板)の切断。全長(mm)155仕様B 木工長刃切断能力(mm)木工:20~100・合板:20~801インチ当たり山数6材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(2枚)
翌々日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木工長刃です。本目立で切れ味は最高です。
用途木工長刃用。全長(mm)163仕様木工長刃切断能力(mm)木工:20~100・合板:20~801インチ当たり山数4材質(刃)SK(特殊刃物鋼)
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11
459税込505
1パック(2枚)
翌々日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木工超仕上げ用のブレードです。本目立て・スキ削りで、切れ味・仕上がりが最高です。
用途木工超仕上げ用。全長(mm)83仕様木工仕上げ切断能力(mm)新建材:3.0~40・合板:2.0~401インチ当たり山数12材質(刃)SK(特殊刃物鋼)
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11
409税込450
1パック(2枚)
翌々日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木工円切仕上げ用のブレードです。本目立て・スキ削りで、切れ味・仕上がりが最高です。
用途木工円切仕上げ用。全長(mm)76仕様円切仕上げ切断能力(mm)木工円切:2.0~30・合板・ベニヤ:2.0~201インチ当たり山数12材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11
309税込340
1パック(2枚)
翌々日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木工極曲線切用で、木材・合板の引き回し切りに適しています(薄板用)。
用途木工極曲線切用(木材・合板の引き回し切り・薄板用)。全長(mm)75仕様B木工極曲線切断能力(mm)木工極曲線:2.0~15・合板:2.0~101インチ当たり山数14材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11
379税込417
1パック(2枚)
翌々日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木工円切用のブレードです。本目立で、切れ味・仕上がりが最高です。
用途木工円切用。全長(mm)100仕様B木工円切用切断能力(mm)木工円切:3.0~30・合板:3.0~251インチ当たり山数6材質(刃)SK(特殊刃物鋼)
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11
479税込527
1パック(2枚)
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木工・合板の仕上げ用のブレードです。
用途木工・合板の仕上げ用。全長(mm)100仕様B木工仕上用切断能力(mm)木工仕上:3.0~50・合板:3.0~401インチ当たり山数9材質(刃)SK(特殊刃物鋼)
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11
289税込318
1パック(2枚)
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木材・合板の荒挽き用で、木材・合板・窯業系サイディングの切断に適しています。
用途木材・合板の荒挽き用(木材・合板・窯業系サイディング)の切断。全長(mm)100仕様B木工荒挽用切断能力(mm)木工荒挽:3.0~60・合板:3.0~501インチ当たり山数8材質(刃)SK(特殊刃物鋼)
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(5枚)
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。鉄工用・木工仕上げ・新建材・木工円切・ステンレス用のセットです。
用途鉄工用・木工仕上げ・新建材・木工円切・ステンレスの切断。仕様B 5本組材質SKH(ハイス鋼)・バイメタル・NB(特殊刃物鋼)切断能力(mm)鉄工用:全長76.5×山数24・(切断能力)鉄工1.0~3.0・ステンレス0.5~2.0、ステンレス用:全長76.5×山数24・(切断能力)鉄工1.0~3.0mm・ステンレス1.0~3.0mm、木工仕上用:全長100×山数9・(切断能力)木工仕上3.0~50mm・合板3.0~40mm、新建材用:全長100×山数13・(切断能力)新建材ベークライト2.0~10mm・塩化ビニール3.0~20mm、木工円切用:全長100×山数6・(切断能力)木工切3.0~30mm・合板3.5~25mm
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11
879税込967
1パック(5枚)
翌々日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木工円切用のブレード5本組です。
用途木工円切用。全長(mm)100仕様B 木工円切切断能力(mm)木工円切:4.0~501インチ当たり山数6材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11
1,198税込1,318
1パック(5枚)
翌々日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木工・合板仕上げ用のブレード5本組です。本目立て・スキ削りで、切り口は最高の仕上がりです。
用途木工・合板仕上げ用。全長(mm)100仕様B 木工仕上切断能力(mm)木工仕上:3.0~50・合板:3.0~401インチ当たり山数9材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11
629税込692
1パック(5枚)
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木工用(木工荒挽き用)で、木材・合板の切断に適しています。
用途木工用(木工荒挽き用)木材・合板の切断。全長(mm)80仕様Sー4切断能力(mm)合板:3.0~40・木材:3.0~301インチ当たり山数9材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11
969税込1,066
1パック(6枚)
翌々日出荷
ジグソー用交換ブレードです。鉄工用・合板用・木工荒挽き用・新建材用・木工円切用・木工コーナー用のセットです。
用途鉄工用・合板用・木工荒挽き用・新建材用・木工円切用・木工コーナー用。全長(mm)80仕様Sー1材質鉄工用・新建材用:SKHハイス鋼・合板用・木工用:NB特殊刃物鋼・木工円切用・木工コーナー用:NB特殊刃物鋼切断能力(mm)(鉄工用)鉄工:0.5~3.0・非鉄:0.5~5.0、(合板用)合板:2.0~30・木材:2.0~30・(木工用)合板:3.0~40・木材:3.0~30、(新建材用)塩ビ:3.0~20・ベークライト:3.0~12・窯業サイディング:5.0~20、(木工円切用)木工円切:3.0~30・合板:3.0~20・(木工コーナー用)木工コーナー用:3.0~35・合板:4.0~351インチ当たり山数鉄工用24・合板用9・木工用9・新建材用14・木工円切用9・木工コーナー用9
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11
379税込417
1パック(2枚)
翌々日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木工高速切用です。本目立で、切れ味・仕上がりが最高です。
用途木工高速切用。全長(mm)80仕様No.7切断能力(mm)木工高速切:5.0~50・合板:5.0~501インチ当たり山数8材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11
289税込318
1枚
翌々日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木工コーナー用で、木材・合板のコーナー切りに適しています。
用途木工コーナー用(木材・合板)のコーナー切り。全長(mm)80仕様No.6切断能力(mm)木工コーナー用:3.0~35・合板:4.0~351インチ当たり山数9材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11(1件のレビュー)
339税込373
1パック(2枚)
翌々日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木工円切用で、木材・合板の曲線切りに適しています。
用途木工円切用(木材・合板)の曲線切り。全長(mm)80仕様No.5切断能力(mm)木工円切:3.0~30・合板:3.0~201インチ当たり山数9材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11
329税込362
1パック(2枚)
翌々日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木工用(木工荒挽き用)で、木材・合板の切断に適しています。
用途木工用(木工荒挽き用)木材・合板の切断。全長(mm)80仕様No.3切断能力(mm)合板:3.0~40・木材:3.0~301インチ当たり山数9材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら