カテゴリ

  • 切削工具(9)
    • ジグソーブレード(9)
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • マキタ(15)
  • ハウスビーエム(4)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(17)
  • 京セラ(7)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
  • TRUSCO(2)
  • RS PRO(45)
  • LENOX(レノックス)(13)
  • 神東工業(6)
  • エスコ(4)
  • MPS(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • E-Value(2)
  • KSK(2)
  • SK(新潟精機)(2)
全長(mm)
  • 75(1)
  • 80(3)
  • 100(2)
  • 130(1)
  • 155(1)
  • 163(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ジグソー刃」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11(1件のレビュー)
829税込912
1パック(2枚)
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木工長刃で、木材・合板の切断に適しています。
用途木工長刃(木材・合板)の切断。全長(mm)155仕様B 木工長刃切断能力(mm)木工:20~100・合板:20~801インチ当たり山数6材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(2枚)
翌々日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木工長刃です。本目立で切れ味は最高です。
用途木工長刃用。全長(mm)163仕様木工長刃切断能力(mm)木工:20~100・合板:20~801インチ当たり山数4材質(刃)SK(特殊刃物鋼)
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11
629税込692
1パック(5枚)
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木工用(木工荒挽き用)で、木材・合板の切断に適しています。
用途木工用(木工荒挽き用)木材・合板の切断。全長(mm)80仕様Sー4切断能力(mm)合板:3.0~40・木材:3.0~301インチ当たり山数9材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11
289税込318
1パック(2枚)
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木材・合板の荒挽き用で、木材・合板・窯業系サイディングの切断に適しています。
用途木材・合板の荒挽き用(木材・合板・窯業系サイディング)の切断。全長(mm)100仕様B木工荒挽用切断能力(mm)木工荒挽:3.0~60・合板:3.0~501インチ当たり山数8材質(刃)SK(特殊刃物鋼)
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11
329税込362
1パック(2枚)
翌々日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木工用(木工荒挽き用)で、木材・合板の切断に適しています。
用途木工用(木工荒挽き用)木材・合板の切断。全長(mm)80仕様No.3切断能力(mm)合板:3.0~40・木材:3.0~301インチ当たり山数9材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11
359税込395
1パック(2枚)
翌々日出荷
ジグソー用交換ブレードです。合板用で、木材・合板の切断に適しています。
用途合板用(木材・合板)切断。全長(mm)80仕様No.2切断能力(mm)合板:2.0~30・木材:2.0~301インチ当たり山数9材質(刃)SK(特殊刃物鋼)
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11
309税込340
1パック(2枚)
翌々日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木工極曲線切用で、木材・合板の引き回し切りに適しています(薄板用)。
用途木工極曲線切用(木材・合板の引き回し切り・薄板用)。全長(mm)75仕様B木工極曲線切断能力(mm)木工極曲線:2.0~15・合板:2.0~101インチ当たり山数14材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11
989税込1,088
1パック(2枚)
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。ナイフ刃で、ゴム・皮・ダンボールの切断に適しています。
用途ナイフ刃(ゴム・皮・ダンボール)の切断。全長(mm)100仕様B ゴム皮用切断能力(mm)ゴム・皮(30以下)、ダンボール・発泡スチロール(50以下)材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11(1件のレビュー)
859税込945
1パック(2枚)
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。鉄工長刃で、パイプ・アングルの切断に適しています。
用途鉄工長刃(パイプ・アングル)の切断。全長(mm)130仕様B 鉄工長刃材質SKH(ハイス鋼)切断能力(mm)パイプ:径45以下・アングル:高さ45以下・厚み:1.5~6.81インチ当たり山数18
木工用バンドソー SK11木工用バンドソーSK11
29,980税込32,978
1台
当日出荷
低騒音で低振動ないろいろな木材、堅い木や竹の切断に最適です。 回転トルクが強いベルト駆動方式採用し、帯状の鋸刃を力強く回転させ、厚い材料を静かに素早くに切断できます。 刃幅が小さいため、円切断や曲線切断も可能で、ノコ刃の種類を変えることで、黒檀や樫、桜、集成材などの堅い木や、竹、樹脂も切断することができます。 刃をひねらない程度の曲線、半径5cm以上の円切断、四角形や六角形を切り出すこともでき、刃のひねりを軽減するベアリング式ブレードガイドは、ガイドへの接触によるノコ刃のダメージを軽減します。 丸鋸やジグソーと比べて、非常に静かで振動が少ないため屋内での使用も快適です。 本体裏面の集塵接続口に集塵機を接続することで、粉塵の少ない快適な作業ができます。
用途木材の切断作業。材質アルミダイキャスト奥行(mm)テーブル(ふところ):225電流(A)3.2電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)300コード長さ(m)2切断能力(mm)(テーブル角度0度時)90厚×225幅、(テーブル角度45度時):45厚×110幅寸法(縦×横)(mm)テーブル:300×300適合切断材木材専用(金属・石材・炭・樹脂の切断不可)テーブル傾斜角(°)0~45回転数(回/分)モーター:(50Hz)1490・(60Hz)1790回転速度(m/min)ブレード:(50Hz)635・(60Hz)750
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら