31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SRSB-003 レシプロソーブレード SK11 動画あり
刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。 手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。
用途生木や枝の切断、木材の荒切り。 全長(mm)280 刃渡り(mm)240 仕様剪定用、逆アサリ付 材質特殊鋼(SK5) タイプ江戸目 ピッチ(mm)3 板厚(mm)0.9
1本
899 税込989
当日出荷

SRSB-005 レシプロソーブレード SK11 動画あり
刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。 手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。
用途竹の切断、塩ビ・樹脂の切断。 全長(mm)200 刃渡り(mm)160 仕様竹用 材質特殊鋼(SK5) タイプ江戸目 ピッチ(mm)1.7 板厚(mm)0.6
1本
899 税込989
当日出荷

レシプロソーブレード SK11 動画あり
刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。 手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。
用途塩ビパイプの切断、竹の切断。 仕様塩ビ竹用 材質特殊鋼(SK5) タイプ江戸目 ピッチ(mm)1.5 板厚(mm)0.6
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レシプロソーブレード SK11 動画あり
刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。 手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。
用途木材の切断。 仕様木工用 材質特殊鋼(SK5) タイプ江戸目 ピッチ(mm)3
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

隙間や狭いところをザクザクこすります。
対応機種レシプロソー・セーバーソー 適合メーカーマキタ・日立工機・アサダ・REX・リョービ・MCCなど
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鉄工用レシプロソーブレードです。40mm以下のパイプ・金属系サイディングに使用できます。
用途鉄工・非鉄工金属(3.0mm以下)。 全長(mm)160 材質ハイス鋼 切断能力(mm)鉄工・非鉄工金属:3.0以下・40以下のパイプ・金属系サイディング 1インチ当たり山数24
1パック(2枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

鉄工用レシプロソーブレードです。80mm以下のパイプ・窯業系サイディング・石膏ボードに使用できます。
用途鉄工・非鉄工金属用(3.0~6.0mm)。 全長(mm)160 材質ハイス鋼 切断能力(mm)鉄工・非鉄工金属:3.0~6.0・80以下のパイプ・窯業系サイディング・石膏ボード 1インチ当たり山数18
1パック(2枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

木材・新建材用レシプロソーブレードです。100mm以下の木材・新建材に使用できます。
用途木材・新建材(100mm以下)。 全長(mm)164 仕様木工用 切断能力(mm)木材・新建材:100以下 1インチ当たり山数9 材質(刃)特殊刃物鋼
1パック(2枚)
779 税込857
当日出荷

刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。ウェーブセットに比べ刃の振りが効き、刃の食い込みがよく切断効率がアップするサイドセットです。
用途金属の切断。 材質バイメタル 厚さ(mm)0.9 山数14 刃型サイドセット
1枚ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。塩ビパイプなどの切断作業に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。樹脂専用でより早く樹脂パイプを切るための刃で、その他の材料は切れません。
用途塩ビ、その他樹脂の切断。 仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ 適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V) 材質炭素工具鋼 長さ(mm)210 ピッチ(mm)1.5 板厚(mm)0.6
1枚
719 税込791
当日出荷

刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。ウェーブセットに比べ刃の振りが効き、刃の食い込みがよく切断効率がアップするサイドセットです。
用途木質の解体。 材質バイメタル 山数6 刃型サイドセット
1枚ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。窓開け、荒切り、きわ切り、生木剪定に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。木材専用でより早く木を切るための刃で、その他の材料は切れません。
用途一般木材、集成材、合板、生木の切断。 仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ 適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V) 材質炭素工具鋼 長さ(mm)210 ピッチ(mm)3 板厚(mm)0.9 適合メーカーマキタ、日立工機、アサダ、REX、リョービ、MCCなど
1セット(3枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

下地材(床材)などで使用されるパーチクルボードに最適です。高硬度特殊超硬チップ採用により、高い耐摩耗性で長寿命です。歯数を少なくすることにより、1CUTに使用する歯数を減らし、刃先摩耗を低減させます。薄刃と制限刃、外周部のスリット効果により切断時の刃先のブレを低減します。直進性が高く軽い挽きを実現しました。
用途パーチクルボード、窯業系サイディング用チップソー。 適合機種電気丸鋸、電子丸鋸 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.5
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤー ZAK レシプロブラシ SK11 動画あり
レシプロソーで隙間や狭い場所のブラシ作業が楽々にできます。電動充電レシプロソーに取り付けて金属のバリ取り、さびや塗料落としが出来ます。先端R形状でターゲットに当たりやすいです。広範囲はロング柄、狭所はショート柄が便利です。
用途電動充電レシプロソーに取り付け、サビとり、塗装はがし、黒とりなど。 仕様電動、充電レシプロソー用 材質(本体) 材質(毛)鋼線
1セット(2本)
2,598 税込2,858
当日出荷

タングステンカーバイトで、切断スピード5倍、耐久性10倍のレシプロソーです(従来バイメタル比)。シャンク側から先に行くほど大ピッチになります。薄物から厚物、細目から粗目を自在に調整できます。
用途様々な素材の解体。 材質タングステンカーバイト 厚さ(mm)1.25 山数6-8 刃型プログレッサー刃
1枚ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。ウェーブセットに比べ刃の振りが効き、刃の食い込みがよく切断効率がアップするサイドセットです。
用途木質の解体。 材質バイメタル 厚さ(mm)0.9 山数10 刃型サイドセット
1枚ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高速度工具鋼で、靱性に優れ小ピッチに最適です。波型アサリ形状で摩擦を軽減します。
用途金属の切断。 材質バイメタル 厚さ(mm)0.9 山数24 刃型ウェーブセット
1枚ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高速度工具鋼で、靱性に優れ小ピッチに最適です。ウェーブセットに比べ刃の振りが効き、刃の食い込みがよく切断効率がアップするサイドセットです。
用途金属の切断。 材質バイメタル 厚さ(mm)0.9 山数18 刃型サイドセット
1枚ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。シャンク側から先に行くほど大ピッチになります。薄物から厚物、細目から粗目を自在に調整できます。
用途木質の解体。 材質バイメタル 厚さ(mm)1.25 全長(mm)200 山数6-12 刃型プログレッサー刃
1枚ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。刃の山数が小~大~小ピッチを繰り返して切り込みスピードと耐久性を両立した革新刃です。
用途金属設備の解体。 材質バイメタル 厚さ(mm)1.25 山数10-14 刃型バリオピッチ刃
1枚ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。竹の伐採や切断、枝払いに最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。竹専用でより早く竹を切るための刃で、その他の材料は切れません。
用途孟宗竹、真竹、その他竹の切断。 仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ 適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V) 材質炭素工具鋼 長さ(mm)210 ピッチ(mm)2.3 板厚(mm)0.9
1枚
929 税込1,022
当日出荷

レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。窓開け、荒切り、きわ切り、生木剪定に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。木材専用でより早く木を切るための刃で、その他の材料は切れません。
用途一般木材、集成材、合板、生木の切断。 仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ 適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V) 材質炭素工具鋼 ピッチ(mm)3
1枚
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。特許2×2刃は2種類の刃が交互に配置されており、大きい刃でザクザク切り込み、小さい刃は大幅に寿命をアップさせます。
用途金属の切断。 材質バイメタル 厚さ(mm)1.1 山数8+10 刃型2×2刃
1枚ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。特許2×2刃は2種類の刃が交互に配置されており、大きい刃でザクザク切り込み、小さい刃は大幅に寿命をアップさせます。
用途金属の切断。 材質バイメタル 厚さ(mm)1.1 山数14+18 刃型2×2刃
1枚ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。窓開け、荒切り、きわ切り、生木剪定に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。木材専用でより早く木を切るための刃で、その他の材料は切れません。
用途一般木材、集成材、合板、生木の切断。 仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ 適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V) 材質炭素工具鋼 長さ(mm)210 ピッチ(mm)3 板厚(mm)0.9 適合メーカーマキタ、日立工機、アサダ、REX、京セラ(リョービ)、MCCなど
1枚
839 税込923
当日出荷

刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。刃の山数が小~大~小ピッチを繰り返して切り込みスピードと耐久性を両立した革新刃です。
用途木質の解体。 材質バイメタル 厚さ(mm)0.9 山数10-14 刃型バリオピッチ刃
1枚ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。あらゆる剪定や伐採に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。木材専用でより早く木を切るための刃で、その他の材料は切れません。
用途庭木、果樹、樹木、山林の切断。 仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ 適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V) 材質炭素工具鋼 長さ(mm)300 ピッチ(mm)3.75 板厚(mm)1.2
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。あらゆる剪定や伐採に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。木材専用でより早く木を切るための刃で、その他の材料は切れません。
用途庭木、果樹、樹木、山林の切断。 仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ 適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V) 材質炭素工具鋼 長さ(mm)210 ピッチ(mm)3.75 板厚(mm)0.9
1枚
839 税込923
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。新建材円切用で、塩化ビニール・ベークライトの曲線切りに適しています。
用途新建材円切用(塩化ビニール・ベークライト)の曲線切り。 材質SKH(ハイス鋼) 全長(mm)60 山数(インチ当り)14 切断能力(mm)塩ビ:2~10/ベークライト:2~5
1個(2枚)
449 税込494
当日出荷

レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。竹の伐採や切断、枝払いに最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。竹専用でより早く竹を切るための刃で、その他の材料は切れません。
用途孟宗竹、真竹、その他竹の切断。 仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ 適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V) 材質炭素工具鋼 長さ(mm)300 ピッチ(mm)3 板厚(mm)1.2
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

人間工学に基づいた形状で、直線・曲線切断作業に最適です。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。 レシプロソー、ジグソーとして使用できます。ブレードの交換で、各材料の切断作業や庭木の剪定に対応します。白色LED作業ライト機能付きです。
用途各種材料の直線・曲線切断作業、庭木の剪定作業。 モーター電圧(V)10.8 ストローク幅(mm)16 ストローク数(min-1[回/分])2000 セット内容本体・充電器・ジグソーブレード2種・バッテリー 質量(kg)約1(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約231×53×143(バッテリー含む) バッテリー電圧(V)10.8 最大切断能力(mm)鉄工6・アルミ10・ステンレス1・木工65
1台
12,980 税込14,278
当日出荷