80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
隙間や狭いところをザクザクこすります。
対応機種レシプロソー・セーバーソー 適合メーカーマキタ・日立工機・アサダ・REX・リョービ・MCCなど
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ジグソー用交換ブレードです。ステンレス用のブレード5本組です。折れにくいバイメタルブレードを採用しています。
用途鉄工用(軟鋼材・ステンレス)の切断。 全長(mm)76.5 仕様B ステン用 材質BM(バイメタル) 切断能力(mm)鉄工:1.0~3.0・ステンレス:1.0~3.0 1インチ当たり山数24
1パック(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。木工長刃で、木材・合板の切断に適しています。
用途木工長刃(木材・合板)の切断。 全長(mm)155 仕様B 木工長刃 切断能力(mm)木工:20~100・合板:20~80 1インチ当たり山数6 材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
829 税込912
当日出荷

SRSB-003 レシプロソーブレード SK11 動画あり
刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。 手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。
用途生木や枝の切断、木材の荒切り。 全長(mm)280 刃渡り(mm)240 仕様剪定用、逆アサリ付 材質特殊鋼(SK5) タイプ江戸目 ピッチ(mm)3 板厚(mm)0.9
1本
899 税込989
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。ステンレス用で、軟鋼材・ステンレス・金属サイディングの切断に適しています。
用途ステンレス用(軟鋼材・ステンレス・金属サイディング)の切断。 全長(mm)80 仕様Sー7 材質SKH(ハイス鋼) 切断能力(mm)ステンレス:1.0~2.0・軟鋼材:0.5~3.0・金属サイディング:1.0~10 1インチ当たり山数24
1パック(5枚)
989 税込1,088
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。ナイフ刃で、ゴム・皮・ダンボールの切断に適しています。
用途ナイフ刃(ゴム・皮・ダンボール)の切断。 全長(mm)100 仕様B ゴム皮用 切断能力(mm)ゴム・皮(30以下)、ダンボール・発泡スチロール(50以下) 材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
989 税込1,088
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。木工用(木工荒挽き用)で、木材・合板の切断に適しています。
用途木工用(木工荒挽き用)木材・合板の切断。 全長(mm)80 仕様Sー4 切断能力(mm)合板:3.0~40・木材:3.0~30 1インチ当たり山数9 材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
1パック(5枚)
629 税込692
当日出荷

刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。ウェーブセットに比べ刃の振りが効き、刃の食い込みがよく切断効率がアップするサイドセットです。
用途金属の切断。 材質バイメタル 厚さ(mm)0.9 山数14 刃型サイドセット
1枚ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジグソー用交換ブレードです。ステンレス用のブレードです。長寿命のバイメタルブレードを採用しています。
用途ステンレス用。 全長(mm)80 仕様B ステン用 材質バイメタル 切断能力(mm)ステンレス:1.0~3.0・軟鋼材:0.5~3.0・金属サイディング:5.0~2.0 1インチ当たり山数24
1パック(2枚)
559 税込615
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。鉄工用のブレード5本組です。軟鋼材・ステンレス・非鉄金属の切断に適しています。
用途鉄工用(軟鋼材・ステンレス・非鉄金属)の切断。 全長(mm)76.5 仕様B 鉄工用 材質SKH(ハイス鋼) 切断能力(mm)鉄工:1.0~3.0・ステンレス:0.5~2.0 1インチ当たり山数24
1パック(5枚)
989 税込1,088
当日出荷

レシプロソーブレード SK11 動画あり
刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。 手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。
用途塩ビパイプの切断、竹の切断。 仕様塩ビ竹用 材質特殊鋼(SK5) タイプ江戸目 ピッチ(mm)1.5 板厚(mm)0.6
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下地材(床材)などで使用されるパーチクルボードに最適です。高硬度特殊超硬チップ採用により、高い耐摩耗性で長寿命です。歯数を少なくすることにより、1CUTに使用する歯数を減らし、刃先摩耗を低減させます。薄刃と制限刃、外周部のスリット効果により切断時の刃先のブレを低減します。直進性が高く軽い挽きを実現しました。
用途パーチクルボード、窯業系サイディング用チップソー。 適合機種電気丸鋸、電子丸鋸 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.5
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤー ZAK レシプロブラシ SK11 動画あり
レシプロソーで隙間や狭い場所のブラシ作業が楽々にできます。電動充電レシプロソーに取り付けて金属のバリ取り、さびや塗料落としが出来ます。先端R形状でターゲットに当たりやすいです。広範囲はロング柄、狭所はショート柄が便利です。
用途電動充電レシプロソーに取り付け、サビとり、塗装はがし、黒とりなど。 仕様電動、充電レシプロソー用 材質(本体) 材質(毛)鋼線
1セット(2本)
2,598 税込2,858
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。硬木・アルミ用で、硬木・アルミサッシ・金属サイディングの切断に適しています。
用途硬木・アルミ用(硬木・アルミサッシ・金属サイディング)の切断。 全長(mm)100 仕様B アルミ用 材質SKH(ハイス鋼) 切断能力(mm)硬木・アルミ:3.0~20・軟鋼材:3.0~8.0 1インチ当たり山数9
1パック(2枚)
439 税込483
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。木工・合板の仕上げ用のブレードです。
用途木工・合板の仕上げ用。 全長(mm)100 仕様B木工仕上用 切断能力(mm)木工仕上:3.0~50・合板:3.0~40 1インチ当たり山数9 材質(刃)SK(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
479 税込527
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。木材・合板の荒挽き用で、木材・合板・窯業系サイディングの切断に適しています。
用途木材・合板の荒挽き用(木材・合板・窯業系サイディング)の切断。 全長(mm)100 仕様B木工荒挽用 切断能力(mm)木工荒挽:3.0~60・合板:3.0~50 1インチ当たり山数8 材質(刃)SK(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
289 税込318
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。鉄工長刃で、パイプ・アングルの切断に適しています。
用途鉄工長刃(パイプ・アングル)の切断。 全長(mm)130 仕様B 鉄工長刃 材質SKH(ハイス鋼) 切断能力(mm)パイプ:径45以下・アングル:高さ45以下・厚み:1.5~6.8 1インチ当たり山数18
1パック(2枚)
859 税込945
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。鉄工用で、鉄工・非鉄金属の切断に適しています。
用途鉄工用(軟鋼材・非鉄金属)切断。 全長(mm)80 仕様No.1 材質SKH(ハイス鋼) 切断能力(mm)鉄工:0.5~3.0・非鉄:0.5~5.0 1インチ当たり山数24
1パック(2枚)
439 税込483
当日出荷

SRSB-005 レシプロソーブレード SK11 動画あり
刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。 手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。
用途竹の切断、塩ビ・樹脂の切断。 全長(mm)200 刃渡り(mm)160 仕様竹用 材質特殊鋼(SK5) タイプ江戸目 ピッチ(mm)1.7 板厚(mm)0.6
1本
899 税込989
当日出荷

充電マルチソー専用ジグソーブレードです。木工の切断荒切りや生木の切断ができます。
用途木工切断荒切りや生木の切断。 適合機種SK11充電マルチソーSMS-108V-13Li用 材質SK材 ピッチ(mm)3 刃幅(mm)18 板厚(mm)1
1本
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジグソー用交換ブレードです。木工用(木工荒挽き用)で、木材・合板の切断に適しています。
用途木工用(木工荒挽き用)木材・合板の切断。 全長(mm)80 仕様No.3 切断能力(mm)合板:3.0~40・木材:3.0~30 1インチ当たり山数9 材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
329 税込362
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。バイメタルステンレス用のブレードです。長寿命のバイメタルブレードを採用しています。
用途バイメタルステンレス用。 全長(mm)80 仕様BMステン用 材質バイメタル 切断能力(mm)ステンレス:1.0~3.0・軟鋼材:0.5~3.0・金属サイディング:5.0~20 1インチ当たり山数24
1パック(2枚)
539 税込593
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。新建材用で、ベークライト・塩ビ等の切断に適しています。
用途新建材用(ベークライト・塩ビ等)の切断。 材質SKH(ハイス鋼)
1パック(2枚)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジグソー用交換ブレードです。鉄工用で、軟鋼材・非鉄金属の切断に適しています。
用途鉄工用(軟鋼材・非鉄金属)の切断。 全長(mm)80 仕様Sー2 材質SKH(ハイス鋼) 切断能力(mm)軟鋼材:0.5~3.0・非鉄:0.5~5.0 1インチ当たり山数24
1パック(5枚)
939 税込1,033
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。ステンレス用で、ステンレス・軟鋼材・金属サイディングの切断に適しています。
用途ステンレス用(ステンレス・軟鋼材・金属サイディング)の切断。 全長(mm)80 仕様No.8 材質SKH(ハイス鋼) 切断能力(mm)ステンレス:1.0~20・鉄:0.5~3.0・金属サイディング:1.0~10 1インチ当たり山数24
1パック(2枚)
419 税込461
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。木工長刃です。本目立で切れ味は最高です。
用途木工長刃用。 全長(mm)163 仕様木工長刃 切断能力(mm)木工:20~100・合板:20~80 1インチ当たり山数4 材質(刃)SK(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。新建材用で、ベークライト・塩ビの切断に適しています。
用途新建材用(ベークライト・塩ビ)の切断。 全長(mm)80 仕様Sー5 材質SKH(ハイス鋼) 切断能力(mm)塩化ビニール:3.0~20・ベークライト:3.0~12・窯業サイディング:5.0~20 1インチ当たり山数14
1パック(5枚)
939 税込1,033
当日出荷

鉄工用レシプロソーブレードです。40mm以下のパイプ・金属系サイディングに使用できます。
用途鉄工・非鉄工金属(3.0mm以下)。 全長(mm)160 材質ハイス鋼 切断能力(mm)鉄工・非鉄工金属:3.0以下・40以下のパイプ・金属系サイディング 1インチ当たり山数24
1パック(2枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。竹の伐採や切断、枝払いに最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。竹専用でより早く竹を切るための刃で、その他の材料は切れません。
用途孟宗竹、真竹、その他竹の切断。 仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ 適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V) 材質炭素工具鋼 長さ(mm)210 ピッチ(mm)2.3 板厚(mm)0.9
1枚
929 税込1,022
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。PC・塩ビ用のブレードです。本目立て・スキ削りで、切れ味・仕上がりが最高です。
用途PC・塩ビ用。 全長(mm)64 仕様PC・塩ビ用 材質SKH(ハイス鋼) 切断能力(mm)ベークライト:2.0~5.0・塩ビ:2.0~1.5 1インチ当たり山数12
1パック(2枚)
639 税込703
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。木工コーナー用で、木材・合板のコーナー切りに適しています。
用途木工コーナー用(木材・合板)のコーナー切り。 全長(mm)80 仕様No.6 切断能力(mm)木工コーナー用:3.0~35・合板:4.0~35 1インチ当たり山数9 材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
1枚
289 税込318
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。合板用で、木材・合板の切断に適しています。
用途合板用(木材・合板)切断。 全長(mm)80 仕様No.2 切断能力(mm)合板:2.0~30・木材:2.0~30 1インチ当たり山数9 材質(刃)SK(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
359 税込395
当日出荷

レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。窓開け、荒切り、きわ切り、生木剪定に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。木材専用でより早く木を切るための刃で、その他の材料は切れません。
用途一般木材、集成材、合板、生木の切断。 仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ 適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V) 材質炭素工具鋼 長さ(mm)210 ピッチ(mm)3 板厚(mm)0.9 適合メーカーマキタ、日立工機、アサダ、REX、リョービ、MCCなど
1セット(3枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。鉄工用・木工仕上げ・新建材・木工円切・ステンレス用のセットです。
用途鉄工用・木工仕上げ・新建材・木工円切・ステンレスの切断。 仕様B 5本組 材質SKH(ハイス鋼)・バイメタル・NB(特殊刃物鋼) 切断能力(mm)鉄工用:全長76.5×山数24・(切断能力)鉄工1.0~3.0・ステンレス0.5~2.0、ステンレス用:全長76.5×山数24・(切断能力)鉄工1.0~3.0mm・ステンレス1.0~3.0mm、木工仕上用:全長100×山数9・(切断能力)木工仕上3.0~50mm・合板3.0~40mm、新建材用:全長100×山数13・(切断能力)新建材ベークライト2.0~10mm・塩化ビニール3.0~20mm、木工円切用:全長100×山数6・(切断能力)木工切3.0~30mm・合板3.5~25mm
1パック(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。木工・合板仕上げ用のブレード5本組です。本目立て・スキ削りで、切り口は最高の仕上がりです。
用途木工・合板仕上げ用。 全長(mm)100 仕様B 木工仕上 切断能力(mm)木工仕上:3.0~50・合板:3.0~40 1インチ当たり山数9 材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
1パック(5枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。鉄工用・合板用・木工荒挽き用・新建材用・木工円切用・木工コーナー用のセットです。
用途鉄工用・合板用・木工荒挽き用・新建材用・木工円切用・木工コーナー用。 全長(mm)80 仕様Sー1 材質鉄工用・新建材用:SKHハイス鋼・合板用・木工用:NB特殊刃物鋼・木工円切用・木工コーナー用:NB特殊刃物鋼 切断能力(mm)(鉄工用)鉄工:0.5~3.0・非鉄:0.5~5.0、(合板用)合板:2.0~30・木材:2.0~30・(木工用)合板:3.0~40・木材:3.0~30、(新建材用)塩ビ:3.0~20・ベークライト:3.0~12・窯業サイディング:5.0~20、(木工円切用)木工円切:3.0~30・合板:3.0~20・(木工コーナー用)木工コーナー用:3.0~35・合板:4.0~35 1インチ当たり山数鉄工用24・合板用9・木工用9・新建材用14・木工円切用9・木工コーナー用9
1パック(6枚)
969 税込1,066
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。木工極曲線切用で、木材・合板の引き回し切りに適しています(薄板用)。
用途木工極曲線切用(木材・合板の引き回し切り・薄板用)。 全長(mm)75 仕様B木工極曲線 切断能力(mm)木工極曲線:2.0~15・合板:2.0~10 1インチ当たり山数14 材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
309 税込340
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。鉄工用で、軟鋼材・ステンレス・非鉄金属の切断に適しています。
用途鉄工用(軟鋼材・ステンレス・非鉄金属)の切断。 全長(mm)76.5 仕様B 鉄工用 材質SKH(ハイス鋼) 切断能力(mm)軟鋼材:1.0~3.0・ステンレス:0.5~2.0 1インチ当たり山数24
1パック(2枚)
459 税込505
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。木工高速切用です。本目立で、切れ味・仕上がりが最高です。
用途木工高速切用。 全長(mm)80 仕様No.7 切断能力(mm)木工高速切:5.0~50・合板:5.0~50 1インチ当たり山数8 材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
379 税込417
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。木工円切用で、木材・合板の曲線切りに適しています。
用途木工円切用(木材・合板)の曲線切り。 全長(mm)80 仕様No.5 切断能力(mm)木工円切:3.0~30・合板:3.0~20 1インチ当たり山数9 材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
339 税込373
当日出荷