42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイル・床の汚れ落としや、シールステッカーなどの粘着物はがしに最適です。 レバーを押しながら刃をスライドさせ、ブレードの出し入れができます。
用途フローリング・タイルの汚れ落とし、シール等の粘着物のはがし作業、ペンキ・パテ等の削り落とし。 刃幅(mm)40 質量(g)75 タイプ替刃収納式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×180×20
1個
689 税込758
当日出荷

刃厚1.0mmで快速でコバ欠けが少なくきれいに切断できます。充電工具対応です。タイルの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。
用途電動ジスクグラインダーで磁器タイルや硬質タイル、一般タイルの切断。 外径(Φmm)105 適合機種ディスクグラインダー100mm 内径(Φmm)20(15) 刃厚(mm)1 ダイヤ幅(mm)5 最高回転速度(min-1)14500
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

インパクトドライバーで磁器タイル・瓦・大理石への穴あけできます。特殊刃先形状で切れ味がUPしました。切削刃に優れた超硬合金加工刃を採用しているので、切れ味・耐久性が抜群です。6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで取付可能です。刃先を独自の角度設計にしており、くいつきがよく、効率よく穴あけができます。
用途磁器タイル・瓦・大理石への穴あけ作業。 軸径(Φmm)(六角軸)6.35 対応機種回転ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー 加工刃先:超硬合金加工刃
1本
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インパクトドライバーで磁器タイル・瓦・大理石への穴あけできます。特殊刃先形状で切れ味がUPしました。切削刃に優れた超硬合金加工刃を採用しているので、切れ味・耐久性が抜群です。6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで取付可能です。刃先を独自の角度設計にしており、くいつきがよく、効率よく穴あけができます。
用途磁器タイル・瓦・大理石への穴あけ作業。 軸径(Φmm)(六角軸)6.35 対応機種回転ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー 加工刃先:超硬合金加工刃
1本
789 税込868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

接着剤を櫛形に2mmの厚さに塗れます。ヘラの先端のギザギザがコルクタイルを張るのに丁度良く、のり厚に出来ます。PPプラスチックは接着剤が付きにくい材質で、何回でも使用可能です。
用途コルクタイル専用ヘラ。 材質PPプラスチック 乳白 刃幅(mm)150
1本
299 税込329
当日出荷

インパクトドライバーで磁器タイル・瓦・大理石への穴あけできます。特殊刃先形状で切れ味がUPしました。 切削刃に優れた超硬合金加工刃を採用しているので、切れ味・耐久性が抜群です。6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで取付可能です。 刃先を独自の角度設計にしており、くいつきがよく、効率よく穴あけができます。
用途磁器タイル・瓦・大理石への穴あけ作業。 軸径(Φmm)6.35(六角) 適合機種回転ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー 有効長(mm)100 材質(刃)刃先:超硬合金加工刃
1本
939 税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りやすいグリップで削る、はがす作業が楽にできます。 工具不要でブレード交換ができます。 100mm幅のワイド刃です。 全長300mmのロングサイズです。
用途フローリング・タイルの汚れ落とし、シール等の粘着物のはがし作業、ペンキ・パテ等の削り落とし。 刃幅(mm)100 全長(mm)300 質量(g)377 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×400×40
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

削る、はがす作業が簡単にできます。 刃の出し入れが簡単です。 工具不要でブレード交換ができます。
用途フローリング・タイルの汚れ落とし、シール等の粘着物のはがし作業、ペンキ・パテ等の削り落とし。 刃幅(mm)90 材質SK-5 質量(g)100 刃の厚さ(mm)約0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×220×25
1個
689 税込758
当日出荷

剥がしやすいステンレス刃スクレーパーです。固くなったコーキング剤や木材やタイルの汚れを除去に最適です。スクレーパー刃はステンレス製でサビに強いです。
用途コーキング剥がし用。 材質ステンレス
1個
968 税込1,065
当日出荷

5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつのセット品です。施工場所に合わせて使いわけができます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。 幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30 全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185 セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)71 材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
1セット(4本)
759 税込835
当日出荷

ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。 材質(本体)ポリアセタール 奥行(mm)7
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お手入れ簡単、サビに強いステンレス刃です。手になじむ木製ハンドルです。ハンマーで叩ける貫通柄です。
用途Pタイルはがし、ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし作業。 タイプ特厚刃・Y型 刃幅(mm)65 材質(柄部)木(ローズウッド) 材質(刃)ステンレス(SUS420JII)
1本
969 税込1,066
当日出荷

ヘラ部は、サビに強いステンレス製です。コーキング剤に侵されにくいステンレス製です。
用途ヒビ割れのコーキングつめ、タイル目地の補修。
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。鉄板の切断、平タガネとして使用できます。ピータイルのハガシ及びスクレッパーとしても使用できます。
用途ブロック・レンガ割り作業及び、ボルト切断及びスポットはがし作業。 仕様ニス仕上
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつ入ったセット品なので、施工場所に合わせて使いわけができます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げ。 幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30 全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185 仕様4本セット セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用 材質ポリアセタール
1セット(4本)
639 税込703
当日出荷

レシプロソーのパワーで楽にはがし作業ができます。刃は熱処理しているため強力です。
用途塗料剥がし、壁紙剥がし、Pタイル剥がし、クッションフロア剥がし、サビ落し作業。 材質(刃)S55C材 材質(本体)S55C材 タイプ厚刃
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

SMT-CAB85 超硬カッティングソーR SK11 動画あり
充電マルチツール専用超硬研磨刃です。石材類の筋付けができる超硬塗粒を溶着しています。タイル目地の切断やレンガ・ブロックの筋付けなどに適しています。
用途タイル目地の切断やレンガ・ブロックの筋付け。 適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
1枚
619 税込681
翌々日出荷

レシプロソーのパワーで楽にはがし作業ができます。刃は熱処理しているため強力です。
用途塗料剥がし、壁紙剥がし、Pタイル剥がし、クッションフロア剥がし、サビ落し作業。 材質(刃)S55C材 材質(本体)S55C材 タイプ広厚
1個
1,998 税込2,198
欠品中

お手入れ簡単、サビに強いステンレス刃です。手になじむ木製ハンドルです。ハンマーで叩ける貫通柄です。
用途Pタイルはがし、ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし作業。 刃幅(mm)42 材質(刃)ステンレス(SUS420JII) タイプ特厚刃・P型 材質(柄部)木(ローズウッド)
1個
999 税込1,099
当日出荷

レシプロソーのパワーで楽にはがし作業ができます。刃は熱処理しているため強力です。
用途塗料剥がし、壁紙剥がし、Pタイル剥がし、クッションフロア剥がし、サビ落し作業。 材質(刃)S55C材 材質(本体)S55C材 タイプ広薄
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

レシプロソーのパワーで楽にはがし作業ができます。刃は熱処理しているため強力です。
用途塗料剥がし、壁紙剥がし、Pタイル剥がし、クッションフロア剥がし、サビ落し作業。 材質(刃)S55C材 材質(本体)S55C材 タイプ薄刃
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

叩いて使える貫通柄です。持ちやすいグリップで、ピッタリ手にフィットします。サビに強いステンレス刃です。 従来のタガネより軽く、手への振動も少なく、非常に使い易いチゼルです。タイルの補修・ハガシに、ブロックやレンガ割り作業に最適です。
用途ハガシ・ハツリ作業、ペンキ削りやサビ落し作業。 材質(グリップ)ロクナイロン樹脂 材質(刃)SUS420J2
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンゴムが壁面にフィットするので、壁面側面が凸凹の場合のコーキングに最適です。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 コーキング面に艶を出す事ができます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。 先端厚さ(mm)4 材質(本体)ポリアセタール、(ゴム)シリコンゴム
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチダイヤモンドカッター SK11 動画あり
幅広い素材に対応し、鉄筋入りコンクリート切断可能なマルチタイプダイヤモンドカッターです。特殊な側面ウェーブ形状により切粉の排出がよく作業能率が向上します。コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用し、抜群の耐久性と切れ味が得られます。
用途コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガの切断作業。 適合材コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガ ダイヤ幅(mm)7
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。テープ付きの為、竹ヘラ・金へラ等に簡単に接着できます。タイル等の凹凸面の目地に仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。 仕様ゴム付、テープ付 材質ポリエチレン、ゴム 厚さ(mm)(ゴム部)2、(ウレタン部)8 奥行(mm)50 硬度(スポンジ)ソフト 刃幅(mm)250
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、ソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工できます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。 奥行(mm)7
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アメゴム採用でゴムの耐久性が上がり、交換頻度が少なくなりました。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。製品はカットしやすく現場での作業効率が上がります。テープ付きの為竹ヘラ、金へラ等に簡単に接着できます。タイル等の凹凸面の目地に仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。 仕様ゴム付、テープ付 材質ポリエチレン、アメゴム 厚さ(mm)(ゴム部)1、(ウレタン部)8 奥行(mm)50 硬度(スポンジ)ソフト 刃幅(mm)250
1個
729 税込802
当日出荷

落下防止のための安全コード取り付け用穴付きです。握りやすく、打撃時のショックを軽減するゴムグリップを使用しています。タイルはがし、補修、スクレイパー作業、壁材やサッシなどの取付作業、フローリング材・Pタイルなどの剥離作業に適しています。
用途アルミサッシ・ALC等の取付け作業、床板、壁用ボード等の取外し、ペンキ削り作業。 材質S55C 刃幅(mm)40
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。 サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
用途コーキングやサイディング・クロス仕上げ。 材質ポリアセタール
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、ソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工できます。 サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
用途コーキングやサイディング・クロス仕上げ。 材質ポリアセタール 材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーリング用ならしベラのお買い得の多数枚入りです。必用な幅にカットしてヘラに貼り付けて使用できます。タイル等の凹凸面の目地に仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。 材質ポリエチレン、ゴム 厚さ(mm)ゴム部:2・ウレタン部:8 奥行(mm)50 硬度ソフト 刃幅(mm)250
1セット
2,198 税込2,418
4日以内出荷

落下防止のための安全コード取り付け用穴付きです。握りやすく、打撃時のショックを軽減するゴムグリップを使用しています。フローリング材・Pタイルなどの剥離作業・ハツリ作業・ペンキはがしや、ブロック・レンガ・薄鉄板の加工に最適です。
用途ブロックやレンガの割り作業、タイル補修、スクレイパー作業。 材質S55C
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シーリング用ならしベラのお買い得の多数枚入りです。必用な幅にカットしてヘラに貼り付けて使用できます。タイル等の凹凸面の目地に仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。 材質ポリエチレン、ゴム 厚さ(mm)ゴム部:2・ウレタン部:8 奥行(mm)50 硬度ハード 刃幅(mm)250
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

ヘラの先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。接着剤の少量の塗布に適しています。溝1.5mmは、溝3mm幅に比べて付着する接着剤を節減できます。
用途クロス及び化学センイ等の壁・ふすま・コルクタイルの接着作業。 材質ポリプロピレン 寸法(mm)180、溝:1.5 刃幅(mm)180
1枚
269 税込296
翌々日出荷

インパクトドライバーでモルタル・ブロック・石膏・ボードへ穴あけできるます。硬度があり、耐摩耗性に優れた超硬チップを採用した切削刃ですから高い精度の高速度の穴あけができます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。
用途モルタル・ブロック・石膏・ボードへの穴あけ作業。
1本
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ヘラの先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。接着剤の塗布に適しています。
用途クロス及び化学センイ等の壁・ふすま・コルクタイルの接着作業。 材質ポリプロピレン 寸法(mm)180、溝:3 刃幅(mm)180
1枚
359 税込395
当日出荷

SMT-200AC コード式マルチツール200W SK11 動画あり
切る・削る・磨く・剥がすの4つの機能が一台でこなせる多機能ツールです。 高速振動を利用して木、石工ボード非鉄金属の切断や切り抜き、タイル、レンガの研磨、硬質ボンドやクロス、フロア材の剥離などいろんな作業ができます。 白色LED作業灯機能付きで、薄暗い場所や奥まった場所の作業も簡単です。通電ランプ機能付きだから、ランプ点灯の有無で電源に接続されているかどうかが確認できます。 ダイヤル式回転数無段階調整機能付きで、使用場面に応じて最適な回転数で作業ができます。7種類のアクセサリーが標準付属。収納、保管に便利なソフトバッグ入りです。
用途各種材料の切断、研磨、研削、剥がし作業。 電源(V)単相交流100 消費電力(W)200 電流(A)2.2 電源コード(m)約2 角度(°)振動:±1.4(左右) 仕様二重絶縁構造 付属品金属切断用鋸刃(半円、ストレート)、木材、樹脂、石工ボード切断用鋸刃(ストレート)、タイル目地、レンガ切断用鋸刃(半円)、ブロック、硬質ボンド、モルタル研削用刃(三角)、スクレーバーブレード 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000~18000 定格時間(分)30
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

アメゴム採用でゴムの耐久性が上がり、交換頻度が少なくなりました。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。タイル等の凹凸面の目地に仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。 仕様ゴム付、テープ付 材質ポリエチレン、アメゴム 厚さ(mm)(ゴム部)1、(ウレタン部)8 奥行(mm)50 硬度(スポンジ)ソフト 刃幅(mm)250
1個
729 税込802
当日出荷

従来の平タガネに比べ、タガネ全体を薄く設定してある為、ハツリ、切断に便利です。タガネ全体を、非常に薄い肉厚に設計してあるので、ハツリ・切断に鋭い切れ味を発揮します。 特殊合金鋼を使用している為、耐磨耗性・耐衝撃性に優れ、研磨だけで続けて使用できます。ショックを吸収し、疲れにくいソフトグリップです。 タイルの修理や、ブロック・レンガ割り、サビついたボルトの切断、古いペンキやサビ落とし作業、水道、屋内防水作業等の狭い場所でのハツリ作業にもご使用いただけます。
用途ハツリ作業、薄板の切断作業、板金作業。 全長(mm)240 刃幅(mm)25
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

インパクトドライバーでモルタル・ブロック・石膏・ボードへ穴あけが出来ます。硬度があり、耐摩耗性に優れた超硬チップを採用した切削刃ですから高い精度の高速度の穴あけができます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。
用途モルタル・ブロック・石こうボード等への穴あけ作業。 材質(刃)刃先:超硬チップ シャンク径(mm)6.35(六角)
1本ほか
939 税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)