エアダスター用のタケノコタイプのホースジョイントです。エアダスターにエアーホースを接続するのに便利なジョイントです。
用途エアダスターと配管の接続。
材質(本体)真鍮
六角対辺(mm)14
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)たけのこ:9
接続ねじ(ダスター側)M12×1.0
材質(Oリング)NBR
適合流体空気
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。
材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~80
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。
材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~80
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。
仕様汎用エアソケット
材質本体:鋼鉄・他、Oリング:NBR
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。
材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ
ソケットorプラグプラグ
常用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。
仕様汎用エアプラグ
その他【同一商品】4977292436830(SK11・DSLプラグLH9・S-22DPHL180)
材質鋼鉄・他
寸法(mm)50×15
質量(g)23
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
タケノコ外径(Φmm)9
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。
仕様汎用エアプラグ
その他【同一商品】4977292437066(SK11・DSLプラグH11.3・S-23DPH140)
材質鋼鉄・他
寸法(mm)52×15
質量(g)28
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
タケノコ外径(Φmm)11.3
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。
仕様汎用エアプラグ
その他【同一商品】4977292437059(SK11・DSLプラグH9・S-22DPH130)
材質鋼鉄・他
寸法(mm)50×15
質量(g)23
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
タケノコ外径(Φmm)9
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。
仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436687(SK11・DSLソケットLH11.3・S-OL23HL030)
材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR
寸法(mm)65.2×23
質量(g)70
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
タケノコ外径(Φmm)11.3
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。
仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436670(SK11・DSLソケットLH9・S-OL22HL020)
材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR
寸法(mm)62.2×23
質量(g)65
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
タケノコ外径(Φmm)9
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。
仕様汎用エアプラグ
その他【同一商品】4977292437042(SK11・DSLプラグH7・S-21DPH120)
材質鋼鉄・他
寸法(mm)45×15
質量(g)18
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
タケノコ外径(Φmm)7
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。
仕様汎用エアプラグ
その他【同一商品】4977292436823(SK11・DSLプラグLH7・S-21DPHL170)
材質鋼鉄・他
寸法(mm)45×15
質量(g)18
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
タケノコ外径(Φmm)7
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。
仕様汎用エアプラグ
その他【同一商品】4977292436847(SK11・DSLプラグLH11.3・S-23DPHL190)
材質鋼鉄・他
寸法(mm)52×15
質量(g)28
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
タケノコ外径(Φmm)11.3
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。
仕様汎用エアプラグ
その他【同一商品】4977292436854(SK11・DSLプラグLH15・S-24DPHL200)
材質鋼鉄・他
寸法(mm)55×18
質量(g)41
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
タケノコ外径(Φmm)15
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。
仕様汎用エアプラグ
その他【同一商品】4977292437073(SK11・DSLプラグH14.5・S-24DPH150)
材質鋼鉄・他
寸法(mm)55×18
質量(g)41
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
タケノコ外径(Φmm)15
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。
仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436694(SK11・DSLソケットLH15・S-OL24HL040)
材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR
寸法(mm)67.2×23
質量(g)81
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
タケノコ外径(Φmm)15
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。
仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436663(SK11・DSLソケットLH7・S-OL21HL010)
材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR
寸法(mm)57.2×23
質量(g)63
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
タケノコ外径(Φmm)7
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。ホースニップルで直接接続します。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。
材質真鍮
接続ねじおねじR1/4(PT1/4)
適合流体空気
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ外径(Φmm)9
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
差し込むだけで接続可能なワンタッチタイプのエアー継手です。
先端部のロックキャップが接続中の不意の離脱を軽減します。
エアプラグを差し込むだけで接続可能なワンタッチタイプです。
用途エアー配管とエアー工具の接続。
材質特殊鋼 シール:ニトリルゴム
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-10~+60
コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。ホースニップルで直接接続します。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。
材質真鍮
接続ねじおねじR1/8(PT1/8)
適合流体空気
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ外径(Φmm)7
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。ホースニップルで直接接続します。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。
材質真鍮
接続ねじおねじR3/8(PT3/8)
適合流体空気
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ外径(Φmm)10.5
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。7mm内径ホース取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。
材質鋼鉄、ニトリルゴム
質量(g)約76
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
耐圧力(MPa)2
適合流体空気
タケノコ外径(Φmm)7
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。ホースニップルで直接接続します。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。
材質真鍮
接続ねじおねじR1/2(PT1/2)
適合流体空気
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ外径(Φmm)14
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。15mm内径ホース取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。
材質鋼鉄、ニトリルゴム
質量(g)約97
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
耐圧力(MPa)2
適合流体空気
タケノコ外径(Φmm)15
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。自動開閉バルブ内蔵です。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用継ぎ手(汎用型ソケット)。
材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
相手側取付サイズ3/8
タケノコ外径(Φmm)11.3
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。ソケットとの組み合わせでエアーの接続、離脱が簡単にできます。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.5
耐圧力(MPa)2
適合流体空気
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。9mm内径ホース取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。
材質鋼鉄、ニトリルゴム
質量(g)約80
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
耐圧力(MPa)2
適合流体空気
タケノコ外径(Φmm)9
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。11mm内径ホース取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。
材質鋼鉄、ニトリルゴム
質量(g)約84
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
耐圧力(MPa)2
適合流体空気
タケノコ外径(Φmm)11
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。自動開閉バルブ内蔵です。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。
材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
常用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
相手側取付サイズ1/4
タケノコ外径(Φmm)9
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
関連キーワード