57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3倍の風量で強力に吹き出します。エアダスター用の交換ノズルです。アルミノズルで軽量です。ネジ式で簡単に取り付けできます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじサイズG1/8 全長(mm)約75 材質(本体)アルミ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

エアーダスター用の強力タイプノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。空気吐出量が倍増する強力ノズルです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじG1/8(PF1/8) 最高使用圧力(MPa)1 適合流体空気 スパナサイズ(mm)14
1個
599 税込659
当日出荷

細いパイプで狭い場所や奥まったところに届きます。SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。
用途ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル。 取付ねじG1/8おねじ 材質(本体)鉄他 最高使用圧力(MPa)0.7 パイプ外径(Φmm)6 パイプ内径(Φmm)3.5
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョプラ用の中空糸膜フィルターです。食品関係、精密機械等のエアーブロウ時に適しています。ジョプラスターRのノズル部に取り付けますので、クリーンなエアーが出せます。
用途ジョプラダスターR用アタッチメント。 材質中空糸膜:PP 常用圧力(MPa)0~0.4 材質(ケース)PA 使用環境温度(℃)0~5
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

エアーダスターの外径5~6mmロングノズルに取付できます。
用途エアーダスターでの清掃用アタッチメント 適合ノズルパイプ型/ロングノズル形状/ストレート型70mm以上材質/真ちゅうまたは鉄など外径/5~6mm 付属品固定用チューブ(5mm用・6mm用)
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダスター作業で直角に吹き付けが出来ます。ノズル方向に対し90度に吹出し口が付いているので、奥まったところに最適です。 吐出口の出っ張りが小さく奥に出し入れしやすいです。
用途エアーダスター用ノズル。 取付ねじG1/8おねじ 全長(mm)500 材質(本体)真ちゅう 最高使用圧力(MPa)0.7
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。 細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。 伸縮式なので収納時にはコンパクトになり邪魔になりません。
用途ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル 取付ねじG1/8おねじ 最高使用圧力(MPa)0.7
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレキシブルタイプですので簡単にノズルの角度が変えられます。エアダスター用の交換ノズルです。 機械等の手の届かないような狭い所も、ノズルを自在に曲げて効率よく作業できます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじサイズG1/8 材質アルミ・樹脂
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョプラ用の嵐ノズルです。製造業での油切りや乾燥、作業現場での塵やほこり除去、農産物の皮むきや土落としに最適です。嵐ノズルがエアーを叩きつけ、高衝突圧でエアーを出します。
用途ジョプラダスターR用アタッチメント。 材質アルミニウム 回転数(min-1[r.p.m])ノズル:600 最高使用圧力(MPa)1
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

エアダスター用のタケノコタイプのホースジョイントです。エアダスターにエアーホースを接続するのに便利なジョイントです。
用途エアダスターと配管の接続。 材質(本体)真鍮 六角対辺(mm)14 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)たけのこ:9 接続ねじ(ダスター側)M12×1.0 材質(Oリング)NBR 適合流体空気
1個
699 税込769
当日出荷

作業状況に合わせてノズルの長さを調節、アングル付きで奥まったところも直接吹けます。伸縮式で、コンパクトに収納できます。楽な姿勢で遠くを清掃できます。ゴムラバー付きで対象物に傷がつきにくいです。アングルが360度回転するので、狙い通りに作業できます。
用途エアーダスター用ノズル。 ノズル内径(Φmm)3.5 取付ねじG1/8おねじ 仕様先端アングル付き、先端ラバーチップ付き 材質(本体)鉄・亜鉛ダイキャスト タイプ回転式 最高使用圧力(MPa)0.7
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズル先端が曲がっているので作業しやすいアングルノズルです。エアダスター用の交換アングルノズルです。狭く奥まったところのダスター作業に適しています。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 材質 最高使用圧力(MPa)0.7 取付ねじG1/8 ノズル外径(Φmm)6.0 ノズル内径(Φmm)3.5
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業状況に合わせてノズルの長さを調節、アングル付きで奥まったところも直接吹けます。伸縮式で、コンパクトに収納できます。 ゴムラバー付きで対象物に傷がつきにくいです。アングルが360度回転するので、狙い通りに作業できます。
用途エアーダスター用ノズル。 ノズル内径(Φmm)3.5 取付ねじG1/8おねじ 仕様先端アングル付き、先端ラバーチップ付き 材質(本体)鉄・亜鉛ダイキャスト タイプ回転式 最高使用圧力(MPa)0.7
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアダスター用のワンタッチカプラタイプ接続プラグです。エアダスターにエアーホースを接続するのに便利な、ワンタッチカプラタイプの接続プラグです。
用途エアダスターと配管の接続。 材質(本体)真鍮 形状プラグ 取付ワンタッチプラグ 六角対辺(mm)14 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ(ダスター側)M12×1.0 材質(Oリング)NBR 適合流体空気
1個
399 税込439
当日出荷

空気流量調節ができるノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。先端で空気の流量調節が可能です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじG1/8(PF1/8おねじ) 寸法(mm)24 使用温度範囲(℃)-200~260 最高使用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
589 税込648
当日出荷

ノズルの曲がっている方向を任意の位置で固定できます。エアダスター用の交換ノズルです。角度付きノズルで奥まで清掃できます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 ノズル口径(Φmm)3 取付ねじG1/8(PF1/8おねじ) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量のロングカーブノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。抵抗・反動を軽減します。ノズルが曲がっているので、狭いところのダスター作業に適しています。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじサイズG1/8(PF1/8) 材質アルミ合金+真鍮 適合流体空気
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムボート・ゴムボール等へのエアー充填に便利なチャックのセットです。浮き輪やボール、ゴムボート等の空気入れに最適な、接続アダプタ付きのチャックセットです。
用途ゴムボート・ゴムボール等のエアー充填。 取付口PF1/4オネジ 材質ニッケルメッキ 最高使用圧力(MPa)0.7 アダプタサイズG1/8(PF1/8)・G1/4(PF1/4)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

ジョプラ用のノズル交換用アダプターです。市販のダスターノズルを取り付ける際は、アダプターを中間にセットすれば使用可能です。
用途ジョプラダスターR用アタッチメント。 取付ねじM14×1.0メネジ、Rc1/8異形ネジ 材質POM樹脂
1個
599 税込659
当日出荷

奥まった所などのダスト作業に最適な太パイプのストレートノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。 丈夫な太パイプのストレートノズルです。300mmタイプで奥まった所、高所等への作業に最適です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじG1/8(PF1/8) 材質真鍮 質量(g)115 適合流体空気 太さ(mm)300
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

高所、遠所のダスト作業に、丈夫な太型ストレートノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。丈夫な太パイプのストレートノズルです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじG1/8(PF1/8) 材質真鍮 質量(g)65 最高使用圧力(MPa)1 適合流体空気 太さ(mm)100
1個
899 税込989
当日出荷

今まで手の届きにくかった所への作業にも便利なロングノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。 ロングストレートノズルで狭い所や、手の届かない所も狙い通りです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじG1/8(PF1/8) 材質真鍮 寸法(mm)300 質量(g)50 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

細くて狭い所のダスト作業に最適なストレートノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。ストレートノズルで狙い通りに吹き付けできます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 材質真鍮 寸法(mm)120 質量(g)30 最高使用圧力(MPa)1 取付ねじG1/8(PF1/8) 適合流体空気
1個
789 税込868
当日出荷

ノズル先端が曲がっているので作業しやすいアングルノズルです。エアダスター用の交換アングルノズルです。ノズル長さ1300mmなので、高いところや奥まった場所でも無理な姿勢をとることなく、作業ができます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 材質 全長(mm)1300 最高使用圧力(MPa)0.7 取付ねじG1/8 ノズル外径(Φmm)6.0 ノズル内径(Φmm)3.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

手の届かない所、狭い場所で効率よく作業ができる伸縮タイプのノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。 230~380mmまで必要な長さに調節できる伸縮式で収納に便利です。手の届かない所や、狭い場所に便利です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじG1/8(PF1/8) 材質真鍮 寸法(mm)230~380(伸縮式) 質量(g)95 最高使用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

今まで手の届きにくかった所への作業にも便利なロングノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。 全長が長く、今まで手の届きにくかった所への作業ができます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじG1/8(PF1/8) 材質真鍮 寸法(mm)500 質量(g)70 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ロングノズルなので奥まったところまで届きます。ノズルが長いので、粉塵等から離れたところから作業ができますので、安全に作業ができます。無段階流量調整バルブ内蔵なので、引き金の引き具合で簡単に空気流量が調整できます。ダイキャストボディよりも30%以上軽量なので、疲れにくく、作業効率もUPします。樹脂ボディなので、冬場でも冷たくなりにくいです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 材質ハンドル部:樹脂ノズル:鉄 最高使用圧力(MPa)0.7 空気消費量(L/min)310 取付ねじノズル:G1/8 取付口空気取り入れ口:Rc1/4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手にジャストフィットし、操作性抜群のコンパクトサイズエアダスターです。流量の調整が可能なエアダスターです。携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。本体に流量調整バルブが付いているので安定した吹きつけができます。 ロングノズルで狭く奥まったところに便利です。ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。 空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじG1/8(PF1/8めねじ) エア取入口M12×1.0 空気消費量(L/min)70~470 材質(本体)アルミダイキャスト・他 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(グリップ)エラストマー樹脂 適合流体空気
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

引金で簡単に無段階流量調整ができる、3倍増風ノズルのエアダスターです。純日本製で、高品質・長寿命です。3倍増風ノズルで広範囲を効率よく吹けます。ボディー部はニッケルメッキです。引金で無段階に流量を調整できるため、作業性が抜群です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄、Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう 質量(g)261.5 最高使用圧力(MPa)0.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×162.5×27 空気使用量(L/min)245 取付ねじG1/8(PF1/8めねじ) 適合流体空気
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

間欠波動吹き出し効果と円運動が高効率で吹き飛ばし作業を実現する新開発ノズルです。ステンレスノズルが高速回転、円運動で効果的に吹き出し効果を発揮します。ダイキャストボディーで頑丈、ロングトリガーで疲れにくいです。
用途製造業での油切りや乾燥、作業現場での塵やほこり除去、農産物の皮むきや土落とし。 材質ボディー:アルミダイキャスト、他ノズル:アルミニウム、他 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 空気消費量(L/min)450 取付ねじノズル:G1/8 取付口空気取り入れ口:G1/4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

引金で簡単に無段階流量調整ができる、100mmノズルのエアダスターです。純日本製で、高品質・長寿命です。100mmロングノズルで隅まで届きます。ボディー部はニッケルメッキです。引金で無段階に流量を調整できるため、作業性が抜群です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄、Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう 質量(g)226 最高使用圧力(MPa)0.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×187×21 空気使用量(L/min)220 取付ねじG1/8(PF1/8めねじ) 適合流体空気 エアー取付口M12×1.0
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

引金で簡単に無段階流量調整ができる、ノーマルノズルのエアダスターです。純日本製で、高品質・長寿命です。ノーマルノズル付きです。ボディー部はニッケルメッキです。引金で無段階に流量を調整できるため、作業性が抜群です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄、Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう 質量(g)218 最高使用圧力(MPa)0.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×101.5×20 空気使用量(L/min)140 取付ねじG1/8(PF1/8めねじ) 適合流体空気 エアー取付口M12×1.0
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

丈夫なアルミダイキャストボディーのエアダスターです。 空気取入口はワンタッチプラグを採用しています。 G1/8(PF1/8めねじ)のノズル取付ネジを採用しています。 100mmのノズルを採用しています。
用途ゴミやほこりの吹き飛ばし、乾燥や冷却。 取付ねじG1/8(PF1/8めねじ) 空気消費量(L/min)410 材質アルミダイキャスト 最高使用圧力(MPa)0.7 ノズル100mm 空気取入口常圧汎用ワンタッチプラグ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。ロングノズルで狭く奥まったところに便利です。ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。 ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじG1/8(PF1/8めねじ) エア取入口M12×1.0 空気消費量(L/min)470 材質(本体)アルミダイキャスト・他 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(グリップ)エラストマー樹脂 適合流体空気
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ダスター作業時の粉塵等の跳ね返りを防ぐ、エアダスターとシールドセットです。シールドを装着することで跳ね返りをシャットアウトします。クリアシールドなので、対象物も見やすいです。
用途粉塵等吹き飛ばしと跳ね返り防止。 材質樹脂 最高使用圧力(MPa)0.7 空気消費量(L/min)430 ノズル長(mm)115 取付口空気取り入れ口:Rc1/4
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

丈夫なアルミダイキャストボディーで、増風ノズルタイプのエアダスターです。 空気取入口はワンタッチプラグを採用しています。 G1/8(PF1/8めねじ)のノズル取付ネジを採用しています。
用途ゴミやほこりの吹き飛ばし、乾燥や冷却。 取付ねじG1/8(PF1/8めねじ) 空気消費量(L/min)490 材質アルミダイキャスト 最高使用圧力(MPa)0.7 ノズル増風DX 空気取入口常圧汎用ワンタッチプラグ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

手にジャストフィットし、操作性抜群のコンパクトサイズエアダスターです。軽量アルミ増風ノズル採用で、パワフルに吹き飛ばします。 携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心・安全の日本製のダスターです。高圧コンプレッサー・高圧エアホースにそのままエアダスターを装着できます。
用途ホコリ飛ばし・水切り等の吹き飛ばし作業。 材質アルミダイキャスト、ニッケルメッキ 最高使用圧力(MPa)2.5 空気消費量(L/min)530 ノズル100mmノズル 空気取入口高圧プラグ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

スライドするだけで流量調整ができる。スライド位置を固定すれば連続で出し続けられます。ラインのほこり飛ばし等に最適です。アルミボディなので頑丈で軽量です。好みのエアー量で手放しでダスター作業が可能です。
用途常圧用の小型スライド式エアダスター。 材質アルミ/真鍮 最高使用圧力(MPa)1 ノズル口径(Φmm)2 エアー接続口常圧用プラグ ノズルねじ径G1/8 配管接続方式プラグ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷