「ダボ治具」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
正確な穴あけ作業のガイドに最適です。木材に垂直・側面のセンター・角材のエッジ・丸棒等に正確に穴あけが出来ます。4・5・6・8・10・12mmのドリルサイズに適応しています。
用途木材への正確な穴あけ作業。
セット内容ガイドベース・ドリルガイド(4・5・6・8・10・12mm)・センターポンチ4mm
材質ガイドベース:樹脂、ガイドリング:金属、センターポンチ:SK3
質量(g)210
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)76×76×40
対応機種インパクトドライバー・電気ドリル
くわえられる加工物寸法(mm)(角材センター穴あけ)約73角、(丸棒・パイプ穴あけ)直径約50
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
電気ドリルの穴あけ作業が正確にできます。スプリング効果で作業がスムーズにできます。位置決めが簡単に行えます。正確に中心に穴があけれます。30・45・60度の角度ある穴が正確に開けることができます。首径43ミリの電気ドリルが使用できます。
用途鉄・木・コンクリートの穴あけ。
材質アルミダイカスト
質量(g)1100
全高(mm)(組立時)280
ベース寸法(mm)145×145×12
クランプ径(Φmm)ドリル:43
最大ストローク(mm)100
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード