鋸振れを抑え静かに切断、滑りが違うから軽さが違います。高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違います。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
用途木工用チップソー。
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.5
加工フッ素樹脂コーティング
適合材木工
腰入台金により、優れた直進性を実現しました。台金フッ素コーティングにより、接着剤や木ヤニの付着が少なく、挽きが軽いです。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
用途木工用チップソー。
加工フッ素樹脂コーティング
適合材木工
シリコン樹脂コーティングにより、木ヤニや接着剤が付着しにくく軽い挽きを実現しました。
シリコン樹脂コーティングしているので、木ヤニや接着剤が付着しにくいです。
強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
用途一般木材の切断作業。
適合機種充電丸鋸
材質台金:工具鋼
加工シリコン樹脂コーティング
材質(刃)刃先:超硬チップ
独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
スライド丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。
適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久を実現。新設計刃角25度が圧倒的挽きの軽さを実現。高品質研磨は鋭利な刃先仕上げにより最速切断を可能にする。台金は最高精度国内基準により振れを抑制する。高品質フッ素でコーティング、ヤニなどの付着を軽減する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して木材などの切断
適合材木材など
内径(Φmm)20
材質刃先:超硬、台金:鉄、表面コーティング:フッ素
充電マルノコ専用チップソー(木工用)です。切味に優れたチップソー20枚刃です。薄板(最大24mm)までの切断に適しています。
用途木材の切断作業専用。
適合機種SK11充電マルノコSCS-108V-13Li用
板厚(mm)0.7
1枚
¥799
税込¥879
当日出荷
独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
電気丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
充電丸鋸・防塵丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。
適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.6
鋸の振れ精度5/100mm以下で、切削抵抗を軽減し軽い引きを実現しました。タテ・ヨコ挽兼用でご利用いただけます。
最高級の超硬チップを使用し、最適なチップの角度、研磨(刃付け)を施しているため、切り肌が美しく仕上がります。
用途木工・新建材等一般造作用。
外径(Φmm)125
内径(Φmm)20
刃数40
刃厚(mm)1.5
適合機種125mm木工用丸鋸各種
材質(本体)工具鋼
最大切込深さ(mm)45
材質(チップ)超硬
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
刃数60枚により、切断面が美しく仕上がります。台金シリコン樹脂コートにより、切断時の切削抵抗が少なく、挽きが軽いです。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
用途木材の切断作業。
材質台金:工具鋼
適合材木工
材質(刃)刃先:超硬チップ
直進性抜群
用途木工、新建材、縦挽、横挽き
外径(Φmm)110
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.5
刃数40
仕様防塵丸鋸用
台厚(mm)1
適合材木工、新建材
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。サーメットチップ採用で超硬に比べ超耐久2倍を実現。最適刃数で薄物の切断もきれい。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して金属の切断
材質刃先:超硬、台金:鉄
内径(Φmm)20
刃幅(mm)1.2
適合材金属
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬はJIS規格K01チップ2倍超高耐久です。新設計刃角は刃角25度で、圧倒的な挽きの軽さです。高品質研磨で鋭利な刃先に仕上げており最速切断でき、台金は最高精度で振れを抑制します。高品質フッ素はヤニの付着を軽減し、レーザースリットで振動を抑制し騒音を大幅に軽減します。
用途充電スライド丸鋸を使用して木材を切断。
材質刃先:超硬、台金:鉄
適合材木材
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬採用で超高耐久を実現。最適刃数は切断面が最高の仕上がりで美しい。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。特殊刃型設計で切り口のコバ欠けを軽減する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用してホーローの切断
材質刃先:超硬、台金:鉄
内径(Φmm)20
適合材ホーロー
テーブルソー専用チップソーです。優れた切れ味で、切断面が美しいです。
用途テーブルソー用チップソー。
外径(Φmm)255
内径(Φmm)25.4
適合機種木工用テーブルソー
刃数(p)60
板厚(mm)1.6
刃厚(mm)2.4
1枚
¥6,498
税込¥7,148
欠品中
刃先(超硬)角度を鋭利にし、切断時の切削抵抗を軽減。刃先(超硬)厚1.3mm設計で厚いボードや硬いボードも難なく切断。コストパフォーマンスに優れた商品です。
用途防じん丸鋸用
台厚(mm)0.8
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。最適刃数で切断面の仕上がりが美しい。薄刃設計はスムーズな切断で材料の欠けを抑制。高品質研磨は鋭利な刃先仕上げにより最速切断を可能にする。台金は最高精度国内基準により振れを抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用してプラスチックや塩ビの切断
材質刃先:超硬、台金:鉄
刃幅(mm)1
フッ素コートで挽きが軽い、腰入台金により直進性に優れたチップソーです。
フッ素樹脂コーティングにより、木ヤニや接着剤が付着しにくく軽い挽きを実現しました。
強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
環境に配慮した業界初の次世代チップソーです(欧州RoHS規格合格品)。
用途丸鋸用木工用チップソー。
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。最適刃数で薄物の切断もきれいです。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制します。レーザースリットで振動を抑制し騒音を大幅軽減します。
用途充電丸鋸等を使用して金属の切断。
材質刃先:サーメット、台金:鉄
刃数42P
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
刃幅(mm)1.4
適合材金属
外径(mm)185
内径(mm)20
1枚
¥7,098
税込¥7,808
翌々日出荷
刃数56枚により、切断面が美しく仕上がります。台金シリコン樹脂コートにより、切断時の切削抵抗が少なく、挽きが軽いです。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
用途木材の切断作業。
材質台金:工具鋼
寸法(mm)147
適合材木工
材質(刃)刃先:超硬チップ
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久を実現。最適刃数は切断速度を追求し作業時間短縮。制限刃+低刃室は横ぶれを抑え直進性向上する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用してパーチクルボードや窯業系サイディングの切断
材質刃先:超硬、台金:鉄
刃幅(mm)1.4
超仕上げ用で、大変美しい切り肌に仕上がります。高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違います。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
用途木工用チップソー。
タイプ欧州RoHS規格合格品
高耐摩耗性チップ採用の本格派鉄切用チップソーです。適切な台金の熱処理と独自の刃先設計により、台金クラックや刃欠けが少ない安全設計です。
高耐摩耗性チップ採用と卓越した研磨角度で切れ味、耐久性共に優れています。
用途アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・軽天バー・ハンガーレール等の切断作業。
内径(Φmm)20
材質台金:SK5
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。ダイヤモンド焼結体(PCD)10μmチップが驚異の耐摩耗性を実現。制限刃+低刃室は横ぶれを抑え直進性向上。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して窯業系サイディングの切断
材質刃先:PCD(ダイヤモンド焼結体)、台金:鉄
刃幅(mm)1.5
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。サーメットチップ採用で超硬に比べ超耐久2倍を実現。最適刃数で薄物の切断もきれい。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して金属系サイディングや板金ガルバリウム鋼の切断
材質刃先:超硬、台金:鉄
これ1枚で数サイズの溝切りが可能です。ダイヤルを廻すだけで溝幅を自在に調整可能です。刃先超硬チップを楕円研磨しているため、溝底面が平に仕上がります。
用途木材へのミゾ切り。
外径(Φmm)120
内径(Φmm)15
刃厚(mm)2.8
最大切込深さ(mm)30
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久の実現。超薄刃設計は軽く挽けてこば欠けを軽減。高品質研磨は仕上げ材に適した切断面の美しさを可能にする。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用してキッチンパネルの切断
適合材キッチンパネル
内径(Φmm)20
刃幅(mm)1
材質刃先:超硬、台金:鉄
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬は超硬に比べ超耐久2倍を実現しました。最適刃数で薄物の切断もきれいです。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制します。レーザースリットで振動を抑制し騒音を大幅軽減します。
用途充電丸鋸等を使用して軽天材の切断。
材質刃先:超硬、台金:鉄
適合材軽天材
内径(mm)20
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久の実現。最適刃厚は強化石膏ボードも安定して切断。高剛性台金は高負荷な切断にも安定して使用できる。最適刃数で重ね切りもスピード切断できる。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して石膏ボードや強化石こうボードの切断
適合材石膏ボードや強化石こうボード
内径(Φmm)20
刃幅(mm)1.2
材質刃先:超硬、台金:鉄
刃厚1.5mm薄刃設計と独自の刃先角度から生まれた挽き軽さ重視の一級品です。高い振れ精度で無駄な切削抵抗を軽減しました。
Wレーザースリット+特殊樹脂充填の超静振+超静音を実現しています。木ヤニがつきにくい、台金ハードクロームメッキ+鏡面仕上げです。
用途一般木材の切断作業。
材質(本体)SK-5
山数52
適合材木工
材質(チップ)刃先:特殊超硬合金(超硬)
充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。エントリーモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。
用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。
材質台金:鋼鉄
内径(Φmm)20
刃の種別超硬チップ
適合材木工用
充電電圧(V)12~40
集成材やフロア材などの硬い材料切断でも高い耐摩耗性で長寿命です。歯数56枚刃により切断面が美しいです。薄刃1.5mm設計により、切断中の切削抵抗を抑え挽きが軽いです。
台金フッ素樹脂コーティングにより集成材などに含まれる接着剤や木ヤニが付きにくく滑りがよく挽きが軽いです。レーザースリットとボンド充填により、切断中の刃先からの振動を抑え、低振動・低騒音です。
用途集成材、フロア材、一般木材用チップソー。
内径(Φmm)20
刃数(p)56
刃厚(mm)1.5
適合機種電気丸鋸、電子丸鋸
適合材木工
高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違う。不均等ピッチで共振を防止し、快適な切断作業。バッテリーの消耗が少ない、刃先設計により作業効率UP!。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現。レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続
用途木工、新建材、縦挽、横挽き
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.2
タイプ充電丸鋸用
台厚(mm)0.8
適合材木工、新建材
高硬度特殊超硬チップ採用により、集成材やフロア材などの硬い材料切断でも高い耐摩耗性で長寿命です。刃数42枚刃により美しい切断面を実現しました。薄刃1.2mm設計により、切断中の切削抵抗を抑え挽きが軽いです。台金フッ素樹脂コーティングにより、集成材などに含まれる接着剤や木ヤニがつきにくく、滑りがよく挽きが軽いです。レーザースリットとボンド充填により、切断中の刃先からの振動を抑え、低振動・低騒音で快適に作業できます。
用途集成材、フロア材、一般木材用チップソー。
刃数42
最高回転数(min-1[r.p.m])9600
内径(Φmm)20
外径(Φmm)125
対応機種電気丸鋸・電子丸鋸・充電丸鋸
刃厚(mm)1.2
適合材集成材、フロア材、一般木材用
1枚
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
刃厚1.4mm薄刃設計と独自の刃先角度から生まれた切り肌重視の一級品です。高い振れ精度で無駄な切削抵抗を軽減しました。
Wレーザースリット+特殊樹脂充填の超静振+超静音を実現しています。木ヤニがつきにくい、台金ハードクロームメッキ+鏡面仕上げです。
用途一般木材、化粧合板等の切断作業。
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.4
材質(本体)SK-5
適合材木工
材質(チップ)刃先:特殊超硬合金(超硬)
特殊配合サーメットチップと薄刃1.2mmが最適な切断を実現します。
オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命です。
特殊配合サーメットチップを採用し、摩耗に強く高寿命です。
レーザースリット入で低騒音・低振動です。
薄刃(1.2mm)仕様により、切断時の切削抵抗が低く、軽い挽きでバッテリー効率抜群です。
用途充電丸鋸用ステンレス・鉄兼用チップソー。
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
刃厚1.2mmと薄刃仕様により、切断時抵抗を軽減しバッテリー効率抜群です。オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命です。特殊配合サーメットチップを採用し、摩耗に強く高寿命です。レーザースリット入りで低騒音・低振動です。
用途鉄筋や全ネジなどの切断作業。
刃厚(mm)1.2
材質台金:工具鋼
適合材鉄
材質(刃)刃先:超硬チップ
薄刃(1.2mm)仕様により、切断時の切削抵抗が低く、軽い挽きでバッテリー効率抜群です。
オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命です。
特殊配合サーメットチップを採用し、摩耗に強く高寿命です。レーザースリット入で低騒音・低振動です。
用途充電丸鋸用鉄切チップソー。
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。エキスパートモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。ホワイトフッ素コートはヤニやボンドの付着を抑制しモーター負荷を軽減します。レーザースリットはオリジナル形状で騒音軽減します。
用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。
材質台金:鋼鉄
内径(Φmm)20
刃の種別超硬チップ
適合材木工用
充電電圧(V)12~40
傾斜切断作業において高精度切断を実現、滑りが違うから軽さが違います。高含有量フッ素樹脂コーティングにより滑りが違います。
強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。
レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
用途スライド丸鋸用の木工チップソー。
加工フッ素樹脂コーティング
関連キーワード
1
2
次へ