134件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじG(PF)1/4 使用流体空気
1個
859 税込945
翌々日出荷

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/4、めねじRc(PT)1/4 使用流体空気
1個
859 税込945
翌々日出荷

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/8、めねじRc(PT)1/8 使用流体空気
1個
759 税込835
翌々日出荷

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/2、めねじRc(PT)1/2 使用流体空気
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじG(PF)3/8 使用流体空気
1個
949 税込1,044
翌々日出荷

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮、クロームメッキ加工 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)3/8、めねじRc(PT)3/8 使用流体空気
1個
949 税込1,044
翌々日出荷

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじG(PF)1/8 使用流体空気
1個
759 税込835
翌々日出荷

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじG(PF)1/2 使用流体空気
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。タンク内圧力が規定値以上時に圧力を開放する弁です。タンク内の圧力が規定最大値を超えると弁が作動して空気を開放します。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質真鍮・ゴム・鉄 ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4) スパナサイズ(mm)14
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。 材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~80 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タンク内の圧力が規定最大値を超えると弁が作動して空気を開放する部品です。タンク内圧力が規定値以上時に圧力を開放用する弁です。
用途タンク内圧力を開放。 適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認) 材質真鍮 ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
1個
819 税込901
当日出荷

起動時の各配管内の減圧をする交換用部品です。起動時の各配管内の減圧をするパーツです(アウトレットバルブ2409003の後継部品)。
用途起動時の各配管内の減圧用の弁。 適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認) 材質真鍮 タイプフラット形状 ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
1個
419 税込461
当日出荷

ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。バネリングホルダー付きのため、保管・持ち運びに便利です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 形状L型 表面処理ニッケルメッキ 先端形状六角
1本
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

コンプレッサ作動と停止を操作する部品です。コンプレッサ作動停止の操作用スイッチです。アンローダバルブ(2409015)、ブッシュ(2E04008)を含みます。
用途コンプレッサ作動と停止を操作。 仕様アンローダチューブ接続側ネジ:平行オネジ7/16-24UNF、39ブッシュ+50アンローダバルブ組付済 適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認) 材質銅・真鍮・鉄・樹脂 ねじの種類配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。吸気のろ過エアフィルタのセット品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様フィルタエレメント付 材質樹脂・鉄 ねじの種類配管テーパーオネジ1/2(R1/2) 寸法(外径×厚さ)(mm)約90×約40
1個
829 税込912
当日出荷

狭い場所や薄板への下穴あけに最適です。全長60mm設計により、狭い場所での下穴作業が可能です。木ネジに合わせたテーパー形状になっています。ハイス製のため耐久性抜群です。
用途ビス止め前の木割れ防止用・下穴あけ作業。 軸径(Φmm)(六角軸)6.35 全長(mm)60 対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー 材質(ドリル)ハイス鋼
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。 材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~80 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサの作動と停止を操作するスイッチです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様アンローダチューブ接続側:平行オネジ7/16-24UNF、51ブッシュ+69アンローダバルブ組付済 材質樹脂・真鍮・鉄 ねじの種類配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

エアー配管用の片口ニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1 ホース内径(Φmm)6.5
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンク内圧力値の確認する計器です。タンク内圧力値の確認するメーターです。
用途タンク内圧力値の確認。 適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認) 材質真鍮・鉄 直径(Φmm)(約)50 ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。起動時の各配管内の減圧用の弁です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質真鍮・ゴム・鉄 ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4) スパナ口径(Φmm)15
1個
629 税込692
当日出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧縮空気取り出し圧力値の確認をするメーターです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質真鍮・鉄 ねじの種類配管テーパーオネジ1/8(R1/8) 直径(mm)約40
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

圧縮空気取り出し圧力を調整する部品です。圧縮空気取り出し圧力用の調整器です。
用途圧縮空気取り出し圧力を調整。 仕様カプラ、ニップル接続側ネジ:配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)、圧力計接続側ネジ:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8) 適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認) 材質亜鉛ダイキャスト・鉄・樹脂
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

圧縮空気取り出し圧力値の確認する計器です。圧縮空気取り出し圧力値の確認するメーターです。
用途圧縮空気取り出し圧力値の確認。 適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認) 材質真鍮・鉄 直径(Φmm)(約)40 ねじの種類配管テーパーオネジ1/8(R1/8)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

エアー配管やエアー工具の操作性や負担を軽減できるスイベルジョイントです。エアー配管やエアー工具に取り付けて回転するようにします。2軸で360度×360度回転します。取り付けは内六角で六角棒レンチで締め付けが出来ます。
用途エアー配管継手(スイングスイベル)。 材質(本体)真ちゅう 寸法(mm)締付六角棒6 全長(mm)35 接続ねじR1/4・Rc1/4
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

コンプレッサと外部配管とを接続する部品です。コンプレッサと外部配管との接続用継ぎ手です。
用途コンプレッサと外部配管との接続。 適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認) 材質 ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
1個
1,798 税込1,978
欠品中

エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサ作動・停止の操作用スイッチです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様ブッシュ+アンローダバルブ組付済、平行オネジ(アンローダチューブ接続側):7/16-24UNF、配管テーパーメネジ:1/4(Rc1/4) 材質樹脂・真鍮・鉄 ねじの種類配管テーパーメネジ(レギュレータ・ソケット・タンク接続側):1/8(Rc1/8)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

運転停止時に各配管内を減圧する部品です。運転停止時の各配管内減圧する圧力開放弁です。
用途運転停止時に各配管内を減圧。 仕様アンローダエルボ接続側ネジ:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、タンク接続側ネジ:配管テーパーオネジ1/2(R1/2)、吐出管接続側ネジ:平行メネジ9/16―24UNF 適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認) 材質真鍮 サイズ六角対辺19mm(バルブ側)・24mm(本体側)
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。吸気のろ過エアフィルタセット品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質鉄/アルミダイキャスト/紙 取付ねじ配管3/8テーパーオネジ×六角対辺29mm、【カバー固定ねじ】M5×0.8
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。1/4管用テーパーメネジ取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。 材質鋼鉄、ニトリルゴム 質量(g)約78 使用温度範囲(℃)-20~80 ねじ1/4管用テーパーオネジR1/4(PT1/4) 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 耐圧力(MPa)2 適合流体空気
1個
609 税込670
当日出荷

エアー配管やエアー工具の操作性や負担を軽減できるスイベルジョイントです。エアー配管やエアー工具に取り付けて回転するようにします。1軸で360度回転します。取り付けは内六角で六角棒レンチで締め付けが出来ます。
用途エアー配管継手(スイングスイベル)。 材質(本体)真ちゅう 寸法(mm)締付六角棒6 全長(mm)35 接続ねじR1/4・Rc1/4
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

圧力スイッチと圧力調整器を接続、固定する部品です。圧力スイッチと圧力調整器を接続する金具です。
用途圧力スイッチと圧力調整器を接続、固定。 適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認) 材質 ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
1個
519 税込571
当日出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧力スイッチと圧力調整器を接続、固定します。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質 径(Φmm)【スパナ】14 ねじサイズ配管1/4テーパーオネジ
1個
389 税込428
8日以内出荷

エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。1/2管用テーパーメネジ取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。 材質鋼鉄、ニトリルゴム 質量(g)約94 使用温度範囲(℃)-20~80 ねじ1/2管用テーパーオネジR1/2(PT1/2) 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 耐圧力(MPa)2 適合流体空気
1個
889 税込978
当日出荷

エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじPT1/4、おねじPT1/4 適合流体空気
1個
339 税込373
当日出荷

エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)3/8、おねじG(PF)3/8 適合流体空気
1個
649 税込714
翌々日出荷

エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/8、おねじG(PF)1/8 適合流体空気
1個
379 税込417
翌々日出荷

エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。 材質真鍮 形状中間異径ニップルソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/2 適合流体空気
1個
769 税込846
当日出荷

エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。 材質真鍮 形状中間異径ニップルソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじRc(PT)1/4 適合流体空気
1個
429 税込472
当日出荷