34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

電動糸鋸交換刃です。厚さ3~15mmまでの細かい曲線切りに最適です。
用途木工曲線切用。 幅(mm)2.4 厚さ(mm)0.25 全長(mm)約133 タイプピンエンドタイプ 山数78
1パック(10本)
789 税込868
当日出荷

電動糸鋸交換刃です。厚さ25mmまでの直線切りや大きな曲線切りに最適です。
用途木工直線切用。 幅(mm)2.8 厚さ(mm)0.5 全長(mm)約133 タイプピンエンドタイプ 山数59
1パック(10本)
789 税込868
当日出荷

電動糸鋸交換刃です。厚さ25mmまでの直線切りに最適です。
用途木工直線切用。 幅(mm)2.8 厚さ(mm)0.5 全長(mm)約133 タイプピンエンドタイプ 山数38
1パック(10本)
789 税込868
欠品中

10PCS入りでお買い得な糸のこ用替刃です。糸のこ用の木工用中目替刃です。樫、チーク材、硬い木などに最適です。
用途樫・チーク材・硬い木等の切断作業。
1セット(10本)
899 税込989
当日出荷

10PCS入りでお買い得な糸のこ用替刃です。糸のこ用の木工用細目替刃です。銅・アルミ等に最適です。
用途銅・アルミ等の切断作業。 材質ローカーボンスチール
1セット(10枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

木工の細かい曲線切断、細工切断に最適です。振動や騒音が少ない設計です。エアーブロー機能付きで、スミ線が見やすく、テーブルが45度傾斜するため、斜めの切断もできます。フトコロ寸法400mm、糸鋸刃の取り付け方向を変えることで、横方向から木材を入れられるため、長尺の木材の切断もできます。木材の跳ね上がりを抑えるプッシャー付で、集塵機接続口に、お手持ちの集塵機を接続すれば、粉塵の少ない快適な切断作業ができます。糸鋸刃は、両端にピンのついたピンエンドタイプが使えます。付属のアダプター2個を使うことで、ピン無し糸鋸刃も使用できます。取り付け時に便利なゲージ付きです。
用途50mmまでの木材の曲線切断、円切り作業。 消費電力(W)90 電源コード(m)2 ストローク幅(mm)18 テーブル寸法(mm)250×410 傾斜角度(°)(テーブル)45 フトコロ(mm)400 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約630×250×325 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500/1600 本体質量(kg)約11 消費電流(A)1 最大切断厚さ(mm)50
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

低騒音で低振動ないろいろな木材、堅い木や竹の切断に最適です。 回転トルクが強いベルト駆動方式採用し、帯状の鋸刃を力強く回転させ、厚い材料を静かに素早くに切断できます。 刃幅が小さいため、円切断や曲線切断も可能で、ノコ刃の種類を変えることで、黒檀や樫、桜、集成材などの堅い木や、竹、樹脂も切断することができます。 刃をひねらない程度の曲線、半径5cm以上の円切断、四角形や六角形を切り出すこともでき、刃のひねりを軽減するベアリング式ブレードガイドは、ガイドへの接触によるノコ刃のダメージを軽減します。 丸鋸やジグソーと比べて、非常に静かで振動が少ないため屋内での使用も快適です。 本体裏面の集塵接続口に集塵機を接続することで、粉塵の少ない快適な作業ができます。
用途木材の切断作業。 材質アルミダイキャスト 奥行(mm)テーブル(ふところ):225 電流(A)3.2 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)300 コード長さ(m)2 切断能力(mm)(テーブル角度0度時)90厚×225幅、(テーブル角度45度時):45厚×110幅 寸法(縦×横)(mm)テーブル:300×300 適合切断材木材専用(金属・石材・炭・樹脂の切断不可) テーブル傾斜角(°)0~45 回転数(回/分)モーター:(50Hz)1490・(60Hz)1790 回転速度(m/min)ブレード:(50Hz)635・(60Hz)750
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

SK11バンドソーSWB300W替刃です。ノコ刃のアサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が小さいため、切断面が粗くなりにくくなっております。仕上切断、薄板の切断、柔らかい木の横挽き切断に適しています。
用途仕上切断、横挽き切断、薄板の切断。 適合機種SK11バンドソーSWB-300W 幅(mm)6.35 刃数6山/インチ 厚さ(mm)0.36 全長(mm)1575
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。エキスパートモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。ホワイトフッ素コートはヤニやボンドの付着を抑制しモーター負荷を軽減します。レーザースリットはオリジナル形状で騒音軽減します。
用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。 材質台金:鋼鉄 内径(Φmm)20 刃の種別超硬チップ 適合材木工用 充電電圧(V)12~40
1個(1枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。レギュラーモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。ホワイトフッ素コートはヤニやボンドの付着を抑制しモーター負荷を軽減します。
用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。 材質台金:鋼鉄 内径(Φmm)20 刃の種別超硬チップ 適合材木工用 充電電圧(V)12~40
1個(1枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。エントリーモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。
用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。 材質台金:鋼鉄 内径(Φmm)20 刃の種別超硬チップ 適合材木工用 充電電圧(V)12~40
1個(1枚)ほか
729 税込802
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

切れ味が長持ちする横挽目衝撃焼入れです。SK11替刃式両刃のこぎりEBSW-260Tの替刃です。横挽目と縦挽目の使い分けにより木目の方向に応じた切断が可能です。 鋸刃はさびにくいクリアー塗装仕上げです。刃先(横挽目)には衝撃焼入を施しており、切れ味を永く保ちます。
用途一般木材・集成材・合板・硬木の切断作業。 刃渡り(mm)(横挽)260、(縦挽)230 仕様17枚目(寸)(横挽) 適合機種SK11替刃式両刃のこぎり260(EBSW-260T) 刃厚(mm)0.6 材質(刃)SK-5
1枚
1,098 税込1,208
翌々日出荷

折込式なので、刃を保護でき安全です。 また、収納に便利です。 クリアー塗装仕上でサビにくい。 プッシュボタンで、刃の角度を2段階に調節できます。
用途一般木材、合板、集成材、硬木などの粗い造作横挽き用 刃長(mm)260 刃渡り(mm)260 折込 全長(mm)630 ピッチ(mm)1.75 山数140 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)約1.35
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ヨコ挽き目とタテ挽き目の組み合わせで木材、木目方向を選ばない全方向対応。 鋸刃はサビにくいクリア塗装仕上げ。 耐久性に優れ、永い良い切れ味を保ちます。
用途一般木材、合板、集成材、硬木などの粗い造作横挽き用 刃長(mm)260 刃渡り(mm)260 全長(mm)600 ピッチ(mm)1.77 山数140 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)0.9
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 スライド丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。 適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋸の収納・保管・携帯の便利な鞘です。お手持ちのSK11替刃式サヤ付鋸(SSYー270)のシリーズに使用できます。EB-SK11替刃式のこぎり(仮枠用・剪定用)にも使用出来ます。
用途替刃式サヤ付鋸の交換用の鞘。 適合機種SK11替刃式サヤ付鋸(SSY-270K/T/S)、EB-SK11替刃式のこぎり270ガンタイプ仮枠用、EB-SK11替刃式のこぎり240ガンタイプ剪定用 材質鞘:PP
1個
769 税込846
当日出荷

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。最適刃数で薄物の切断もきれいです。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制します。レーザースリットで振動を抑制し騒音を大幅軽減します。
用途充電丸鋸等を使用して金属の切断。 材質刃先:サーメット、台金:鉄 刃数42P 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 刃幅(mm)1.4 適合材金属 外径(mm)185 内径(mm)20
1枚
7,098 税込7,808
翌々日出荷

他社回転脱着式のノコギリにも使用できます
用途一般木材・集成材・合板・硬木 刃渡り(mm)260
1袋(3枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久を実現。新設計刃角25度が圧倒的挽きの軽さを実現。高品質研磨は鋭利な刃先仕上げにより最速切断を可能にする。台金は最高精度国内基準により振れを抑制する。高品質フッ素でコーティング、ヤニなどの付着を軽減する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して木材などの切断 適合材木材など 内径(Φmm)20 材質刃先:超硬、台金:鉄、表面コーティング:フッ素
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。最適刃数で切断面の仕上がりが美しい。薄刃設計はスムーズな切断で材料の欠けを抑制。高品質研磨は鋭利な刃先仕上げにより最速切断を可能にする。台金は最高精度国内基準により振れを抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用してプラスチックや塩ビの切断 材質刃先:超硬、台金:鉄 刃幅(mm)1
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電マルノコ専用チップソー(木工用)です。切味に優れたチップソー20枚刃です。薄板(最大24mm)までの切断に適しています。
用途木材の切断作業専用。 適合機種SK11充電マルノコSCS-108V-13Li用 板厚(mm)0.7
1枚
799 税込879
当日出荷

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。サーメットチップ採用で超硬に比べ超耐久2倍を実現。最適刃数で薄物の切断もきれい。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して金属の切断 材質刃先:超硬、台金:鉄 内径(Φmm)20 刃幅(mm)1.2 適合材金属
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。サーメットチップ採用で超硬に比べ超耐久2倍を実現。最適刃数で薄物の切断もきれい。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して金属系サイディングや板金ガルバリウム鋼の切断 材質刃先:超硬、台金:鉄
1枚
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 充電丸鋸・防塵丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。 適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 電気丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。 最高回転数(min-1[r.p.m])6000
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬採用で超高耐久を実現。最適刃数は切断面が最高の仕上がりで美しい。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。特殊刃型設計で切り口のコバ欠けを軽減する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用してホーローの切断 材質刃先:超硬、台金:鉄 内径(Φmm)20 適合材ホーロー
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久を実現。最適刃数は切断速度を追求し作業時間短縮。制限刃+低刃室は横ぶれを抑え直進性向上する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用してパーチクルボードや窯業系サイディングの切断 材質刃先:超硬、台金:鉄 刃幅(mm)1.4
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久の実現。最適刃厚は強化石膏ボードも安定して切断。高剛性台金は高負荷な切断にも安定して使用できる。最適刃数で重ね切りもスピード切断できる。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して石膏ボードや強化石こうボードの切断 適合材石膏ボードや強化石こうボード 内径(Φmm)20 刃幅(mm)1.2 材質刃先:超硬、台金:鉄
1枚
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。ダイヤモンド焼結体(PCD)10μmチップが驚異の耐摩耗性を実現。制限刃+低刃室は横ぶれを抑え直進性向上。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して窯業系サイディングの切断 材質刃先:PCD(ダイヤモンド焼結体)、台金:鉄 刃幅(mm)1.5
1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬は超硬に比べ超耐久2倍を実現しました。最適刃数で薄物の切断もきれいです。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制します。レーザースリットで振動を抑制し騒音を大幅軽減します。
用途充電丸鋸等を使用して軽天材の切断。 材質刃先:超硬、台金:鉄 適合材軽天材 内径(mm)20
1枚
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬はJIS規格K01チップ2倍超高耐久です。新設計刃角は刃角25度で、圧倒的な挽きの軽さです。高品質研磨で鋭利な刃先に仕上げており最速切断でき、台金は最高精度で振れを抑制します。高品質フッ素はヤニの付着を軽減し、レーザースリットで振動を抑制し騒音を大幅に軽減します。
用途充電スライド丸鋸を使用して木材を切断。 材質刃先:超硬、台金:鉄 適合材木材
1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHCS-3 廃品を小さくする鋸 SK11 動画あり
ご家庭でいらなくなったかさばる廃品を小さくカットします。素材に合わせて3種類の刃を使い分け。 鉄・ステンレス・アルミ・木材・竹・プラスチック・ゴムなどの切断が出来ます。刃の取り付け取り外しが簡単です。
用途物干し竿・ベビーカー・PCケース・釣り竿・塩ビパイプなどの廃品の切断。 仕様糸鋸刃細目28山:合板・塩ビ・プラスチック・竹の切断、糸鋸刃荒目16山:木材・ベニヤ・ゴムの切断、バイメタル刃:24山:軽金属・鉄・ステンレス・プラスチックの切断 材質(ハンドル)ナイロン/ABS樹脂
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

刃が曲がっているので、板を切っても手が邪魔になりくく、直線、曲線が切れる万能タイプです。ノコ目があるので対象物がすべりにくいです。バネ付きで、ハサミの開閉が楽にできます。 カシメ部はボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を自由に変更できます。ゆるみ止めナットを使用しておりますので、長時間使用している間にナットがゆるむことを防止します。 手にやさしくフィットする幅広ソフト樹脂グリップを採用しています。
用途軟鋼材、銅板、真鍮板、アルミ板、プラスチック板、家庭菜園の摘花・芽切り。 仕様柳刃 切断能力(mm)軟鋼材・銅板・真鍮板厚:0.5まで、アルミニウム板厚:1まで、プラスチック・ゴム・ビニール板厚:2まで 加工柄部:アルファゾルコーティング 材質(柄部)熱間圧延鋼板 硬度HRC(刃部)55±1 材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷