六角軸対辺6.35mmビットが使用可能です。ラチェットハンドル6.35mm(1/4インチ)でビットが使用できます。
用途ラチェットハンドル六角軸ビットを使用するためのアダプター。
仕様ANSI、DIN規格適合
材質クロームバナジウム鋼
形状六角
差込角(mm[inch])6.35(1/4)
ビット使用可能:6.35mm(1/4インチ)六角軸ビット
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
差込角6.35mmソケット用アダプタービットです。全長25mm・差込角6.35mmのソケットアダプターセットです。全長25mmまでのビットが取付可能なビット差替え式ドライバーに適合します。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
差込角(mm)6.35(ソケット用)
ビット全長(mm)25
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
六角軸対辺6.35mmビットが使用可能です。ラチェットハンドル9.5mm(3/8インチ)でビットが使用できます。
用途ラチェットハンドル六角軸ビットを使用するためのアダプター。
仕様ANSI、DIN規格適合
材質クロームバナジウム鋼
形状六角
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
ビット使用可能:6.35mm(1/4インチ)六角軸ビット
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
6.35mm角ドライバービットをセットすれば、ラチェットドライバーに早変わり。
用途ギアテックラチェットレンチ10mmにセットしてラチェットドライバーとしてご使用下さい。
適合6.35mm角ドライバービット用
使用寸法10mm
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
入組点数は充実の117点、厳選したこだわりのツールをセットしました。収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。
用途各種メンテナンス作業。
差込角(sq.)6.35・12.7
入組点数117
セット内容12.7sqソケット(10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm)・12.7sq2WAYエクステンションバー(75・150mm)・12.7sqユニバーサルジョイント・12.7sqコンパクトヘッドラチェットハンドル245mm・12.7sqスピンナーハンドル380mm・6.35sqソケット(5・5.5・6・7・8・10・12・13・14mm)・6.35sqユニバーサルジョイント・6.35sq2WAYエクステンションバー75mm・6.35sqビットアダプターソケット・6.35sqコンパクトラチェットハンドル145mm・メガネレンチ(8X10・10X12・11X13・12X14・14X17・17X19・19X21・22X24mm)・フレックスラチェットレンチ(8・10・12・13・14・17・19mm)・メガネレンチアダプタービット用・貫通ドライバー(+1X80・+2X100・+3X150・-5.5X100・-6.5X125・-8X150mm)・スタビードライバー(+2X25mm・-6X25mm)・ビットドライバーハンドル・25mmビット49本組・ボールポイント六角棒レンチセット(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)・モンキレンチ250mm・ラジオペンチ150mm・強力ニッパ180mm・コンビネーションプライヤー200mm・3段引出しツールチェスト
52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。クラス最薄の全高16mmを実現しました(16mmビット装着時)。
高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。
仕様回転切替レバー付
種類セット品
山数52
先端形状プラス/マイナス
機能早回し機能付
商品構成セット品
送り角度(°)7
SDS軸を六角軸ビットを簡単に変換できます。軽量ハンマー(SDSシャンク)に取り付けてチャックを変換するアダプターです。これを取り付けることで六角軸のドリル(鉄鋼・木工・コンクリート)を装着し穴あけ作業が行えます。
用途SDSチャックを六角軸チャック6.35mmへ変換。
材質(軸)クロームモリブデン鋼
変換内容SDS軸を六角軸(6.35mm)へ変換
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
インパクトレンチで六角軸のビットやドリルが使用可能になるアダプターです。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
用途インパクトレンチで六角軸のビットやドリルを使用。
材質特殊鋼
軸径(Φmm)6.35(六角)
差込角(mm)12.7(1/2)インパクトレンチ用
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ビット・ソケットの携帯に、スライド脱着で簡単に取り外せます。
カラビナは、ロック付きです。
ビットホルダーとキーアダプターをセットしています。
用途ビット・ソケットなどの携帯。
材質カラビナ:アルミ
タイプキーアダプタ:6.35mm軸タイプ
ビットホルダー6.35mm軸対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
携帯に便利なコンパクトケースに30アイテムの豊富な入組み内容です。52山ギア採用のドライバーは、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現しました。高性能ギア搭載で、本締め可能です。クラス最薄の全高16mmを実現しました(16mmビット装着時)。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。
セット商品数30
セット内容スリムラチェットドライバー、6.35sq.ソケットアダプタービット、ビットホルダー60mm、16mmビット:プラスネジ用(+2)、25mmビット:プラスネジ用(+1、+2、+3)、マイナスネジ用(-4、-6)、ポジドライブネジ用(PZ2、PZ3)、六角穴付きネジ(2.5、3、4、5、6、8mm、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4インチ)、トルクスネジ用(T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40)
1セット(30点組)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
関連キーワード