6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピタガン用スティック SK11 動画あり
色々なものを簡単に接着できる、ピタガン用のスティックです。木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー・手芸等に最適です。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着・充填。 クリア 適合機種ピタガンEX(GM-120/GM-130)・ピタガン(GM-100) 成分エチレン・酢酸ビニル樹脂・炭化水素樹脂・酸化防止剤 寸法(Φmm×Lmm)7.5×100 主な用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1パック(12本)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボンドガン用スティック SK11 動画あり
全長200mmロングサイズ!
用途ダンボールの梱包作業 カーペットの接着作業 木工作業など 成分エチレン・酢酸ビニール樹脂(53%)脂肪族系石油樹脂(46%)酸化防止剤(1%) 寸法(Φmm×Lmm)11.5×200 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1箱(25本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GM-130 ピタガン EX SK11 動画あり
消費電力最大17Wのハイパワーで予熱時間が短く作業に優れています。スイッチ付きで電源コードを抜かなくても、ON、OFFが可能です。大型スタンド付きで倒れにくく、安定した作業が行えます。ノズル部分が床面に対して平行な為、先端部からの液漏れが少ないです。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。 電源タイプAC電源式 消費電力(W)(最大)17 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

GM-100 ピタガン SK11 動画あり
リース作り、アートフラワー・手芸等に、色々なものを簡単に接着できます。液漏れ防止機能付シリコン製耐熱ノズル採用の安全設計です。5Aのヒューズ付きで、安全に作業ができます。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着・充填。 電源タイプAC電源式 適合スティック:(7.5mm径×100mm):GMS-12・GMS-50 セット内容スティック3本 温度(℃)(ノズル)160 使用電圧(V)AC100 粘着力木材・紙・皮革・プラスチック(プラスチックによっては接着が弱いものがある)、金属・陶器・ガラス・プラスチック 電流ヒューズ定格5A 危険物の類別非危険物 被着材の素材シリコーン 主なワークパーツ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ボンドガン用スティック SK11 動画あり
色々なものを簡単に接着できます。ボンドガン用の替えスティックです。木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー・手芸等に最適です。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。 クリア 成分エチレン・酢酸ビニル樹脂・炭化水素樹脂・酸化防止剤 適合機種GM-150 寸法(Φmm×Lmm)11.5×100 主な用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1パック(12本)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GM-150 ボンドガン SK11 動画あり
ダンボールの梱包作業、手芸、カーペット貼り等、色々なものを簡単に接着できます。25Wヒーター採用で作業が能率よく行えます。 液漏れ防止機能付シリコン製耐熱ノズル採用の安全設計です。握りやすいトリガーレバーで楽に作業ができます。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。 付属品スティック2本・スタンド 適合スティック:11.5×100mm(GS12・GS-30)・11.5×200mm(GS-25L・GS-100L) 電源(V)AC100 消費電力(W)10~25 温度(℃)(ノズル)160 本体寸法(mm)170×160×32 発熱体PTCヒーター 電流ヒューズ定格5A 危険物の類別非危険物 接着力木材・紙・皮革・プラスチック(プラスチックによっては接着が弱いものがある)、金属・陶器・ガラス・プラスチック 主なワークパーツ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷