設置に便利なクリップタイプでしっかりと固定できます。上下180度開き、270度回転し、葉の開き具合で照射範囲を調整できます。昼光色・白色の切替機能付きです。ライト底面にマグネット・フック付きです。
用途照明・作業灯。
仕様防水性能、防雨型(防水形ではありません、水中で使用しないでください)
付属品ライト本体、クリップ、充電コード、収納バッグ
質量(kg)約1
電源リチウムイオンバッテリー3.7V(4000mAh)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×355×180
充電時間約3.5時間(2A)、4時間(1.0A)
照度(Lx)【1m】325(HIGH・昼光色)、300(HIGH・白色)
連続点灯時間2時間(HIGH)、4時間(MID)、8.5時間(LOW)
電源タイプ充電式
光束(Lm)最大2000(HIGH)、1200(MID)、700(LOW)
電球の種類LED
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
充電式のコンパクトなスティックライトです。充電式のコンパクトなライトです。明るさ200lmです。吊り下げフック付きです。マグネット付きで鉄製品に取付けて使用できます。登山や夜釣り、キャンプなどのアウトドアなど、暗い場所での点検、検査作業に最適です。
用途作業用の携帯照明器具。作業場の簡易照明器具。
材質樹脂
寸法(mm)約203×37×28
質量(g)約125
電源リチウムイオン蓄電池
連続点灯時間約2時間(メインHigh)、約4.5時間(メインLow)、約5.5時間(トップライト)
明るさ(Lm)200(メインHigh)、100(メインLow)、50(トップライト)
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
衝撃に強いゴムジャケットカバー付きコンベックスです。信頼のJIS1級目盛テープです。衝撃に強いゴムジャケットカバー、焼入フックです。目盛が見やすい艶消しテープ、UV塗装の両面印刷です。一人での測定に便利なマグネット付きフックです。
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)25
材質カバー:ABS樹脂、テープ:鉄
仕様JIS1級目盛・メートル
色ブルー
目盛仕様メートル
JIS規格1級
爪部マグネット付き
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
強力マグネットでピタッと張り付く。様々な形状のホールが様々なツールを収納。マグネット付きでソケット・ビット・ドリル等の収納が可能。フックでレンチ・キーリング等の収納が可能。
使用荷重(kg)10以下
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)305から495×125×125
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
衝撃に強いゴムジャケットカバー付きコンベックスです。信頼のJIS1級目盛テープです。衝撃に強いゴムジャケットカバー、焼入フックです。目盛が見やすい艶消しテープ、UV塗装の両面印刷です。一人での測定に便利なマグネット付きフックです。
用途長さの測定。
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)19
材質カバー:ABS樹脂、テープ:鉄
仕様JIS1級目盛・メートル目盛
色レッド
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
明るさを3段階に調整可能な充電式のリーフライトです。コード式同様、点灯部の開きによって照射範囲の調整ができます。明るさは3段階調整でき、明るさを白色と昼光色の切り替えができます。三脚から外しても底部にはマグネット、ハンギングフックが付いているので単体でも使用できます。点灯部がそれぞれ個別に、上下180度開き、270度回転します。丈夫な三脚付きで、1/4インチのネジがついているためカメラの三脚としても使用できます。
用途アウトドア、現場など暗所での照明。
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約610×610×1294(三脚セット時)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
照度(Lx)1m:300(HIGHモード・白色)、325(HIGHモード・昼光色)
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約3.5(2A)/4(1A)
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)4000
光束(Lm)最大:2000(HIGHモード)、1200(MIDモード)、700(LOWモード)
使用場所屋内外
防水性防雨型(※防水型ではありません)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)2(HIGHモード)、4(MIDモード)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
衝撃に強いゴムジャケットカバー付きコンベックスです。信頼のJIS1級目盛テープです。衝撃に強いゴムジャケットカバー、焼入フックです。目盛が見やすい艶消しテープ、UV塗装の両面印刷です。一人での測定に便利なマグネット付きフックです。
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)25
材質カバー:ABS樹脂、テープ:鉄
色レッド
コンパクトな乾電池式のLEDライトです。メインライトは広角60度で広い範囲を照射します。トップライトは40度でスポット照射ができます。吊下げフック付で、引掛けて簡易照明として使用できます。マグネット付きバックル付きで鉄製品に取り付けて使用できます。乾電池式で防災備品として使用できます
用途作業、レジャーなどの照明
仕様【白熱電球相当】(メインライト)最大15W・(トップライト)10W
材質本体:樹脂、端子:金属
電源単四乾電池3本
本体寸法(mm)約200×37×26
本体質量(g)約90
明るさ(Lm)(メインライト)最大120・(トップライト)50
連続点灯時間(時間)(メインライト)約8・(トップライト)約12
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
神秘的な輝き虹色コーティングを施しています。5.5mまでの長さの測定におすすめです。立ちの良い特殊テープ形状にしています。
用途長さの測定。
仕様マグネット付きフック:ブレーキボタン付き
材質ABS樹脂
幅(mm)25
長さ(m)5.5
JIS規格JIS1級(両面)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
軽量型の水平器です。マグネット内蔵かつ、軽量ボディなので壁面取付金具の水平出しに便利です。フック穴付きで工具吊りやセフティコードの取り付けが可能です。45度気泡管付きで法勾配の測定に便利です。測定基準面V溝付きでパイプ等の測定に便利です。蓄光付きで、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直・45度の測定。
材質本体;ABS樹脂,気泡管;アクリル樹脂,
色気泡管:ブルー
精度±2.50mm/m=±0.1432度以内
感度0.50mm/m=0.0286度
気泡管4本線アクリル気泡管(水平,垂直,45度)
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
テープ革命、約2.6mのテープ立ちするコンベックスです。特殊加工テープにより、水平方向のテープ立ち約2.6mを実現しました。テープの厚みは通常のテープと同じ為、テープ垂れが少ないです。JIS1級制度テープで、両面印刷目盛の仕様です。衝撃に強いゴムジャケット仕様で強力マグネットフックです。オートストップ機能があり、ロック解除ボタンは、親指、人差し指の2か所の押しやすい位置に配置しています。
用途長さの測定。
仕様コンベックスホルダー付
材質ケース:ABS樹脂
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)5.5
JIS規格JIS1級
テープ目盛ナイロンコート
材質(テープ)スチール
フックマグネット付き
ケースゴムジャケットカバー
目盛種別両面
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
テープ革命、約2.6mのテープ立ちするコンベックスです。特殊加工テープにより、水平方向のテープ立ち約2.6mを実現しました。テープの厚みは通常のテープと同じ為、テープ垂れが少ないです。JIS1級制度テープで、両面印刷目盛の仕様です。衝撃に強いゴムジャケット仕様で強力マグネットフックです。オートストップ機能があり、ロック解除ボタンは、親指、人差し指の2か所の押しやすい位置に配置しています。
用途長さの測定。
仕様コンベックスホルダー付
材質ケース:ABS樹脂
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)5.5
JIS規格JIS1級
テープ目盛ナイロンコート
材質(テープ)スチール
フックマグネット付き
ケースゴムジャケットカバー
目盛種別両面
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
関連キーワード