デジタル式でみやすい外径・内径・段差・深さ等の測定ができます。測定値を瞬時にデジタル表示します。
比較測定・間接測定もできるゼロ(ZERO)セット機能付きです。読取った値を固定・保持できるホールド機能付です。
用途外径・内径・段差・深さ等の測定。
仕様プラスチック製収納ケース付き
材質(本体)ステンレススチール
使用温度範囲(℃)5~40
最小表示量(mm)0.01
精度(mm)±0.03
電池ボタン電池(SR44)1個(モニター用電池付属)
材質(スライダー)ABS樹脂
測定数値が読みやすい液晶大画面です。測定値を瞬時にデジタル表示します。比較測定、間接測定もできるZEROセット機能付です。電池の消耗を防ぐオートOFF機能付です。
用途外径、内径、深さ、段差の測定。
仕様プラスチック製収納付き
付属品モニター用電池
材質本体:カーボンファイバー、モジュール:ABS樹脂
測定範囲(mm)0.1~150
精度(mm)±0.1
最小読取値(mm)0.1
使用可能温度範囲0~40度
使用電池CR2032(ボタン電池)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
関連キーワード