カテゴリ

  • 整備工具・収納(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(7)
  • RS PRO(70)
  • エスコ(19)
  • コミネ(17)
  • ミドリ安全(10)
  • ULVAC(アルバック)(8)
  • イマオコーポレーション(8)
  • エビス(水平器)(7)
  • タカチ電機工業(6)
  • 鶴見製作所(6)
  • ドンケル(6)
  • スバルアクセサリー(6)
  • スズキ(5)
  • superior glove(スーペリア)(5)
  • シモン(4)
  • ハタヤリミテッド(4)
  • 室本鉄工(4)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(3)
  • KNF(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「プロテクター ゴム」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットボウルトレイ SK11マグネットボウルトレイSK11
829税込912
1個
翌々日出荷
キャビネット等に張り付けし、ネジやパーツの紛失の防止に役立ちます。深さのある部分はマグネットに反応しません。パーツもしっかりと収納できます。ゴム製プロテクター仕様で相手に傷を付けにくいです。
用途ネジ・ボルト・工具などの保持・紛失防止。寸法(mm)径148×奥行127深さ(mm)ボウル:112
マグネットツールトレイ SK11マグネットツールトレイSK11
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
強力マグネットでピタッと張り付きます。スプレー缶の収納に最適です。底部にドライバーホルダー穴が付いているので取出しが楽にできます。くっつける相手に傷をつけにくいゴム製プロテクター仕様です。
用途道具の収納・整頓。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×75×90
静音オイルレスエアコンプレッサー SK11静音オイルレスエアコンプレッサーSK11
25,980税込28,578
1台
当日出荷
メンテナンス不要のオイルフリー式で作動音が小さい静音エアーコンプレッサーです。騒音値(作動音)62/64dB(50/60Hz)の静音式です。オイルを併用しないピストン・シリンダを採用したオイルフリー式なので、オイル量チェックや補充、交換などのメンテナンスがいりません。延長コード最大20mが使える低電圧対応です(元電源の状態によって変わります)。圧力調整器(レギュレーター)の操作で0~0.8MPaまで、用途や道具に合わせて任意の吐出圧力に調節できます。エアーの過充填を防ぐ安全弁、過電流、高温からモーターを保護するサーキットプロテクター、サーモスタット装備しています。
用途各種空圧工具、空圧機器作動用の空気圧縮機。セット内容タイヤ×2、タイヤ取り付け用ボルト、ナット×各2、ゴム足×1、ゴム足取り付け用ボルト、ナット×各1、フィルター×2周波数(Hz)50/60消費電力(W)610/720(50/60Hz)定格電圧(V)AC100タンク容量(L)22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約570×330×555本体質量(kg)19最高圧力(MPa)0.8騒音値(dB)(作動音)62/64(機体端面から1.5m)消費電流(A)6.7/7.2(50/60Hz)モーター回転数(min-1[r.p.m])1430/1700(50/60Hz)定格時間連続吐出空気量(L/min)【50Hz】0MPa時95、0.45MPa時65、0.6MPa時50、0.8MPa時35、【60Hz】0MPa時105、0.45MPa時75、0.6MPa時60、0.8MPa時40圧力制御範囲(MPa)0.6~0.8電動機(kW)0.75
ステンレスマグトレイ SK11ステンレスマグトレイSK11(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
強力マグネットでネジ・ボルトなどをしっかりと保持します。サビに強い、ステンレス製です。マグネット面は保護カバー付きで相手を傷つけません。取り外した小さなパーツがくっつくので、紛失防止になります。
用途ネジ・ボルト・工具などの保持・紛失防止。材質トレー:ステンレスマグネットゴム製プロテクター仕様
ステンレスマグトレイ   角 SK11ステンレスマグトレイ 角SK11(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
ステンレス製で錆に強いです。 マグネット面は保護カバー付きで相手を傷つけません。 強力マグネットでピタッと張り付きます。 取り外した小さなパーツがくっつくので、紛失防止になります。
用途ネジ・ボルト・工具などの保持・保管材質ステンレス質量(g)660深さ(mm)36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×43×138マグネットゴム製プロテクター仕様
マグネットドライバーホルダー SK11マグネットドライバーホルダーSK11(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
強力マグネットでピタッと張り付く。マグネットは傷を付けにくいゴム製プロテクター仕様。ドライバー9本収納可能。
仕様Φ9mm:5穴、Φ7mm:4穴使用荷重(kg)0.9以下本体サイズ(mm)280×64×60
マグネットツールトレイ SK11マグネットツールトレイSK11(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
強力マグネットでピタッと張り付く。マグネットは傷を付けにくいゴム製プロテクター仕様。ツールボックスや壁などに張り付けて、良く使う工具の整理や整備中のパーツ入れに。マンションの玄関や冷蔵庫、オフィスのテーブルなどに張り付けて、様々な小物入れに。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら