9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホビー、工作に最適です。木工細工に使いやすいサイズです。
用途一般木材・ベニヤなどの切断作業。 刃渡り(mm)105 全長(mm)230 材質(刃)SK-5
1丁
889 税込978
当日出荷

ホビー、工作に最適です。プラスチック、竹などをきれいに切断できる精密刃です。グリップのネジを緩めるだけで刃を簡単に交換でき、経済的です。
用途プラスチック・竹などの切断作業。 刃渡り(mm)88 全長(mm)200 仕様PC用 材質(刃)SK-5 適合替刃SK11細工用ミニ片刃鋸替刃(SSMB-6・SSMB-7(三角刃))
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

ホビー、工作に最適です。木工用と、竹・プラスチック用刃の一本二役の両刃鋸です。
用途一般木材・竹・PCなどの切断作業。 刃渡り(mm)100 全長(mm)220 材質(刃)SK-5
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

ホビー、工作に最適です。折込式なので、刃の保護と携帯・収納に安心便利です。
用途一般木材の切断作業。 刃渡り(mm)85 全長(mm)210 折込折りたたみ式 材質(刃)SUS420J2
1丁
939 税込1,033
当日出荷

ホビー、工作に最適です。木工薄板のくり抜きや、曲線切りに最適な引廻鋸です。
用途ベニヤ・薄板などの切断作業。 刃渡り(mm)100 全長(mm)225 材質(刃)SK-5
1丁
799 税込879
当日出荷

ホビー、工作に最適です。細かく薄い刃で、より精密な作業が可能です。
用途一般木材の切断作業。 刃渡り(mm)105 全長(mm)230 材質(刃)SK-5
1丁
969 税込1,066
当日出荷

狭いところにも使いやすく、ホビー、工作に最適です。刃先が細い三角刃なので、従来品では入らない狭い部分の切断も可能です。 精密切断に最適な細かい刃先できれいに切断できます。グリップのネジを緩めるだけで刃を簡単に交換でき、経済的です。
用途プラスチック・竹などの切断作業。 刃渡り(mm)88 全長(mm)200 材質(刃)SK-5 適合替刃SK11細工用ミニ片刃鋸替刃(SSMB-6・SSMB-7(三角刃))
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

穴あけ・切り抜きがこれ1本で出来ます。電話線やコード等の引込み、パイプや水道等の取付けに使用できます。 ドアノブ・換気孔の取付け等、DIYやホビーの組立に最適です。強力な穴開け能力とシャープな切味を実現しました。 直線はもちろん角丸や曲線も自在に切れます。
用途配線・パイプ・一般木材などの穴あけ・切り抜きなどの切断作業。 材質(グリップ)プラスチック
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジでしっかり刃を固定できるので、安心して作業ができます。ネジでしっかり刃を固定できます。各社L型刃(18mm)が共通で使用できます。用途に合わせて使い分けの出来る、木工用・木工挽廻用・金工用の3種類の刃がセットになっています。L型カッター刃1枚付です。
用途木工・竹・プラスチック・アルミ・真鍮・銅の切断や、ベニヤ・木工くりぬき・曲線切り。 材質(刃)SK-5 仕様日本製カッターブレード1本付、ネジロック式 仕上木工用・引廻用刃部:ニッケルクロムメッキ(サビに強い)
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

関連カテゴリ