5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手の届かない場所でも簡単にキャッチが出来ます。マグネットキャップが側面の磁気を遮断し挿入時に周囲の金属への吸着を防ぎます。 7段階伸縮で、16.5cmから84cmまで伸縮自在です。携帯に便利なクリップ付きです。
用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。 吸着力(最大)1500 伸縮範囲(cm)16.5~84
1本
899 税込989
当日出荷

暗く、狭いところでもピンポイントでキャッチできます。LED付きだから暗いところでは特に威力を発揮します。7段階に伸縮します。
用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。 仕様16.5~66cmまで7段階の伸縮自在・クリップ付き・マグネットタイプ 吸着力最大800g
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

スタンド用マグネット付きで簡易ライトとしても使用できるマグネットバーです。暗い場所でもLEDライトで明るく照らします。 フレキシブルヘッドで自由自在の調整が可能です。10段階伸縮します。
用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。 吸着力(最大)1500 使用電池LR44×4個 伸縮範囲(cm)18~80
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

手の届かない所でも簡単にキャッチできます。手の届かない場所のビスや工具を簡単にキャッチできます。磁石でキャッチできます(最大吸着力800g)。磁石に付かない軽量部品は、ツメでキャッチできます。LEDで、暗い場所でもピンポイントで照らすことができます。自由に曲がるフレキシブルシャフトです(全長64cm)。
用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。 全長(cm)64 吸着力(最大)800
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

磁石でビスや工具をキャッチします。フレキシブルシャフトで自在に湾曲し、磁力でビス・工具などの磁性体をキャッチします。軸長が600mmと長く、届きにくいところまで届いて、ビス・工具などをピックアップできます。油などの中に落ちたパーツを手を汚すことなくピックアップできます。マグネットキャップ内に磁石を収納し磁力を遮断しているので、挿入時は周囲の磁性体(金属など)に付着しません。
用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。 仕様マグネットタイプ 全長(mm)600 吸着力最大500g 磁力表面:3500ガウス
1個
839 税込923
翌々日出荷