「マグネット付きライト」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ピックアップツール LED付
モノタロウ
¥899
税込¥989
スタンド用マグネット付きで簡易ライトとしても使用できるマグネットバーです。暗い場所でもLEDライトで明るく照らします。
フレキシブルヘッドで自由自在の調整が可能です。10段階伸縮します。
用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。
吸着力(最大)1500
使用電池LR44×4個
伸縮範囲(cm)18~80
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
設置に便利なクリップタイプでしっかりと固定できます。上下180度開き、270度回転し、葉の開き具合で照射範囲を調整できます。昼光色・白色の切替機能付きです。ライト底面にマグネット・フック付きです。
用途照明・作業灯。
仕様防水性能、防雨型(防水形ではありません、水中で使用しないでください)
付属品ライト本体、クリップ、充電コード、収納バッグ
質量(kg)約1
電源リチウムイオンバッテリー3.7V(4000mAh)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×355×180
充電時間約3.5時間(2A)、4時間(1.0A)
照度(Lx)【1m】325(HIGH・昼光色)、300(HIGH・白色)
連続点灯時間2時間(HIGH)、4時間(MID)、8.5時間(LOW)
電源タイプ充電式
光束(Lm)最大2000(HIGH)、1200(MID)、700(LOW)
電球の種類LED
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
充電式のコンパクトなスティックライトです。充電式のコンパクトなライトです。明るさ200lmです。吊り下げフック付きです。マグネット付きで鉄製品に取付けて使用できます。登山や夜釣り、キャンプなどのアウトドアなど、暗い場所での点検、検査作業に最適です。
用途作業用の携帯照明器具。作業場の簡易照明器具。
材質樹脂
寸法(mm)約203×37×28
質量(g)約125
電源リチウムイオン蓄電池
連続点灯時間約2時間(メインHigh)、約4.5時間(メインLow)、約5.5時間(トップライト)
明るさ(Lm)200(メインHigh)、100(メインLow)、50(トップライト)
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
LEDライト付きの水平器です。LEDライト搭載で暗所での作業に便利です。大型シャックル付きで携帯に便利です。強力マグネット付きで鉄骨、単管パイプなどの測定に便利です。測定基準面V溝付きでパイプ等の測定に便利です。蓄光付きで、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直の測定。
付属品試供品電池
材質フレーム;アルミ合金押出硬化処理,カバー;ポリカーボネイト樹脂,気泡管;アクリル樹脂,電池:CR2032コイン電池1個
色気泡管:ブルー
精度±1.00mm/m=±0.0573度以内
感度0.50mm/m=0.0286度
気泡管4本線アクリル気泡管(垂直,水平)
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
コンパクトな乾電池式のLEDライトです。メインライトは広角60度で広い範囲を照射します。トップライトは40度でスポット照射ができます。吊下げフック付で、引掛けて簡易照明として使用できます。マグネット付きバックル付きで鉄製品に取り付けて使用できます。乾電池式で防災備品として使用できます
用途作業、レジャーなどの照明
仕様【白熱電球相当】(メインライト)最大15W・(トップライト)10W
材質本体:樹脂、端子:金属
電源単四乾電池3本
本体寸法(mm)約200×37×26
本体質量(g)約90
明るさ(Lm)(メインライト)最大120・(トップライト)50
連続点灯時間(時間)(メインライト)約8・(トップライト)約12
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
関連キーワード