12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンドペーパーの交換が便利なマジック式です。手作業研磨が効率UPします。マジックテープ式でペーパーの脱着が簡単です。
用途平面研磨作業。 仕様サンディングロールマジックテープ付用 材質(板部)アルミニウム 取付面(mm)70×240 材質(柄部)ビーチ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

マルチソーに取付けて研磨作業ができます。研磨ペーパーはマジック式で取替簡単です。
用途狭所の磨き・研磨作業。 仕様60、120、240各3枚入り 材質樹脂 寸法(mm)180×15×17 質量(g)17
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

垂直・水平研磨ができます。 曲面の研磨も簡単にできます。 150mm径の大型ディスクでラクラク作業。 取り替え簡単マジック式ディスクペーパー。 集塵機能付(ディスク)
用途木工用および金属磨き(バリ取り・サビ取り・塗装はがし等)の軽作業 ベルト速度(m/min)(50Hz)432(60Hz)522 ベルト寸法(mm)100×915 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 ディスク径(Φmm)150(マジックペーパー式) ディスク回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800(60Hz)3400 電源(V)単相・交流100 50/60Hz 消費電流(A)(50/60Hz)4.6/4.0 消費電力(W)340 コード長さ(m)約2.0 付属品エンドレスベルト(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚マジック式ディスクペーパー(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚マイターゲージ、六角棒レンチ6mm 質量(kg)約22
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

パテ研ぎ・広い箇所の木工研磨などの研削・研磨作業用のハンドサンダーです。別売のペーパーを取り付け、研削・研磨作業を行うのに最適です。本体プレートが塩ビ製のため、軽量になっています。ペーパーの脱着はマジックテープ式で簡単に交換・取り付けが可能です。
用途研削・研磨作業。 材質プレート:塩ビ、グリップ:ABS タイプマジックテープ式 プレート寸法(mm)70×240
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

パテ研ぎ・広い箇所の木工研磨などの研削・研磨作業用のハンドサンダーです。別売のペーパーを取り付け、研削・研磨作業を行うのに最適です。本体プレートがアルミ製のため、耐久性が高くなっています。ペーパーの脱着はマジックテープ式で簡単に交換・取り付けが可能です。プレートとマジックテープとの間にクッションを入れることで、作業中の対象物へのあたりを柔らかくすることが出来ます。
用途研削・研磨作業。 付属品クッション 材質プレート:アルミ、グリップ:ABS・エラストマー タイプマジックテープ式 プレート寸法(mm)70×240
1個
2,198 税込2,418
欠品中

平面・曲面の研磨が1丁でOKです。凹円曲部の仕上げに最適です。マジック式の為、ペーパーを簡単に取り付ける事が出来ます。 女性、お子様にも簡単に使用できます。目詰まりしにくいパターンコートペーパー付きです。
用途木材の平面部や凹円曲部の研磨・研削。 粒度120 仕様マジックテープ式 材質(本体) ペーパー寸法(mm)50×150
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

パテ研ぎ・広い箇所の木工研磨などの研削・研磨作業用のハンドサンダーです。別売のペーパーを取り付け、研削・研磨作業を行うのに最適です。本体プレートがアルミ製のため、耐久性が高くなっています。ペーパーの脱着はマジックテープ式で簡単に交換・取り付けが可能です。
用途研削・研磨作業。 材質プレート:アルミ、グリップ:ABS・エラストマー タイプマジックテープ式 プレート寸法(mm)70×240
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

ペーパーとパットのマジックの間にわずかに空間ができ、研磨熱が放出され、長持ちします。マジックテープ式で脱着簡単繰り返し使用可能です。
用途木工製品の木地研磨・塗装研磨、金属製品の塗装研磨・サビ落とし等。 直径(Φmm)125 仕様マジックパット用 セット内容80×2枚・120×2枚・240×2枚 対応機種電気ドリル
1セット
1,098 税込1,208
翌々日出荷

平面・曲面の研磨が1丁でOKです。凸半円部の仕上げに最適です。マジック式の為、ペーパーを簡単に取り付ける事が出来ます。 女性、お子様にも簡単に使用できます。目詰まりしにくいパターンコートペーパー付きです。
用途木材の平面部や凸円曲部の研磨・研削。 粒度120 仕様マジックテープ式 材質(本体) ペーパー寸法(mm)50×150
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

平面・90度角の研磨が1丁でOKです。荒板の直角コーナー仕上げに最適です。 マジック式の為、ペーパーを簡単に取り付ける事が出来ます。女性、お子様にも簡単に使用できます。 目詰まりしにくいパターンコートペーパー付きです。
用途木材の平面部や直角コーナー部の研磨・研削。 粒度120 仕様マジックテープ式 材質(本体) ペーパー寸法(mm)50×150、25×150
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。ダブルアクション回転で強力に研磨、研削します。レギュレーター(空気流量調整)が付いているので状態に合わせて研磨、研削が出来ます。非吸塵タイプなのでコンパクトで取り回しが楽です。マジック式なのでペーパーの交換が簡単にできます。
用途木工、塗装、パテなどの研磨、研削。 仕様125Φマジック式穴なしタイプ・ペーパーA80番・A180番・A240番各1枚付き・パッド交換用スパナ付属 付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル 材質本体:アルミダイキャスト他 質量(g)900 最高使用圧力(MPa)0.68 空気消費量(L/min)400 エア取入口Rc1/4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×110×125 使用ペーパー125mmマジック式穴なしタイプ 無負荷往復回数(回/min)11000
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

パテ研ぎ・広い箇所の木工研磨などの研削・研磨作業用のハンドサンダーです。別売のペーパーを取り付け、研削・研磨作業を行うのに最適です。本体プレートが塩ビ製のため、軽量になっています。ペーパーの脱着はマジックテープ式で簡単に交換・取り付けが可能です。プレートとマジックテープとの間にクッションを入れることで、作業中の対象物へのあたりを柔らかくすることが出来ます。
用途研削・研磨作業。 付属品クッション 材質プレート:塩ビ、グリップ:ABS タイプマジックテープ式 プレート寸法(mm)70×240
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷