「レーザーポインター 現場」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
工事現場の作業指示に便利なレーザーポインターです。ボタンを押すと、赤色のレーザー光線が照射されます。持ちやすく、携帯に便利なペン型ボディです。レーザー照射を知らせるLEDライト付です。レーザー色は赤色です。
用途工事、建築現場での作業指示や、会議、プレゼンなどでの差し棒代わり。
セット内容単4アルカリ電池
材質本体:アルミニウム、レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー
タイプペン型
電源単4アルカリ乾電池2本
本体寸法(mm)123×12×12
使用温度(℃)25±5
波長(nm)650~660
到達距離(m)100~150(使用環境により変化します)
出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)
使用時間(時間)連続使用で約30
レーザー光色レッド
ビーム径(Φmm)5m先で7~8程度(使用環境により変化します)
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
工事現場の作業指示に便利なレーザーポインターです。ボタンを押すと、視認性の強い緑色のレーザー光線が照射されます。持ちやすく、携帯に便利なペン型ボディです。レーザー照射を知らせるLEDライト付です。レーザー色は緑色です。
用途工事、建築現場での作業指示や、会議、プレゼンなどでの差し棒代わり。
セット内容単4アルカリ電池
材質本体:アルミニウム、レーザー素子:可視光緑色半導体レーザー
タイプペン型
電源単4アルカリ乾電池2本
本体寸法(mm)151×14.5×14.5
使用温度(℃)25±5
波長(nm)532
到達距離(m)150~200(使用環境により変化します)
出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)
使用時間(時間)連続使用で約2
レーザー光色グリーン
ビーム径(Φmm)5m先で7~8程度(使用環境により変化します)
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
関連キーワード