4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のゴム・ウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。 材質亜鉛 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 適合流体空気
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。ロータリー機能付きでホースや元配管への負担が小さいです。
用途エアー配管を複数に分岐。 形状90度ロータリー形状 材質ソケット・プラグ:鋼鉄、他 材質(本体)アルミニウム 質量(g)275 タイプソケット・プラグ形状:常圧汎用 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ ホース内径(Φmm)6.5 ホース口径(Φmm)7(3口とも) 適合流体空気 ホース外径(Φmm)10
1個
789 税込868
当日出荷

ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。
用途エアー配管を複数に分岐。 形状丸型ストレート固定形状 材質ソケット・プラグ:鋼鉄、他 材質(本体)アルミニウム 仕様3連 質量(g)307 タイプソケット・プラグ形状:常圧汎用 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気
1個
5,598 税込6,158
当日出荷