カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • エスコ(61)
  • 道刃物工業(36)
  • イスカル(14)
  • 三木章(13)
  • 与板利器工業(8)
  • 東京オートマック(7)
  • 梅心子圀光(7)
  • 本喜秀(7)
  • 千吉(5)
  • まるいち(5)
  • 貝印(4)
  • 永興電機工業(4)
  • ツボサン(3)
  • TRUSCO(3)
  • ノガ(3)
  • ホーザン(3)
  • PFERD 馬印(3)
  • 沖房(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「三角刃」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード式マルチツール200W SK11コード式マルチツール200WSK11(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
切る・削る・磨く・剥がすの4つの機能が一台でこなせる多機能ツールです。 高速振動を利用して木、石工ボード非鉄金属の切断や切り抜き、タイル、レンガの研磨、硬質ボンドやクロス、フロア材の剥離などいろんな作業ができます。 白色LED作業灯機能付きで、薄暗い場所や奥まった場所の作業も簡単です。通電ランプ機能付きだから、ランプ点灯の有無で電源に接続されているかどうかが確認できます。 ダイヤル式回転数無段階調整機能付きで、使用場面に応じて最適な回転数で作業ができます。7種類のアクセサリーが標準付属。収納、保管に便利なソフトバッグ入りです。
用途各種材料の切断、研磨、研削、剥がし作業。電源(V)単相交流100消費電力(W)200電流(A)2.2電源コード(m)約2角度(°)振動:±1.4(左右)仕様二重絶縁構造付属品金属切断用鋸刃(半円、ストレート)、木材、樹脂、石工ボード切断用鋸刃(ストレート)、タイル目地、レンガ切断用鋸刃(半円)、ブロック、硬質ボンド、モルタル研削用刃(三角)、スクレーバーブレード無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000~18000定格時間(分)30
精密マイクロナイフ SK11精密マイクロナイフSK11
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
SK-5材を使用した日本で一番小さなナイフです。硬度HRC60度まで焼入れしているので切れ味が長く持続します。超精密な作業に最適です。シャープな切れ味と耐久性があります。用途に応じて刃先形状を選べます。
用途モデリングやジオラマなど細かな作業。材質(刃)SK-5材質(柄部)アルミニウム削り出しハンドル長さ(mm)115硬度HRC(刃部)60
細工用ミニ片刃鋸 SK11細工用ミニ片刃鋸SK11(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
ホビー、工作に最適です。プラスチック、竹などをきれいに切断できる精密刃です。グリップのネジを緩めるだけで刃を簡単に交換でき、経済的です。
用途プラスチック・竹などの切断作業。刃渡り(mm)88全長(mm)200仕様PC用材質(刃)SK-5適合替刃SK11細工用ミニ片刃鋸替刃(SSMB-6・SSMB-7(三角刃))
細工用ミニ片刃鋸PC三角替刃 SK11細工用ミニ片刃鋸PC三角替刃SK11
579税込637
1枚
翌々日出荷
SK11細工用ミニ片刃鋸用替刃です。刃先が細い三角刃なので、従来品では入らない狭い部分の切断も可能です。 精密切断に最適な細かい刃先できれいに切断できます。グリップのネジを緩めるだけで刃を簡単に交換でき、経済的です。
用途プラスチック・竹などの切断作業。刃渡り(mm)88適合機種SK11細工用ミニ片刃鋸(SSM-6・SSM-7)材質(刃)SK-5
細工用ミニ片刃鋸PC用三角刃 SK11細工用ミニ片刃鋸PC用三角刃SK11(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
狭いところにも使いやすく、ホビー、工作に最適です。刃先が細い三角刃なので、従来品では入らない狭い部分の切断も可能です。 精密切断に最適な細かい刃先できれいに切断できます。グリップのネジを緩めるだけで刃を簡単に交換でき、経済的です。
用途プラスチック・竹などの切断作業。刃渡り(mm)88全長(mm)200材質(刃)SK-5適合替刃SK11細工用ミニ片刃鋸替刃(SSMB-6・SSMB-7(三角刃))
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら