9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。エントリーモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。
用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。 材質台金:鋼鉄 内径(Φmm)20 刃の種別超硬チップ 適合材木工用 充電電圧(V)12~40
1個(1枚)ほか
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。レギュラーモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。ホワイトフッ素コートはヤニやボンドの付着を抑制しモーター負荷を軽減します。
用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。 材質台金:鋼鉄 内径(Φmm)20 刃の種別超硬チップ 適合材木工用 充電電圧(V)12~40
1個(1枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。エキスパートモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。ホワイトフッ素コートはヤニやボンドの付着を抑制しモーター負荷を軽減します。レーザースリットはオリジナル形状で騒音軽減します。
用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。 材質台金:鋼鉄 内径(Φmm)20 刃の種別超硬チップ 適合材木工用 充電電圧(V)12~40
1個(1枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 スライド丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。 適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久を実現。新設計刃角25度が圧倒的挽きの軽さを実現。高品質研磨は鋭利な刃先仕上げにより最速切断を可能にする。台金は最高精度国内基準により振れを抑制する。高品質フッ素でコーティング、ヤニなどの付着を軽減する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して木材などの切断 適合材木材など 内径(Φmm)20 材質刃先:超硬、台金:鉄、表面コーティング:フッ素
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久を実現。最適刃数は切断速度を追求し作業時間短縮。制限刃+低刃室は横ぶれを抑え直進性向上する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用してパーチクルボードや窯業系サイディングの切断 材質刃先:超硬、台金:鉄 刃幅(mm)1.4
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 電気丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。 最高回転数(min-1[r.p.m])6000
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬はJIS規格K01チップ2倍超高耐久です。新設計刃角は刃角25度で、圧倒的な挽きの軽さです。高品質研磨で鋭利な刃先に仕上げており最速切断でき、台金は最高精度で振れを抑制します。高品質フッ素はヤニの付着を軽減し、レーザースリットで振動を抑制し騒音を大幅に軽減します。
用途充電スライド丸鋸を使用して木材を切断。 材質刃先:超硬、台金:鉄 適合材木材
1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬は超硬に比べ超耐久2倍を実現しました。最適刃数で薄物の切断もきれいです。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制します。レーザースリットで振動を抑制し騒音を大幅軽減します。
用途充電丸鋸等を使用して軽天材の切断。 材質刃先:超硬、台金:鉄 適合材軽天材 内径(mm)20
1枚
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ