垂直・斜め・丸棒・中心に簡単に穴あけができます。インパクトドライバーに最適なワンタッチチャック方式です。固定ピン使用でセンターに穴あけができます。角度目盛り付なので、お好みの角度で正確に穴あけができます。丸棒はV溝にのせて穴あけができます。インパクトビットのショートタイプ、ミドルタイプ、ロングタイプと全取付け可能なサイズにしております。(ロングタイプ装着時は丸棒の穴あけはできません)。
用途穴あけ作業。
仕様前後45度角度変更可能
材質樹脂・特殊鋼
軸径(Φmm)6.35(六角)
寸法(幅W×高さH)(mm)約150×390
対応機種幅80mmまでの電気ドリル取付可能
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
正確な穴あけ作業のガイドに最適です。木材に垂直・側面のセンター・角材のエッジ・丸棒等に正確に穴あけが出来ます。4・5・6・8・10・12mmのドリルサイズに適応しています。
用途木材への正確な穴あけ作業。
セット内容ガイドベース・ドリルガイド(4・5・6・8・10・12mm)・センターポンチ4mm
材質ガイドベース:樹脂、ガイドリング:金属、センターポンチ:SK3
質量(g)210
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)76×76×40
対応機種インパクトドライバー・電気ドリル
くわえられる加工物寸法(mm)(角材センター穴あけ)約73角、(丸棒・パイプ穴あけ)直径約50
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
電気ドリルの穴あけ作業が正確にできます。スプリング効果で作業がスムーズにできます。位置決めが簡単に行えます。正確に中心に穴があけれます。30・45・60度の角度ある穴が正確に開けることができます。首径43ミリの電気ドリルが使用できます。
用途鉄・木・コンクリートの穴あけ。
材質アルミダイカスト
質量(g)1100
全高(mm)(組立時)280
ベース寸法(mm)145×145×12
クランプ径(Φmm)ドリル:43
最大ストローク(mm)100
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
電気ドリルがボール盤に早替りするスタンドです。電気ドリルがボール盤に早替りします。
用途正確な穴あけや連続した穴あけ作業。
ストローク(mm)(最大/ハンドル稼働サイズ)60
寸法(mm)高さ510(ハンドル取付時560)×奥行380
質量(g)3170
ドリル径(Φmm)首径45・43・42・38mmのもの
ベース寸法(mm)220×160×30
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
関連キーワード