「丸鋸 刃」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電丸鋸用チップソー(くろプラス) SK11 動画あり
高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違う。不均等ピッチで共振を防止し、快適な切断作業。バッテリーの消耗が少ない、刃先設計により作業効率UP!。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現。レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続
用途木工、新建材、縦挽、横挽き 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.2 タイプ充電丸鋸用 台厚(mm)0.8 適合材木工、新建材
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体1.75kgの小型・軽量の片手サイズ丸鋸で、木工薄板を軽快に切断、傾斜切断も可能です。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。 切込深さ24mm(90度切断)・19mm(45度)で木工薄板の切断に最適です。スイッチを離すとすぐに回転が止まるブレーキ機能付きです。 バッテリー残量表示LED灯を装備しています。白色LED作業ライト機能付きです。
用途合板・ベニヤ板・各種木工薄板の直角・傾斜切断作業。 ノコ刃外径(Φmm)85 モーター電圧(V)10.8 回転数(min-1[r.p.m])2400 ノコ刃内径(Φmm)15 セット内容マルノコ本体・平行定規・ダストポート 質量(kg)約1.75(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約300×110×190(バッテリー含む) 最大切込深さ(mm)24(0度)/19(45度) 傾斜切断(°)0~45 バッテリー電圧(V)10.8
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷

集成材やフロア材などの硬い材料切断でも高い耐摩耗性で長寿命です。歯数56枚刃により切断面が美しいです。薄刃1.5mm設計により、切断中の切削抵抗を抑え挽きが軽いです。 台金フッ素樹脂コーティングにより集成材などに含まれる接着剤や木ヤニが付きにくく滑りがよく挽きが軽いです。レーザースリットとボンド充填により、切断中の刃先からの振動を抑え、低振動・低騒音です。
用途集成材、フロア材、一般木材用チップソー。 内径(Φmm)20 刃数(p)56 刃厚(mm)1.5 適合機種電気丸鋸、電子丸鋸 適合材木工
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高硬度特殊超硬チップ採用により、集成材やフロア材などの硬い材料切断でも高い耐摩耗性で長寿命です。刃数42枚刃により美しい切断面を実現しました。薄刃1.2mm設計により、切断中の切削抵抗を抑え挽きが軽いです。台金フッ素樹脂コーティングにより、集成材などに含まれる接着剤や木ヤニがつきにくく、滑りがよく挽きが軽いです。レーザースリットとボンド充填により、切断中の刃先からの振動を抑え、低振動・低騒音で快適に作業できます。
用途集成材、フロア材、一般木材用チップソー。 刃数42 最高回転数(min-1[r.p.m])9600 内径(Φmm)20 外径(Φmm)125 対応機種電気丸鋸・電子丸鋸・充電丸鋸 刃厚(mm)1.2 適合材集成材、フロア材、一般木材用
1枚
2,498 税込2,748
翌々日出荷

充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。エキスパートモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。ホワイトフッ素コートはヤニやボンドの付着を抑制しモーター負荷を軽減します。レーザースリットはオリジナル形状で騒音軽減します。
用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。 材質台金:鋼鉄 内径(Φmm)20 刃の種別超硬チップ 適合材木工用 充電電圧(V)12~40
1個(1枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。レギュラーモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。ホワイトフッ素コートはヤニやボンドの付着を抑制しモーター負荷を軽減します。
用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。 材質台金:鋼鉄 内径(Φmm)20 刃の種別超硬チップ 適合材木工用 充電電圧(V)12~40
1個(1枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。エントリーモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。
用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。 材質台金:鋼鉄 内径(Φmm)20 刃の種別超硬チップ 適合材木工用 充電電圧(V)12~40
1個(1枚)ほか
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久を実現。新設計刃角25度が圧倒的挽きの軽さを実現。高品質研磨は鋭利な刃先仕上げにより最速切断を可能にする。台金は最高精度国内基準により振れを抑制する。高品質フッ素でコーティング、ヤニなどの付着を軽減する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して木材などの切断 適合材木材など 内径(Φmm)20 材質刃先:超硬、台金:鉄、表面コーティング:フッ素
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久を実現。最適刃数は切断速度を追求し作業時間短縮。制限刃+低刃室は横ぶれを抑え直進性向上する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用してパーチクルボードや窯業系サイディングの切断 材質刃先:超硬、台金:鉄 刃幅(mm)1.4
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬採用で超高耐久を実現。最適刃数は切断面が最高の仕上がりで美しい。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。特殊刃型設計で切り口のコバ欠けを軽減する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用してホーローの切断 材質刃先:超硬、台金:鉄 内径(Φmm)20 適合材ホーロー
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬はJIS規格K01チップ2倍超高耐久です。新設計刃角は刃角25度で、圧倒的な挽きの軽さです。高品質研磨で鋭利な刃先に仕上げており最速切断でき、台金は最高精度で振れを抑制します。高品質フッ素はヤニの付着を軽減し、レーザースリットで振動を抑制し騒音を大幅に軽減します。
用途充電スライド丸鋸を使用して木材を切断。 材質刃先:超硬、台金:鉄 適合材木材
1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 充電丸鋸・防塵丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。 適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。ダイヤモンド焼結体(PCD)10μmチップが驚異の耐摩耗性を実現。制限刃+低刃室は横ぶれを抑え直進性向上。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して窯業系サイディングの切断 材質刃先:PCD(ダイヤモンド焼結体)、台金:鉄 刃幅(mm)1.5
1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。サーメットチップ採用で超硬に比べ超耐久2倍を実現。最適刃数で薄物の切断もきれい。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して金属の切断 材質刃先:超硬、台金:鉄 内径(Φmm)20 刃幅(mm)1.2 適合材金属
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。最適刃数で薄物の切断もきれいです。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制します。レーザースリットで振動を抑制し騒音を大幅軽減します。
用途充電丸鋸等を使用して金属の切断。 材質刃先:サーメット、台金:鉄 刃数42P 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 刃幅(mm)1.4 適合材金属 外径(mm)185 内径(mm)20
1枚
7,098 税込7,808
翌々日出荷

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬は超硬に比べ超耐久2倍を実現しました。最適刃数で薄物の切断もきれいです。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制します。レーザースリットで振動を抑制し騒音を大幅軽減します。
用途充電丸鋸等を使用して軽天材の切断。 材質刃先:超硬、台金:鉄 適合材軽天材 内径(mm)20
1枚
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久の実現。最適刃厚は強化石膏ボードも安定して切断。高剛性台金は高負荷な切断にも安定して使用できる。最適刃数で重ね切りもスピード切断できる。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して石膏ボードや強化石こうボードの切断 適合材石膏ボードや強化石こうボード 内径(Φmm)20 刃幅(mm)1.2 材質刃先:超硬、台金:鉄
1枚
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

くろプラス(スライド用) SK11 動画あり
傾斜切断作業において高精度切断を実現、滑りが違うから軽さが違います。高含有量フッ素樹脂コーティングにより滑りが違います。 強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。 レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
用途スライド丸鋸用の木工チップソー。 加工フッ素樹脂コーティング
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 スライド丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。 適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。最適刃数で切断面の仕上がりが美しい。薄刃設計はスムーズな切断で材料の欠けを抑制。高品質研磨は鋭利な刃先仕上げにより最速切断を可能にする。台金は最高精度国内基準により振れを抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用してプラスチックや塩ビの切断 材質刃先:超硬、台金:鉄 刃幅(mm)1
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先(超硬)角度を鋭利にし、切断時の切削抵抗を軽減。刃先(超硬)厚1.3mm設計で厚いボードや硬いボードも難なく切断。コストパフォーマンスに優れた商品です。
用途防じん丸鋸用 台厚(mm)0.8
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。サーメットチップ採用で超硬に比べ超耐久2倍を実現。最適刃数で薄物の切断もきれい。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して金属系サイディングや板金ガルバリウム鋼の切断 材質刃先:超硬、台金:鉄
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電マルノコ専用チップソー(木工用)です。切味に優れたチップソー20枚刃です。薄板(最大24mm)までの切断に適しています。
用途木材の切断作業専用。 適合機種SK11充電マルノコSCS-108V-13Li用 板厚(mm)0.7
1枚
799 税込879
当日出荷

従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。 電圧(V)単相交流100 消費電力(W)1470 電流(A)15 回転数(min-1[r.p.m])4000 質量(kg)16.5 周波数(Hz)50-60 寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブル:1000×570(テーブル延長時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:720×470×640 絶縁方式二重絶縁方式 定格使用時間(分)30
1個
特価
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久の実現。超薄刃設計は軽く挽けてこば欠けを軽減。高品質研磨は仕上げ材に適した切断面の美しさを可能にする。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用してキッチンパネルの切断 適合材キッチンパネル 内径(Φmm)20 刃幅(mm)1 材質刃先:超硬、台金:鉄
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 電気丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。 最高回転数(min-1[r.p.m])6000
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低騒音で低振動ないろいろな木材、堅い木や竹の切断に最適です。 回転トルクが強いベルト駆動方式採用し、帯状の鋸刃を力強く回転させ、厚い材料を静かに素早くに切断できます。 刃幅が小さいため、円切断や曲線切断も可能で、ノコ刃の種類を変えることで、黒檀や樫、桜、集成材などの堅い木や、竹、樹脂も切断することができます。 刃をひねらない程度の曲線、半径5cm以上の円切断、四角形や六角形を切り出すこともでき、刃のひねりを軽減するベアリング式ブレードガイドは、ガイドへの接触によるノコ刃のダメージを軽減します。 丸鋸やジグソーと比べて、非常に静かで振動が少ないため屋内での使用も快適です。 本体裏面の集塵接続口に集塵機を接続することで、粉塵の少ない快適な作業ができます。
用途木材の切断作業。 材質アルミダイキャスト 奥行(mm)テーブル(ふところ):225 電流(A)3.2 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)300 コード長さ(m)2 切断能力(mm)(テーブル角度0度時)90厚×225幅、(テーブル角度45度時):45厚×110幅 寸法(縦×横)(mm)テーブル:300×300 適合切断材木材専用(金属・石材・炭・樹脂の切断不可) テーブル傾斜角(°)0~45 回転数(回/分)モーター:(50Hz)1490・(60Hz)1790 回転速度(m/min)ブレード:(50Hz)635・(60Hz)750
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

鋸の振れ精度5/100mm以下で、切削抵抗を軽減し軽い引きを実現しました。タテ・ヨコ挽兼用でご利用いただけます。 最高級の超硬チップを使用し、最適なチップの角度、研磨(刃付け)を施しているため、切り肌が美しく仕上がります。
用途木工・新建材等一般造作用。 外径(Φmm)125 内径(Φmm)20 刃数40 刃厚(mm)1.5 適合機種125mm木工用丸鋸各種 材質(本体)工具鋼 最大切込深さ(mm)45 材質(チップ)超硬
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

下地材(床材)などで使用されるパーチクルボードに最適です。高硬度特殊超硬チップ採用により、高い耐摩耗性で長寿命です。歯数を少なくすることにより、1CUTに使用する歯数を減らし、刃先摩耗を低減させます。薄刃と制限刃、外周部のスリット効果により切断時の刃先のブレを低減します。直進性が高く軽い挽きを実現しました。
用途パーチクルボード、窯業系サイディング用チップソー。 刃数18 最高回転数(min-1[r.p.m])9600 内径(Φmm)20 外径(Φmm)125 対応機種電気丸鋸・電子丸鋸・充電丸鋸・集じん丸鋸・防じん丸鋸 刃厚(mm)1.5 適合材パーチクルボード、窯業系サイディング用
1枚
2,098 税込2,308
翌々日出荷

下地材(床材)などで使用されるパーチクルボードに最適です。高硬度特殊超硬チップ採用により、高い耐摩耗性で長寿命です。歯数を少なくすることにより、1CUTに使用する歯数を減らし、刃先摩耗を低減させます。薄刃と制限刃、外周部のスリット効果により切断時の刃先のブレを低減します。直進性が高く軽い挽きを実現しました。
用途パーチクルボード、窯業系サイディング用チップソー。 適合機種電気丸鋸、電子丸鋸 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.5
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

くろ(木工チップソー) SK11 動画あり
シリコン樹脂コーティングにより、木ヤニや接着剤が付着しにくく軽い挽きを実現しました。 シリコン樹脂コーティングしているので、木ヤニや接着剤が付着しにくいです。 強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
用途一般木材の切断作業。 適合機種充電丸鋸 材質台金:工具鋼 加工シリコン樹脂コーティング 材質(刃)刃先:超硬チップ
1枚
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直進性抜群
用途木工、新建材、縦挽、横挽き 外径(Φmm)110 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.5 刃数40 仕様防塵丸鋸用 台厚(mm)1 適合材木工、新建材
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷