16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アメゴム採用でゴムの耐久性が上がり、交換頻度が少なくなりました。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。製品はカットしやすく現場での作業効率が上がります。テープ付きの為竹ヘラ、金へラ等に簡単に接着できます。タイル等の凹凸面の目地に仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。 仕様ゴム付、テープ付 材質ポリエチレン、アメゴム 厚さ(mm)(ゴム部)1、(ウレタン部)8 奥行(mm)50 硬度(スポンジ)ソフト 刃幅(mm)250
1個
729 税込802
当日出荷

ジグソー用交換ブレードです。ナイフ刃で、ゴム・皮・ダンボールの切断に適しています。
用途ナイフ刃(ゴム・皮・ダンボール)の切断。 全長(mm)100 仕様B ゴム皮用 切断能力(mm)ゴム・皮(30以下)、ダンボール・発泡スチロール(50以下) 材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
989 税込1,088
当日出荷

アメゴム採用でゴムの耐久性が上がり、交換頻度が少なくなりました。斜めカット済みで作業効率が向上。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。サイディング等の目地の仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。 仕様ゴム付、テープ付 材質ポリエチレン、アメゴム 厚さ(mm)(ゴム部)1、(ウレタン部)8 奥行(mm)50 硬度(スポンジ)ミドル 刃幅(mm)250
1個
699 税込769
当日出荷

コンプレッサの設置のための交換部品です。コンプレッサの設置、安定用ゴム足とねじのセットです。
用途コンプレッサの設置。 適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認) セット内容M5ワッシャー・ナット(10mm六角ゆるみ止め付) 材質ゴム・鉄 穴径(Φmm)ネジ通し:約5 外径×高さH(Φmm×mm)(約)46×22 ねじ寸法(mm)M5×15長ネジ
1個
469 税込516
当日出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサの設置、安定用ゴム足です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質ゴム 穴径(Φmm)ネジ通し:約8 外径×高さH(Φmm×mm)約60×約26
1個
489 税込538
8日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサの設置、安定用のゴム足です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質ゴム 高さ(mm)約22 内径(Φmm)約5 外径(Φmm)約46
1個
459 税込505
翌々日出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサの設置、安定用ゴム足とねじのセットです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様M5ワッシャー 材質ゴム・鉄 穴径(Φmm)ネジ通し:約5 外径×高さH(Φmm×mm)約35×約21 ねじ寸法(mm)M5×20長ネジ
1個
449 税込494
8日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサの設置、安定用ゴム足固定用ねじです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質 六角対辺(mm)13 ねじサイズM8×1.25×25mm足長
1個
51 税込56
4日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーセットの振動緩和用ゴムリングです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
1個
139 税込153
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサの設置、安定用ゴム足とねじのセットです。コンプレッサ設置のための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質ゴム・鉄 サイズM5ワッシャー 穴径(Φmm)ネジ通し:約5 外径×高さH(Φmm×mm)約35×約25 ねじ寸法(mm)M5×0.8×20長ネジ
1個
239 税込263
当日出荷

SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーセットの振動緩和用ゴムリングです。モーター、シリンダーセットの振動を緩和するための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質ゴム・鉄 外径×内径×厚さ(mm)約24.5×約10×約2
1個
239 税込263
翌々日出荷

接顔部はスポンジ付きで肌ざわりがソフトです。視界がワイドなシリンダーレンズで、メガネの上からでも装着できます。目に有害な紫外線を99.9%カットし、フレーム形状とあわせ目尻までしっかりと目を保護します。レンズはフレームから簡単に取り外して交換が可能です。フレームは難燃性のゴム製で、上下に通気孔を設けています。
用途粉じんや飛来物が発生する作業時の眼の保護。 仕様スポンジ付 レンズ紫外線99.9パーセントカット 材質(レンズ)アセテート樹脂 レンズ色クリアー 材質(フレーム)ゴム材
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

アメゴム採用でゴムの耐久性が上がり、交換頻度が少なくなりました。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。タイル等の凹凸面の目地に仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。 仕様ゴム付、テープ付 材質ポリエチレン、アメゴム 厚さ(mm)(ゴム部)1、(ウレタン部)8 奥行(mm)50 硬度(スポンジ)ソフト 刃幅(mm)250
1個
729 税込802
当日出荷

防じん防毒マスクです。溶接作業・農薬散布(粉剤・水和剤)・石綿作業・塗装作業に使用出来ます。前方への張り出しを抑えたスリムデザインです。肌に優しいシリコーンゴム製です。フィルタ・吸収缶の交換が簡単です。作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取り付けられます。
用途防じん・防毒マスク。 材質シリコーン:ポリエステル、ポリウレタン:ポリアセタール、パルプ:ポリエチレン 対応フィルタ・吸収缶対応
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。幅10mm全長330mmのベルトが使用できます。にぎりやすく疲れにくいゴムカバー付きグリップです。アームの角度が調整でき楽な姿勢で作業できます。アームストッパー付きで簡単にベルト交換ができます。
用途細かい部分の研磨に最適で金属加工、バリとり、溶接処理、塗装のはく離に使用。 仕様エアーレギュレーター(空気流量調整機能)無、ベルトペーパー2枚A80番・六角レンチ4mm 付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル 材質本体:アルミダイキャスト他 質量(g)860 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000 空気消費量(L/min)500 エア取入口Rc1/4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×100×90
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

より安全に、快適にハツリ作業が出来るロングタイプエアーハンマーです。全長270mmのロングヘッドなので、作業中の飛散物から距離を置いて作業ができます。チゼルなどの先端工具の交換は、工具を用いないワンタッチ交換。素早く工具が交換でき、効率よく作業ができます。滑りにくく、しっかりと保持が出来るゴムグリップ採用。冬場でも冷たくなく快適に作業ができます。横向き、上向き、下向きなど様々な方向で作業ができるピストル形状です。
用途コンクリート、石材のハツリ、鋳物の砂落とし、錆落とし、剥離やボルトや鉄板などの切断作業。 材質ボディ:アルミダイキャスト、シリンダ:鉄、グリップ・チャック:ゴム 打撃数(min-1[回/分])2100 本体質量(kg)約2.3 空気消費量(L/min)360(大気圧換算値) 使用空気圧力(MPa)0.6 空気取入口Rc1/4(1/4配管用接続テーパーメネジ) エアホース仕様内径6.5mm以上推奨 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)276×172×57 チゼル軸径(Φmm)10
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷