軽量樹脂ボディーで使いやすく疲れにくく連続使用でもボディが冷たくなりにくいです。
軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。
最長310mm伸縮式回転ロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。
ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。
接続常圧汎用ワンタッチプラグ
取付ねじG1/8
ノズル長(mm)220~310
空気消費量(L/min)350
材質(本体)プラスチック
質量(g)200
タイプ軽量、伸縮
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(レバー部)プラスチック
材質(ノズル)鉄
空気取入口Rc1/4
SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。
細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。
伸縮式なので収納時にはコンパクトになり邪魔になりません。
用途ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル
取付ねじG1/8おねじ
最高使用圧力(MPa)0.7
手の届かない所、狭い場所で効率よく作業ができる伸縮タイプのノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。
230~380mmまで必要な長さに調節できる伸縮式で収納に便利です。手の届かない所や、狭い場所に便利です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじG1/8(PF1/8)
材質真鍮
寸法(mm)230~380(伸縮式)
質量(g)95
最高使用圧力(MPa)1
適合流体空気
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
作業状況に合わせてノズルの長さを調節、アングル付きで奥まったところも直接吹けます。伸縮式で、コンパクトに収納できます。楽な姿勢で遠くを清掃できます。ゴムラバー付きで対象物に傷がつきにくいです。アングルが360度回転するので、狙い通りに作業できます。
用途エアーダスター用ノズル。
ノズル内径(Φmm)3.5
取付ねじG1/8おねじ
仕様先端アングル付き、先端ラバーチップ付き
材質(本体)鉄・亜鉛ダイキャスト
タイプ回転式
最高使用圧力(MPa)0.7
作業状況に合わせてノズルの長さを調節、アングル付きで奥まったところも直接吹けます。伸縮式で、コンパクトに収納できます。
ゴムラバー付きで対象物に傷がつきにくいです。アングルが360度回転するので、狙い通りに作業できます。
用途エアーダスター用ノズル。
ノズル内径(Φmm)3.5
取付ねじG1/8おねじ
仕様先端アングル付き、先端ラバーチップ付き
材質(本体)鉄・亜鉛ダイキャスト
タイプ回転式
最高使用圧力(MPa)0.7
関連キーワード