8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワークから普段使いまで活躍してくれるトートバッグです。外側のリングやベルトにスマホケースなどを取り付けできます。内側にペンなどが収納できるポケットです。
用途書類・図面、着替えなどの収納 材質ポリエステル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×380×90
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業現場での道具、小物の移動に最適です。ころがす+手さげの2wayタイプです。キャスター付で持運びが便利です。 ジッパー付のフタには伸縮生地の窓があるのでフタを開いた状態でも取っ手がのばせて持ち運べます、また水平器などがさせます。 表面生地は撥水処理を施しているので雨の日も安心して持ち歩けます。腰袋、小物入れ(別売)なども取り付けられます。
用途作業現場への移動時に最適。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×250×380 ポケット数正面4個 外寸法・幅(mm)380 外寸法・高さ(mm)380 外寸法・奥行(mm)250
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ゴルフバッグ・ブルゾン等のスナップファスナーの取付け・補修作業に最適です。 スナップファスナーパンチ用です。
用途ゴルフバッグ・ブルゾン等のスナップファスナーの取付け・補修作業。 適合本体NO.3300MT、NO.4000MT+NO.4010MT 材質スナップファスナー:真鍮製+ニッケルメッキ 下穴径(Φmm)約3.0 頭径(Φmm)約13 足長(mm)約6.0 最大取付物厚さ(mm)約3.0
1パック
809 税込890
当日出荷

ゴルフバッグ・ブルゾン等のスナップファスナーの取付け・補修作業に最適なパンチです。 13mmのスナップファスナーが使用可能です。
用途ゴルフバッグ・ブルゾン等のスナップファスナーの取付け・補修作業。 仕様対応替玉:NO.40MT、対応替コマ:NO.4010MT 下穴径(Φmm)約3.0 最大取付物厚さ(mm)約3.0
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

様々な工具をすっきり収納できます。ポップアップバッグPRO(SPU-W48、SPU-W48DX)専用です。マジックテープでしっかり固定します。大小18個のホルダーで工具をすっきり収納します。出し入れしやすく、作業効率もアップします。
用途工具等の収納、整理。 寸法(mm)約290×945
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SMT-200AC コード式マルチツール200W SK11 動画あり
切る・削る・磨く・剥がすの4つの機能が一台でこなせる多機能ツールです。 高速振動を利用して木、石工ボード非鉄金属の切断や切り抜き、タイル、レンガの研磨、硬質ボンドやクロス、フロア材の剥離などいろんな作業ができます。 白色LED作業灯機能付きで、薄暗い場所や奥まった場所の作業も簡単です。通電ランプ機能付きだから、ランプ点灯の有無で電源に接続されているかどうかが確認できます。 ダイヤル式回転数無段階調整機能付きで、使用場面に応じて最適な回転数で作業ができます。7種類のアクセサリーが標準付属。収納、保管に便利なソフトバッグ入りです。
用途各種材料の切断、研磨、研削、剥がし作業。 電源(V)単相交流100 消費電力(W)200 電流(A)2.2 電源コード(m)約2 角度(°)振動:±1.4(左右) 仕様二重絶縁構造 付属品金属切断用鋸刃(半円、ストレート)、木材、樹脂、石工ボード切断用鋸刃(ストレート)、タイル目地、レンガ切断用鋸刃(半円)、ブロック、硬質ボンド、モルタル研削用刃(三角)、スクレーバーブレード 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000~18000 定格時間(分)30
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

作物の収穫や道具入れに最適なバックです。作業シーンに合わせて肩掛け&ウエスト掛けに替えれる2WAY仕様です。バッグの内部は簡易防水素材を使用しているので汚れにくいです。小物の収納にも便利な外ポケットが3つあります。溜まった土や砂を落としやすい底穴付です。
用途道具収納等。 材質ポリエステル、PC 高さ(mm)240 間口(mm)240 ベルト長さ(mm)約600~1200
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

作物の収穫や道具入れに最適なバックです。作業シーンに合わせて肩掛け&ウエスト掛けに替えれる2WAY仕様です。バッグの内部は簡易防水素材を使用しているので汚れにくいです。小物の収納にも便利な外ポケットが3つあります。溜まった土や砂を落としやすい底穴付です。
用途道具収納等。 材質ポリエステル、PC 高さ(mm)40 間口(mm)330 ベルト長さ(mm)約600~1200
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷