カテゴリ

  • 作業工具(390)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(299)
  • 研磨材(283)
  • 配管・水廻り設備部材(166)
  • 安全保護具(155)
  • 塗装・養生・内装用品(53)
  • 切削工具(53)
  • 電動工具(38)
  • トラック輸送・安全用品(34)
  • 空圧工具(30)
  • 照明(29)
  • 作業服(19)
  • 溶接用品(17)
  • 保管用品(16)
  • 清掃用品(14)
  • タイヤ・足回り(14)
  • マスク(13)
  • 物流用品(12)
  • 測定用品(11)
  • 農業機械(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 整備工具・収納(10)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • 事務用品(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 厨房用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 安全用品(2)
  • 手袋(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農具(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(1,999)
  • メディアカバーマーケット(9,080)
  • エスコ(6,051)
  • TRUSCO(5,190)
  • Panasonic(パナソニック)(4,868)
  • サンワサプライ(1,804)
  • RS PRO(1,752)
  • コガネイ(1,401)
  • エレコム(1,396)
  • オーム電機(1,335)
  • 水本機械製作所(1,297)
  • StarTech.com(1,278)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1,250)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,185)
  • C’ultiva(カルティバ)(1,132)
  • PISCO(ピスコ)(1,128)
  • omron(オムロン)(1,125)
  • DAYTONA(デイトナ)(1,103)
  • CKD(1,094)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「使用」の検索結果

1,697件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバーリフティングツール昇龍 SK11レバーリフティングツール昇龍SK11
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
隙間の拡張や高さ調整、取付作業の補助に最適な手軽なリフティングツールです。洗濯機・冷蔵庫・家具の持ち上げや、ドア、窓、ボックスなどの高さ調整・水平出しに最適です。下降レバーを押すと、小量の均一降下による高さ微調整が可能です。
用途隙間の拡張、高さ調整、取付補助作業。ストローク(mm)200最大使用荷重(kg)150
使い捨て式防じんマスク3枚入 SK11使い捨て式防じんマスク3枚入SK11
889税込978
1個(3枚)
翌々日出荷
折りたたんで収納可能なマスクデザインです。シリコン製アジャスター付でしめひもの長さが調整可能です。ノーズピース+マスク内側クッション付で顔とのすき間をなくし顔とピッタリフィットします。優れた高性能フィルターを使用しています。
用途溶接作業・サンダー作業・農薬(粉剤)散布作業・その他粉じんの発生する作業。材質マスク本体;ポリプロピレン不織布,ノーズピース;アルミニウム,ゴム紐;ポリウレタン,アジャスター:シリコン樹脂規格DS2合格品枚数3枚入使用限度時間(h)14
使い捨て式防じんマスク2枚入 SK11使い捨て式防じんマスク2枚入SK11
789税込868
1個(2枚)
翌々日出荷
折りたたんで収納可能なマスクデザインです。シリコン製アジャスター付でしめひもの長さが調整可能です。ノーズピース+マスク内側クッション付で顔とのすき間をなくし顔とピッタリフィットします。優れた高性能フィルターを使用しています。排気弁付きでマスク内部が蒸れにくく呼吸が楽で快適です。
用途溶接作業・サンダー作業・農薬(粉剤)散布作業・その他粉じんの発生する作業。材質マスク本体;ポリプロピレン不織布,ノーズピース;アルミニウム,排気弁;ポリプロピレン,ゴム紐;ポリウレタン,アジャスター;シリコン樹脂規格DS2合格品枚数2枚入使用限度時間(h)17
極一閃 万能黄液 SK11極一閃 万能黄液SK11
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
木材・コンクリート・石膏ボード・化粧ボード・鉄材全般・樹脂・タイルなど様々な建材の墨つけ作業に使えます。高浸透で発色が良くにじみにくい液です。金属面や塗装面など液が染み込まない素材では、布などで拭いて消すことが出来ます。ワンタッチキャップで片手でも開閉可能でキャップの紛失防止にもなります。持ちやすいスリム型容器です。
用途建築現場での墨つぼに入れ、墨つけ作業に使用。仕様水性材質【ボトル】プラスチック黄色内容量(mL)180
極一閃 万能青液 SK11極一閃 万能青液SK11
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
木材・コンクリート・石膏ボード・化粧ボード・鉄材全般・樹脂・タイルなど様々な建材の墨つけ作業に使えます。高浸透で発色が良くにじみにくい液です。金属面や塗装面など液が染み込まない素材では、布などで拭いて消すことが出来ます。ワンタッチキャップで片手でも開閉可能でキャップの紛失防止にもなります。持ちやすいスリム型容器です。
用途建築現場での墨つぼに入れ、墨つけ作業に使用。仕様水性材質【ボトル】プラスチック青色内容量(mL)180
極一閃 万能白液 SK11極一閃 万能白液SK11
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
木材・コンクリート・石膏ボード・化粧ボード・鉄材全般・樹脂・タイルなど様々な建材の墨つけ作業に使えます。高浸透で発色が良くにじみにくい液です。金属面や塗装面など液が染み込まない素材では、布などで拭いて消すことが出来ます。ワンタッチキャップで片手でも開閉可能でキャップの紛失防止にもなります。持ちやすいスリム型容器です。
用途建築現場での墨つぼに入れ、墨つけ作業に使用。仕様水性材質【ボトル】プラスチック白色内容量(mL)180
極一閃 万能桃液 SK11極一閃 万能桃液SK11
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
木材・コンクリート・石膏ボード・化粧ボード・鉄材全般・樹脂・タイルなど様々な建材の墨つけ作業に使えます。高浸透で発色が良くにじみにくい液です。金属面や塗装面など液が染み込まない素材では、布などで拭いて消すことが出来ます。ワンタッチキャップで片手でも開閉可能でキャップの紛失防止にもなります。持ちやすいスリム型容器です。
用途建築現場での墨つぼに入れ、墨つけ作業に使用。仕様水性材質【ボトル】プラスチック桃色内容量(mL)180
極一閃 万能朱液 SK11極一閃 万能朱液SK11
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
木材・コンクリート・石膏ボード・化粧ボード・鉄材全般・樹脂・タイルなど様々な建材の墨つけ作業に使えます。高浸透で発色が良くにじみにくい液です。金属面や塗装面など液が染み込まない素材では、布などで拭いて消すことが出来ます。ワンタッチキャップで片手でも開閉可能でキャップの紛失防止にもなります。持ちやすいスリム型容器です。
用途建築現場での墨つぼに入れ、墨つけ作業に使用。仕様水性材質【ボトル】プラスチック朱色内容量(mL)180
極一閃 万能墨液 SK11極一閃 万能墨液SK11
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
木材・コンクリート・石膏ボード・化粧ボード・鉄材全般・樹脂・タイルなど様々な建材の墨つけ作業に使えます。高浸透で発色が良くにじみにくい液です。金属面や塗装面など液が染み込まない素材では、布などで拭いて消すことが出来ます。ワンタッチキャップで片手でも開閉可能でキャップの紛失防止にもなります。持ちやすいスリム型容器です。
用途建築現場での墨つぼに入れ、墨つけ作業に使用。仕様水性材質【ボトル】プラスチック墨色内容量(mL)180
狂研 磨きディスク 焼け防止 SK11狂研 磨きディスク 焼け防止SK11
749税込824
1枚
翌々日出荷
鏡面仕上げを簡単にできます。フラップ形状で研磨焼けを防ぎます。バフ焼けしやすい素材のツヤ出し作業に適しています。研磨材(青棒や白棒等)を塗布してご使用ください。
用途金属のツヤだし・鏡面仕上げ、ふき取り、木材等のツヤ出し作業。材質羊毛(フェルト)サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])13000
狂研 磨きディスク 曲面用 SK11狂研 磨きディスク 曲面用SK11
449税込494
1枚
翌々日出荷
鏡面仕上げを簡単にできます。基盤が小さいのでワークにフィットし磨けるので、平面や曲面におすすめです。側面も使用でき作業性向上します。研磨材(青棒や白棒等)を塗布してご使用ください。
用途金属のツヤだし・鏡面仕上げ、ふき取り、木材等のツヤ出し作業。材質羊毛(フェルト)サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])13000
狂研 磨きディスク SK11狂研 磨きディスクSK11
749税込824
1枚
翌々日出荷
鏡面仕上げを簡単にできます。柔らかい羊毛を使用しており鏡のような仕上がりになります。麻バフ、綿バフの後の研磨、ふき取り、ツヤ出しに最適です。研磨材(青棒や白棒等)を塗布してご使用ください。
用途金属のツヤだし・鏡面仕上げ、ふき取り、木材等のツヤ出し作業。材質羊毛(フェルト)サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])12000
狂研六角軸インパクトアダプタ SK11狂研六角軸インパクトアダプタSK11
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
グラインダー用ディスクがインパクトドライバーで使用できます。インパクトドライバーやドリルドライバー、電動ドリルでご使用頂けます。穴径15mmディスクに取付できます(切断砥石やオフセット砥石は使用不可です)。インパクトしかもっていない方でも100mmディスクを使用でき、作業効率が上がります。オーバーリングは15mm以内で使用してください。
用途100mmディスクをインパクトドライバー等に接続するアタッチメント。材質炭素鋼軸径(Φmm)6.35取付Φ100mm以下対応最高回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)53穴径15
狂研マルチタスクディスク36 SK11狂研マルチタスクディスク36SK11
599税込659
1枚
翌々日出荷
これ一つで多種材を削れます。2種のペーパー使用で金属、木工、コンクリート等研削可能です。用途を限定される事の無い、利便性の高い製品です。付け替えの手間も省け作業効率も上がり、仕事も楽々です。
用途金属、木工、コンクリート、石材など多種材の荒削り、面取りなどの作業。材質アルミナ/シリコンカー粒度36番サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])13000砥粒A/C(アルミナ/シリコンカーバイト)
狂研マルチはがし積層ディスク SK11狂研マルチはがし積層ディスクSK11
989税込1,088
1枚
翌々日出荷
高寿命で高密度、高研削です。シートを重ね圧縮した積層タイプで、密度が高く、厚い塗装もきれいに剥がせ長寿命です。基盤が小さく側面も使用でき、作業性があがります。使うほど「しなり」が生まれ隙間や曲面作業が楽にできます。
用途頑固なサビ、塗装はがし、汚れ落とし、外壁汚れ落とし、木工研磨作業。材質ナイロン繊維粒度80番相当サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])12000
狂研 はがしディスク#150 SK11狂研 はがしディスク#150SK11
449税込494
1枚
翌々日出荷
安くてカップブラシの約4倍のスピードで剥がせ、安全に作業出来ます。ナイロンが柔らかく、凹凸面にも使用可能です。下地をほとんど傷つけず塗装のみを落とします。飛散の可能性が低いため、安全です。
用途サビ、塗装はがし、木工研磨作業。材質ナイロン繊維粒度150番相当サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])13000
メタルトリムリムーバー SK11メタルトリムリムーバーSK11
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
極薄&高強度、狭い隙間に差し込めて力を掛けやすいです。強度の高い金属製で、先端部は0.5mmの極薄設計です。狭い隙間に差し込みやすく、力がしっかり伝わるため作業効率は抜群です。使用用途に合わせて使い分けが可能な、ストレート形状&ベント形状です。
用途自動車の各種内張り・パネルの取り外し作業。全長(mm)210質量(g)135
エアバッグジャッキ SK11エアバッグジャッキSK11
889税込978
1個
翌々日出荷
隙間の拡張や高さ調整、取付作業の補助に最適な手軽なエアバッグジャッキです。洗濯機・冷蔵庫・家具の持ち上げや、ドア、窓、ボックスなどの高さ調整・水平出しに最適です。自動車の板金・塗装時のドアなどパーツの取り付け補助にもお使いいただけます。バッグを隙間に差し込み、ポンプでエアーを送ってバッグを膨らますだけの簡単操作です。
用途隙間の拡張、高さ調整、取付補助作業。高さ(mm)バッグ:3~50最大使用荷重(kg)120
ダイヤモンド研磨ブロック SK11ダイヤモンド研磨ブロックSK11
699税込769
1個
翌々日出荷
石材やガラス、タイルなどの硬い素材の研磨・バリ取り・修正が出来ます。人工ダイヤモンドを使用しており、硬質の素材の研磨・バリ取り・修正が出来ます。表面は電着ダイヤの為、研削力が高く、タイルやガラスの切断後のバリ取りや形状の修正にも十分使えます。型崩れのしにくい発泡ウレタン製の高密度スポンジを使用しています。水を使うことにより仕上がりがよく、ダイヤの消耗も少なく長く使用できます。
用途石材や金属の研磨修正や、タイルやガラスのバリ取り・修正作業。材質研磨材面:人工ダイヤモンド・ステンレスプレート / 本体:発泡ウレタン寸法(mm)約96×60×32
極細ラチェットドライバー60 SK11極細ラチェットドライバー60SK11
959税込1,055
1個
翌々日出荷
クラス最高の驚異の60山ギア搭載し、細やかな動きで滑らかな操作性を実現しました。通常のドライバーでは使用できない、高さが制限された狭い隙間の作業が可能です。本体にビット2本が格納されており、携帯性に優れています。ラチェット機構は、ネジに押し当てたままドライバーの反復動作で素早い作業が可能です。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。ギア数【ラチェット】60山
極冷ロングクルー長袖シャツ SK11極冷ロングクルー長袖シャツSK11
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷
極冷なめらかでヒンヤリ冷たくて気持ちが良いです。身体の中から直接冷感を体感でき、シルクの様な肌触りでなめらかでひやっとします。直接冷感素材を使用、抜群の超速乾性で快適、超軽量+上下ストレッチ素材です。
用途暑さ対策の肌着。材質ナイロン85% Pu15%
極冷 ボクサーブリーフ SK11極冷 ボクサーブリーフSK11
989税込1,088
1枚
翌々日出荷
極冷なめらかでヒンヤリ冷たくて気持ちが良いです。身体の中から直接冷感を体感でき、シルクの様な肌触りでなめらかでひやっとします。直接冷感素材を使用、抜群の超速乾性で快適、超軽量+上下ストレッチ素材です。
用途暑さ対策の肌着。材質ナイロン85% Pu15%ブラック
極冷ショートクルー半袖シャツ SK11極冷ショートクルー半袖シャツSK11
1,298税込1,428
1枚
翌々日出荷
極冷なめらかでヒンヤリ冷たくて気持ちが良いです。身体の中から直接冷感を体感でき、シルクの様な肌触りでなめらかでひやっとします。直接冷感素材を使用、抜群の超速乾性で快適、超軽量+上下ストレッチ素材です。
用途暑さ対策の肌着。材質ナイロン85% Pu15%
極冷ショート 半袖V首 SK11極冷ショート 半袖V首SK11
1,298税込1,428
1枚
翌々日出荷
極冷なめらかでヒンヤリ冷たくて気持ちが良いです。身体の中から直接冷感を体感でき、シルクの様な肌触りでなめらかでひやっとします。直接冷感素材を使用、抜群の超速乾性で快適、超軽量+上下ストレッチ素材です。
用途暑さ対策の肌着。材質ナイロン85% Pu15%
ナイフ型六角棒レンチ 7本組 SK11ナイフ型六角棒レンチ 7本組SK11
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
ハンドルが収納ケースになっているので携帯に便利です。レンチ素材は世界最高品質を実現するためエイトが独自開発した特殊合金鋼で、耐摩耗性・ねじり強度が抜群に優れています。使用用途に合わせレンチは任意の角度に設定して使用できます。壁際でもグリップを180度回転させることでレンチをボルトから抜かずに連続作業が可能です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
25mmビット 32本組 SK1125mmビット 32本組SK11
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
特殊ネジにも対応した豊富なビット内容で30種類のネジに対応します。全長25mmまでの片頭ビットが取り付け可能なビット差替え式ドライバーに使用できます。ビットホルダーを使えば電動ドライバーにも装着可能です。
用途ネジの締め付け、緩め作業。セット内容プラスネジ用(+1・+2・+3) / ポジドライブネジ用(PZ1・PZ2・PZ3) / マイナスネジ用(-4・-5・-6mm) / 六角穴付ネジ用(H2・H2.5・H3・H4・H5・H6mm) / トルクスネジ用(T6H・T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H) / ペンタローブネジ用(8PR・10PR・15PR・20PR・25PR・30PR) / 差込角6.35mmソケットアダプタービット / ビットホルダー
マルチプラスビット 2本組 SK11マルチプラスビット 2本組SK11
199税込219
1個(2本)
翌々日出荷
1本で3サイズ、+1・+2・+3のプラスネジに対応しています。全長25mmまでの片頭ビットが取り付け可能なビット差替え式ドライバーに使用できます。
用途ネジの締め付け、緩め作業。仕様2本組ビット【25mm片頭ビット】+No.1・2・3(3サイズ兼用刃先)ビット全長(mm)25
コンベフック2 SK11コンベフック2SK11
989税込1,088
1個
翌々日出荷
コンベックスに取り付けて腰回りのカラビナに装着可能です。作業効率がアップします。
用途コンベックスのベルトクリップに取り付けて使用。仕様各種メーカーコンべックスに取り付け可能材質スチール / 樹脂対応幅(mm)【ベルトクリップ】29・22・18.5
フレキシブル砥石ステン用 SK11フレキシブル砥石ステン用SK11
489税込538
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
もらい錆しないアイアンフリータイプの砥石です。ステンレス向けの砥石です。ソフトな使用感を著しく向上させています。
用途研削作業。仕様ディスクグラインダー専用材質結合剤:BF寸法(mm)外径100×厚さ3×孔径15最高使用周速度(m/s)72
フレキシブル砥石ソフト24 SK11フレキシブル砥石ソフト24SK11
539税込593
1枚
翌々日出荷
低振動・低騒音の砥石です。低振動・低騒音タイプの研削砥石です。ソフトな研削感と抜群のフィット感で作業できます。
用途研削作業。仕様ディスクグラインダー専用材質結合剤:BF粒度24寸法(mm)(外径×厚さ×孔径)100×6×15最高使用周速度(m/s)72
ネッククーラー 保冷剤付 SK11ネッククーラー 保冷剤付SK11
789税込868
1個
翌々日出荷
首元をカチカチ保冷剤で超クールに冷やします。冷たさが長持ちするカチカチ保冷座を使用しています。
用途熱中症対策として首元を冷やすネッククーラー。材質カバー:ポリエステル100%/保冷剤:水・増粘剤・防腐剤ブラック寸法(幅W×高さH)(mm)【カバー】600×60【保冷剤】350×55
DSLソケットL SK11DSLソケットLSK11
699税込769
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット材質本体:鋼鉄・他、Oリング:NBR最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
レジンダイヤモンド砥石セット SK11レジンダイヤモンド砥石セットSK11
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
「電着ダイヤの砥石は粗い」とご不満の方にお勧めのダイヤモンド砥石です。硬い刃物も早く砥げるダイヤモンド砥石です。御影石を台とすることで重量感と高さがあり、安定した刃砥ぎができます。ちょっとした刃砥ぎに使えるミニ砥石と、目詰まり時に使用するドレッシング用砥石が付属します。
用途包丁・ナイフ・鑿(のみ)・鉋(かんな)などの刃砥ぎ。仕様桐箱入り付属品ミニ砥石(同粒度)・ドレッシング砥石・スベリ止め下敷き砥石サイズ(mm)205×75砥石寸法(mm)厚さ約1
充電式LEDスイベルライト SK11充電式LEDスイベルライトSK11
3,698税込4,068
1個
当日出荷
作業場所や周囲を明るくしっかりと照らすハンディタイプのLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節でき、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。グリップ部底面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使え、グリップは前後に回転するスイベル式となり、金属面への固定時に照射角度が変えられます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、また背面にある回転式フックで吊り下げて使えます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。
用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。全光束(Lm)100(トップライト)/500(メインライト)充電時間約4時間、充電方式:USB充電(タイプC)、充電池:リチウムイオン蓄電池(内蔵型)、電圧:3.7V、容量:2500mAh照度(Lx)(1m直下)370(トップライト)/180(メインライト)連続点灯時間10(トップライト)/2.0(メインライト)時間、(調光時)2~40時間(メインライト)防塵防水性能IP54明るさ白熱電球相当:10(トップライト)/30(メインライト)W照射角度(°)50(トップライト)/150(メインライト)度調光範囲20~500ルーメン(メインライトのみ)
充電式LEDスイベルライト SK11充電式LEDスイベルライトSK11
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
小さくて軽い、手のひらサイズのLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節でき、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。グリップ部底面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使え、グリップは前後に回転するスイベル式となり、金属面への固定時に照射角度が変えられます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、また背面にある回転式フックで吊り下げて使えます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。
用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。全光束(Lm)80(トップライト)/300(メインライト)充電時間約3時間、充電方式:USB充電(タイプC)、充電池:リチウムイオン蓄電池(内蔵型)、電圧:3.7V、容量:1800mAh照度(Lx)(1m直下)880(トップライト)/120(メインライト)連続点灯時間10(トップライト)/2.5(メインライト)時間、(調光時)2.5~16時間(メインライト)防塵防水性能IP54明るさ白熱電球相当:15(トップライト)/25(メインライト)W照射角度(°)35(トップライト)/150(メインライト)度調光範囲20~300ルーメン(メインライトのみ)
充電式LEDペンライト SK11充電式LEDペンライトSK11(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
細くて軽い、携帯に便利なペンタイプLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節できるので、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。底面と背面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使えます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、背面にクリップが付いているのでペンのように胸ポケットに携帯できます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。
用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。全光束(Lm)70(トップライト)/170(メインライト)充電時間約2.5時間、充電方式:USB充電(タイプC)、充電池:リチウムポリマー蓄電池(内蔵型)、電圧:3.7V、容量:750mAh照度(Lx)(1m直下)200(トップライト)/70(メインライト)連続点灯時間5(トップライト)/2.0(メインライト)時間防塵防水性能IP54明るさ白熱電球相当:10(トップライト)/15(メインライト)W照射角度(°)50(トップライト)/140(メインライト)度調光範囲20~170ルーメン(メインライトのみ)、2~14時間(メインライト)
ペンドラフックD型 SK11ペンドラフックD型SK11
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
腰ベルトへ掛けられます。ペンドライバを腰ベルトや服、単管の継のぎ目や脚立に引っ掛ける事ができ、また大きい輪や長方形タイプの工具差しにも引っ掛ける事ができます。ピストル型で腰に引っ掛けたときのバランスが良く、素早く取り外しができます。ペンドライバのヘッド側に取付けるタイプなので、作業時グリップを握った際に邪魔になりません。先端にビットやソケットを取付けたままでも関係なくご使用いただけます。樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
用途マキタのペン型ドリルドライバー用のフック。仕様本体強化樹脂製、フックブラックメッキ仕様付属品ネジ4×25mm2本、スペーサー2個材質本体:ナイロングラスファイバー入、フック:バネ鋼対応機種TD022D、TD021D(ペンインパクトドライバ)/DF012D、DF010D(ドライバドリル)
ペンドラフックC型 SK11ペンドラフックC型SK11(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
カラビナ・U字フックなどへ引っ掛けができます。ペンドライバをカラビナやU字型のツールフックに引っ掛ける事ができます。ピストル型で腰に引っ掛けたときのバランスが良く、素早く取り外しができます。ペンドライバのヘッド側に取付けるタイプなので、作業時グリップを握った際に邪魔になりません。先端にビットやソケットを取付けたままでも関係なくご使用いただけます。樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
用途マキタのペン型ドリルドライバー用のフック。仕様本体強化樹脂製、フックブラックメッキ仕様付属品ネジ4×25mm2本、スペーサー2個材質本体:ナイロングラスファイバー入、フック:バネ鋼対応機種TD022D、TD021D(ペンインパクトドライバ)/DF012D、DF010D(ドライバドリル)
やわスポ Ver.2 SK11やわスポ Ver.2SK11
689税込758
1セットほか
翌々日出荷から3日以内出荷
目詰まり少なく、研削力が持続します。プラモデル製作時の小キズ消しや、塗装前の足付け作業に使え、また、金属・樹脂・木材などの研削作業にもお使い頂けます。KOVAX製のスーパーアシレックスをスポンジに貼り付けることで、紙ヤスリタイプよりも柔らかい使用感になります。シートの柔軟性が高く、折れ・曲がりに強く、脱粒がしにくいです。目詰まりのしにくいシートですので、研削力が持続し、空研ぎ・水研ぎの両方で使用できます。平面作業はもちろん、凹凸部や曲面などにもフィットします。
用途プラモデル制作時の小キズ消しや足付け作業に。材質シート部:スーパーアシレックス
オフセット砥石ステン専用24 SK11オフセット砥石ステン専用24SK11
609税込670
1枚
翌々日出荷
ソフトなあたりでもらいサビしないステンレス鋼専用の砥石です。鉄分の少ない砥粒を採用しているため、もらいサビが少ないです。研削力が高く、ヤケが少ないです。従来品にないソフトなタッチで作業ができます。
用途ステンレス鋼の研削。仕様【砥材/粒度/硬度】24L材質結合剤:BF寸法(mm)(外径×厚さ×孔径)100×6×15最高使用周速度(m/s)72
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら