22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高級合金鋼の一体物で耐久性抜群です。(エアー・電動・電池)インパクトレンチ用です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ等の締付・緩め作業。 材質特殊合金製 差込角(mm)12.7(1/2インチ)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SID-620SET なめたネジ外しドライバーS SK11 動画あり
なめて溝が潰れたネジ、なめて丸くなった六角穴付きボルトを簡単に回せます。20山ギアラチェット機構内蔵で手首の反復動作だけで、握り直さず連続作業が出来ます。M2~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジ、六角対辺2~4mmの六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ・六角穴付皿ボルト・六角穴付ボタンボルトに対応します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。 付属品なめたプラスネジ外しビット(M2~M4用ビット・M3~M6用ビット) なめた六角穴付きボルト外しビット(2mm・2.5mm・3mm・4mm)
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

SLBW09EL-SB ボルトホールド六角棒レンチセット SK11 動画あり
ボルトを内側から確実に保持し、ボルトを落としません。片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 種別エキストラロング 材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV) 対辺寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 ベルト厚(mm)2.5 傾斜角度(°)約25
1セット(9本組)
2,998 税込3,298
当日出荷

斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。カラーリングによる色分けで、サイズの認識がしやすいです。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。新型ホルダー採用で、レンチの抜き差しがスムーズです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV) 形状L型 タイプエキストラロング 先端形状ボールポイント(長辺)×六角(短辺) 二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 傾斜角度(°)約25 サイズ規格ミリ
1セット(9本)
3,998 税込4,398
当日出荷

極小ミリサイズの六角棒レンチセットです。小径のミリサイズの六角穴の締結に最適です。組み立て、保守作業に最適です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3mm 先端形状六角
1セット(7本)
429 税込472
当日出荷

驚異の傾き角度での作業が可能です。ボールポイント部は最大傾き角度35度での作業が可能となり、従来品以上の操作性を実現しました。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 仕様クロームメッキ 材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV) 先端形状六角
1本
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

驚異の傾き角度での作業が可能です。ボールポイント部は最大傾き角度35度での作業が可能となり、従来品以上の操作性を実現しました。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 仕様クロームメッキ セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV) 先端形状六角 傾斜角度(°)最大約35 サイズ規格ミリ
1セット(9本)
2,298 税込2,528
当日出荷

極小インチサイズの六角棒レンチセットです。小径のインチサイズの六角穴の締結に最適です。組み立て、保守作業に最適です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 サイズ規格インチ 形状L型 セット内容0.028・0.035・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64インチ 先端形状六角
1セット(7本)
389 税込428
当日出荷

六角穴付きボルトのインチサイズに対応しています。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 セット内容1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16インチ 材質ソケット:クロームバナジウム鋼・ビット:S2 ソケットホルダー・クリップ:ポリアセタール レール:鉄 差込角(mm)9.5
1セット(9個)
2,398 税込2,638
当日出荷

T型ハンドル、ボールポイント六角棒レンチです。ボールポイント形状により、狭い場所や障害物のある場所でも斜めから六角穴に挿入できます(傾斜角度約25度)。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 仕様クロームメッキ 材質ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼 傾斜角度(°)約25
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

極小ミリサイズの六角棒レンチセットです。小さいサイズの六角棒レンチをセットにしました。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容0.71・0.89・1.27mm 先端形状六角
1セット
209 税込230
当日出荷

ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。バネリングホルダー付きのため、保管・持ち運びに便利です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 形状L型 表面処理ニッケルメッキ 先端形状六角
1本
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

六角棒レンチセットです。ホルダー付きで収納・携帯に便利です。ミリサイズです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 サイズ規格ミリ 材質クロームバナジウム鋼 先端形状六角
1セット(8本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角棒レンチセットです。ホルダー付きで収納・携帯に便利です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 タイプショート 先端形状六角 サイズ規格インチ
1セット(8本)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リング付き六角棒レンチセットです。リング式なので、携帯に便利です。ミリサイズです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 仕様JIS規格相当品 材質特殊合金鋼 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1セット
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズで携帯にも便利です。コンパクトサイズで4サイズに対応しています。ボールポイント形状により、斜めからの挿入も可能(約20度)で簡単にネジ穴をキャッチします。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 先端形状六角 商品構成単品
1個
449 税込494
当日出荷

携帯に便利な折りたたみ収納タイプです。使用場面に合わせ、レンチは任意の角度に設定して使用できます。ハンドルが収納ケースになっているため、携帯に便利です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6mm
1個
959 税込1,055
欠品中

ナイフ式でコンパクトなので収納・携帯に便利です。ナイフ式の六角棒レンチセットです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 セット内容1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32インチ 材質クロームモリブデン鋼
1個
629 税込692
当日出荷

ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。バネリングホルダー付きのため、保管・持ち運びに便利です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 先端形状六角
1本
128 税込141
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルが収納ケースになっているので携帯に便利です。レンチ素材は世界最高品質を実現するためエイトが独自開発した特殊合金鋼で、耐摩耗性・ねじり強度が抜群に優れています。使用用途に合わせレンチは任意の角度に設定して使用できます。壁際でもグリップを180度回転させることでレンチをボルトから抜かずに連続作業が可能です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リング付き六角棒レンチセットです。リング式なので、携帯に便利です。インチサイズです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 仕様JIS規格相当品 材質特殊合金鋼 先端形状六角 サイズ規格インチ
1セット
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯に便利な折りたたみ収納タイプです。使用場面に合わせ、レンチは任意の角度に設定して使用できます。ハンドルが収納ケースになっているため、携帯に便利です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 セット内容1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4インチ
1個
959 税込1,055
翌々日出荷