六角軸(6.35mm)タイプですのでインパクトDVへワンタッチ着脱可能。製品は一体成型により、振れ精度の高い商品です。
用途鉄や軽金属などのバリ取り・寸法調整などに。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
六角対辺(mm)6.35
適合材鉄・軽金属
用途金属研磨に(鉄・ステンレス)
軸径(Φmm)6.35
粒度60
適合電気ドリル、インパクトドライバー
砥材WA
結合剤V(ビトリファイド)
適合材鉄・ステンレスなど
結合度M
こんなお得な商品も!
ドリルチャック インパクト用 キー付
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
用途充電ドリル・インパクトドライバー用
軸径(Φmm)6.35
使い慣れたサイズ、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い適長ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。
用途ステンレス、鉄の穴あけ。
適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル
軸径六角軸6.35mm
適合被削材種ステンレス、鉄
穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等、様々な材料の研磨・バリ取りができます。インパクトドライバーでも使用できる対辺6.35mm軸です。
用途鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等の研磨・バリ取り。
寸法(縦×横)(mm)20×10
適合材鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等
鉄のサビ落とし・塗装はがし・研磨作業に最適です。6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。
用途塗装はがし、金属・樹脂・木材の表面研磨。
適合材鉄、樹脂、木材など
軸径(Φmm)6.35(六角)
最高回転数(min-1[r.p.m])4500
対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
月光ドリルが初となるSK-11とのコラボレーションした月光ドリルのショートサイズです。ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業に最適です。
用途ステンレス・一般鋼・アルミなどの穴あけ作業。
材質コバルトハイス鋼
シャンク径(mm)6.35
圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。6.35六角軸でインパクトドライバーに直接取り付けできます。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。
用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。
仕様インパクトドライバー6.35六角軸
材質S45C
全長(mm)90
使い慣れたサイズ、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの適長鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。
用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。
適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル
軸径六角軸6.35mm
適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属
穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
大変だったラベルはがしが簡単スピーディーにできます。
インパクトドライバーにワンタッチでセットでき回転させるだけです。
用途ラベルやシール、カッティングシートやのり残りのはがし作業。
適合機種インパクトドライバー・ドリルドライバー
材質本体:特殊ゴム、軸部:特殊工具鋼
軸径(Φmm)6.35(六角)
ステンレスに脅威の切削性能を発揮します。独自技術の刃先形状が先端部に鋭い切れ味を実現し、切削抵抗を大幅に低減、素早い穴あけを可能にしました。独自の溝形状で切りくずの通り道を広くしました。下穴不要の切れ味です。
用途ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等。
材質コバルトハイス
軸径(Φmm)六角軸6.35
回転数1000回転未満を推奨
ダブルブレードで効果的に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種インパクトドライバー
寸法(mm)300、ブレード:68
チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13
ブレードダブルブレード
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ターゲットに当てやすい、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い極短ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。
用途ステンレス、鉄の穴あけ。
適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル
軸径六角軸6.35mm
適合被削材種ステンレス、鉄
穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
インパクトドライバーで超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨できます。研磨時に目づまりしにくい特殊コートで作業効率がアップします。両面とも電着ダイヤコートしており、2倍使えるお得な仕様です。片面は400でもう片面は1000と粒度を替えていますので、超硬製品や刃物を研磨する際には仕上げ研磨もできます。ブッシュを取り付け、刃研ぎグラインダー(低速)にも使用可能です。
用途超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨。
対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
銅・真鍮・木材などの表面研磨・よごれ落とし・バリ取りに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけにくいです。
用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニング、変木・木の根などの仕上げ。
材質真鍮
軸径(Φmm)(六角軸)6.35
直径(Φmm)約15
対応機種電気ドリル、インパクトドライバー
適合材鉄
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
穴あけやバリ取り穴の拡大作業が可能です。ドリルはハイス製で耐久性抜群です。刃先はシンニング加工で材料への食いつき抜群です。木材・薄鉄板への穴あけ作業にも最適です。六角軸仕様なのでインパクトドライバーへワンタッチで着脱できます。
用途木材穴あけやバリ取り作業。
こんなお得な商品も!
六角軸面取りカッター 穴付タイプ TiNコート
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
切粉の排出が良く、スピーディな面取り作業が可能です。切れ味が良く、美しく面取りができます。六角軸仕様ですので、インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。
用途ステンレス・アルミ・樹脂の穴あけ後やパイプ切断後のバリ取り・面取り作業。
材質コバルトハイス鋼
軸径(Φmm)6.35(六角)
角度(°)面取り:90
対応機種電気ドリル・充電ドリル・充電インパクトドライバー
仕上チタンコーティング
切刃形状その他
インパクトドライバーで硬質タイル等の難削材も楽に穴あけできます。仕上がりは欠けもなく非常にきれいで、超硬ドリルの10倍以上長持ちします。溶着ダイヤモンドなので、電着よりも耐久性があります。ガイドリングを付属しておりますので、初めて使用される場合も簡単に穴あけ作業ができます。回転のみでの穴あけですので、低振動・低騒音で穴あけができます。六角軸なのでインパクトドライバーに装着できます。
用途硬質タイル・磁器タイル・石材・ブロック・モルタル・レンガ・陶器等の穴あけ作業。
材質特殊鋼
穴あけスピード約3倍(メーカー比)、鉄・ステンレス鋼等の穴あけに最適です。独自の刃先形状により切削抵抗が軽減しました(3.8mm以下のサイズは通常刃先です)。中心と外周の2箇所で切削を行うので穴あけスピードが3倍(メーカー比)速いです。バリが出にくく真円に近い穴あけが出来ます。摩擦で生じる熱作用を受けにくいです。ドリルにかかる負荷が小さいのでバッテリーの消耗も抑えられます。
用途鉄・ステンレス・アルミ・木材・樹脂への穴あけ。
材質ハイス鋼
直径(Φmm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0
対応機種電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー
軸六角
適合板厚鉄(ドリル直径×3倍)、ステンレス鋼(ドリル直径×1/2倍)
1セット(8本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
5枚刃により、面取り・バリ取り後の切削面を美しく仕上げます。5枚の切削刃により、面取り・バリ取り後の切削面を美しく仕上げます。
耐熱性を上げ耐久力をアップしました。六角軸仕様ですので、インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。
用途鉄板・アルミ板・木材等の穴あけ後やパイプ切断後のバリ取り・面取り。
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35(六角)
角度(°)面取り:90
対応機種電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤
仕上チタンコーティング
刃先刃先:5枚刃仕様
ディスクグラインダー用アクセサリーを充電インパクトドライバーや電気ドリルで使用できます。ネジ付ペーパーホイル・カップブラシ・ディスク用パッドなどの、ネジ径M10×1.5Pのディスクグラインダー用アクセサリーに使用可能です。
用途ディスクグラインダー用アクセサリーを充電インパクトドライバーや電気ドリルで使用。
適合機種充電インパクトドライバー・電気ドリル
最高使用周速度(min-1[r.p.m])(六角軸アダプター取付時)3000
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。
アンカー施工時の穿孔内清掃を短時間で出来ます。
用途アンカーホールのブラッシングやパイプの清掃など各種ブラッシング。
マキタ4モードドライバー等に取り付けて使用できる六角軸のコンクリートドリルです。六角軸タイプのコンクリートドリルなので、ワンタッチ装着が可能です。通常の振動ドリルにも使用していただけます。六角軸なので軸滑りが起きません。従来の充電ドライバードリルビットに比べ刃先角を鈍角にし、更に左右対称に近くカットすることにより振動モード作業での耐久性向上を実現しました。インパクトドライバーで使用される場合はブロック・モルタル用になります。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・カワラへの穴あけ作業。
材質特殊鋼
鉄のサビ落とし・塗装はがしなどに最適です。パイプの内面研磨やクリーニングなど、狭い場所やコーナー部に便利です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで取付可能です。
用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニング、変木・木の根などの仕上げ。
軸径(Φmm)(六角軸)6.35
直径(Φmm)約15
対応機種電気ドリル、インパクトドライバー
適合材鉄
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
六角軸を採用、インパクトドライバーの低回転でも研削のできる砥粒配合とワンタッチの六角軸でもぶれの少ない高品質商品です。6.35mm軸でインパクトドライバー対応です。
低回転での研削が可能な砥粒配合をしています。一般金属の他、ねばりのあるステンレス研磨にも最適です。ステンレス用に改良したWA材です。
ステンレスの研削用に砥粒配合をしています。
用途ステンレスの研削作業。
材質WA材、鉄
軸径(Φmm)6.35(六角)
粒度WA60NV
対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
適合材ステンレス
充電ドライバー・インパクトドライバーで使用できるビスキャッチビットです。ビスをしっかり保持しますので、狭い所でも簡単にネジ締めできます。
マグネット付きビットでは保持できないステンレスビスも保持できます。コンパクトで先端が見やすいです。14.4Vインパクトドライバーに対応しています。
用途ビスの保持。
仕様+2専用
軸径(Φmm)6.35(六角)
銅・真鍮・木材などの表面研磨・よごれ落とし・バリ取りに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけにくいです。
用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニング、変木・木の根などの仕上げ。
材質真鍮
ターゲットに当てやすい、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの極短鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。
用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。
適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル
軸径六角軸6.35mm
適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属
穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
六角軸(6.35mm)タイプですのでインパクトDVへワンタッチ着脱可能。製品は一体成型により、振れ精度の高い商品です。
用途エッジの研削や穴の拡大などに。
軸径(Φmm)6.35
全長(mm)65
刃長(mm)約35
刃径(Φmm)14
材質SUM-23(HRC58~60)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。鉄は勿論、アルミや樹脂、その他快削材などの穴あけ作業に最適です。
用途鉄・アルミ・樹脂、その他快削材などの穴あけ作業。
材質ハイス鋼
シャンク径(mm)6.35
金属・軽金属の艶出し作業に最適です。素材に合わせてSK11バフ用研磨剤を塗付して使用して下さい。材料にサビやばりがある場合は、あらかじめ取り除いて下さい。堅バフ・サイザルバフ等で荒磨き、中磨きの手順で作業すれば一層効果的です。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。小径物には水平ドリルスタンドなどで固定して作業してください。
用途金属・アルミ・ステンレス・銅・クロームメッキ・貴金属・真鍮等のツヤ出し用。
材質布
こんなお得な商品も!
六角軸ドリルタップ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。
タップの下穴あけとねじ切りが同時にできる便利な電動用タップドリルです。
正・逆転電動ドリル用。
先端刃はシンニング加工です。
ねじの種類M
材質高速度工具鋼(HSS)
六角対辺(mm)6.35
一斗缶の口からダイレクトに挿入攪拌可能です。
少量缶の塗料を素早く攪拌できます。
可変式樹脂製の羽根は分解洗浄が可能です。
樹脂製の羽根採用により塗料缶の内側部分の損傷が極めて少ないです。
用途塗料の攪拌作業。
材質軸部分:ユニクロメッキ 羽根部分:ナイロン ネジ:ステンレス
軸径(Φmm)6.35/六角軸
適合チャック10mm、13mm、インパクトドライバーチャック
推奨回転数(min-1[r.p.m])~2400
適合寸法(mm)一斗缶挿入:40
丸ワイヤーでソフトな撹拌が出来ます。
インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
インパクトドライバーに直接取付可能な6.35六角軸です。
ステンレス製だからサビに強く清潔です。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種インパクトドライバー
材質本体:SUS304
軸径(Φmm)6.35/六角軸
適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック
推奨回転数(min-1[r.p.m])~1200
使い慣れたサイズ、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い適長ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。お得な5本組です。
用途ステンレス、鉄の穴あけ。
適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル
軸径六角軸6.35mm
適合被削材種ステンレス、鉄
穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニングなどに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。
用途鉄・軽金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、汚れ落とし。
刃先ポイント加工により、タップ時の切粉を奥に排出させますので、切粉づまりが少なくスムーズなネジ立てができます。貫通穴専用です。六角軸タイプなので電動工具での作業が可能です。食い込みの良い先端刃先形状です。
用途ドリルでのネジ立て作業。
材質タップ:ハイス鋼
軸径(Φmm)(六角軸)6.35
この長さが効く、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの微長鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。
用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。
適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル
軸径六角軸6.35mm
適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属
穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
関連キーワード
1
2
3
4
次へ