カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • 研磨材(4)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • RS PRO(66)
  • uni(三菱鉛筆)(50)
  • 大見工業(12)
  • リューター(日本精密機械工作)(11)
  • サンフレックス(11)
  • たくみ(9)
  • 紀寺商事(6)
  • イチグチ(5)
  • エスコ(5)
  • セメダイン(5)
  • BIGMAN(ビッグマン)(5)
  • リューター(5)
  • マキタ(4)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(4)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(3)
  • RELIEF(3)
  • EARTH MAN(2)
  • E-Value(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「円 木材」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンドソー替刃 木工厚物用 SK11バンドソー替刃 木工厚物用SK11
1,798税込1,978
1個
当日出荷
SK11バンドソーSWB300W替刃です。厚みがあり、刃数が少ないため目詰まりしにくく、厚い材料や堅い木、木材の縦挽き切断に最適です。アサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が大きいため、緩やかな曲線や円切断も可能です。
用途厚板の切断、堅い木の切断、円・曲線の切断。適合機種SK11バンドソーSWB-300W幅(mm)6.35刃数4山/インチ厚さ(mm)0.5全長(mm)1575
木工用バンドソー SK11木工用バンドソーSK11
29,980税込32,978
1台
当日出荷
低騒音で低振動ないろいろな木材、堅い木や竹の切断に最適です。 回転トルクが強いベルト駆動方式採用し、帯状の鋸刃を力強く回転させ、厚い材料を静かに素早くに切断できます。 刃幅が小さいため、円切断や曲線切断も可能で、ノコ刃の種類を変えることで、黒檀や樫、桜、集成材などの堅い木や、竹、樹脂も切断することができます。 刃をひねらない程度の曲線、半径5cm以上の円切断、四角形や六角形を切り出すこともでき、刃のひねりを軽減するベアリング式ブレードガイドは、ガイドへの接触によるノコ刃のダメージを軽減します。 丸鋸やジグソーと比べて、非常に静かで振動が少ないため屋内での使用も快適です。 本体裏面の集塵接続口に集塵機を接続することで、粉塵の少ない快適な作業ができます。
用途木材の切断作業。材質アルミダイキャスト奥行(mm)テーブル(ふところ):225電流(A)3.2電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)300コード長さ(m)2切断能力(mm)(テーブル角度0度時)90厚×225幅、(テーブル角度45度時):45厚×110幅寸法(縦×横)(mm)テーブル:300×300適合切断材木材専用(金属・石材・炭・樹脂の切断不可)テーブル傾斜角(°)0~45回転数(回/分)モーター:(50Hz)1490・(60Hz)1790回転速度(m/min)ブレード:(50Hz)635・(60Hz)750
六角軸3倍スピードドリル SK11六角軸3倍スピードドリルSK11
2,598税込2,858
1セット(8本)
当日出荷
穴あけスピード約3倍(メーカー比)、鉄・ステンレス鋼等の穴あけに最適です。独自の刃先形状により切削抵抗が軽減しました(3.8mm以下のサイズは通常刃先です)。中心と外周の2箇所で切削を行うので穴あけスピードが3倍(メーカー比)速いです。バリが出にくく真円に近い穴あけが出来ます。摩擦で生じる熱作用を受けにくいです。ドリルにかかる負荷が小さいのでバッテリーの消耗も抑えられます。
用途鉄・ステンレス・アルミ・木材・樹脂への穴あけ。材質ハイス鋼直径(Φmm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0対応機種電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー六角適合板厚鉄(ドリル直径×3倍)、ステンレス鋼(ドリル直径×1/2倍)
卓上糸鋸盤400mm SK11卓上糸鋸盤400mmSK11(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
木工の細かい曲線切断、細工切断に最適です。振動や騒音が少ない設計です。エアーブロー機能付きで、スミ線が見やすく、テーブルが45度傾斜するため、斜めの切断もできます。フトコロ寸法400mm、糸鋸刃の取り付け方向を変えることで、横方向から木材を入れられるため、長尺の木材の切断もできます。木材の跳ね上がりを抑えるプッシャー付で、集塵機接続口に、お手持ちの集塵機を接続すれば、粉塵の少ない快適な切断作業ができます。糸鋸刃は、両端にピンのついたピンエンドタイプが使えます。付属のアダプター2個を使うことで、ピン無し糸鋸刃も使用できます。取り付け時に便利なゲージ付きです。
用途50mmまでの木材の曲線切断、円切り作業。消費電力(W)90電源コード(m)2ストローク幅(mm)18テーブル寸法(mm)250×410傾斜角度(°)(テーブル)45フトコロ(mm)400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約630×250×325無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500/1600本体質量(kg)約11消費電流(A)1最大切断厚さ(mm)50
軸付砥石 GC120 SK11軸付砥石 GC120SK11
629税込692
1本
翌々日出荷
石材などの研削に最適です。石材、ガラス、貝殻の研削、木材の磨き等に使用します。
用途石、ガラス、陶器、貝殻の加工。粒度GC120軸径(Φmm)2.35適合材石材、ガラス、貝殻、木材など材質GC材
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11
969税込1,066
1パック(6枚)
翌々日出荷
ジグソー用交換ブレードです。鉄工用・合板用・木工荒挽き用・新建材用・木工円切用・木工コーナー用のセットです。
用途鉄工用・合板用・木工荒挽き用・新建材用・木工円切用・木工コーナー用。全長(mm)80仕様Sー1材質鉄工用・新建材用:SKHハイス鋼・合板用・木工用:NB特殊刃物鋼・木工円切用・木工コーナー用:NB特殊刃物鋼切断能力(mm)(鉄工用)鉄工:0.5~3.0・非鉄:0.5~5.0、(合板用)合板:2.0~30・木材:2.0~30・(木工用)合板:3.0~40・木材:3.0~30、(新建材用)塩ビ:3.0~20・ベークライト:3.0~12・窯業サイディング:5.0~20、(木工円切用)木工円切:3.0~30・合板:3.0~20・(木工コーナー用)木工コーナー用:3.0~35・合板:4.0~351インチ当たり山数鉄工用24・合板用9・木工用9・新建材用14・木工円切用9・木工コーナー用9
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11(1件のレビュー)
339税込373
1パック(2枚)
翌々日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木工円切用で、木材・合板の曲線切りに適しています。
用途木工円切用(木材・合板)の曲線切り。全長(mm)80仕様No.5切断能力(mm)木工円切:3.0~30・合板:3.0~201インチ当たり山数9材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
建築用鉛筆 SK11建築用鉛筆SK11(1件のレビュー)
389税込428
1箱(6本)
翌々日出荷
建築資材に最適な書き味です。木材などの建築資材に適した鉛筆です。
用途木材・石膏ボード等へのマーキング。主な用途建築用繰り返し・詰め替え対応
ハンドサンダー SK11ハンドサンダーSK11(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
平面・曲面の研磨が1丁でOKです。凸半円部の仕上げに最適です。マジック式の為、ペーパーを簡単に取り付ける事が出来ます。 女性、お子様にも簡単に使用できます。目詰まりしにくいパターンコートペーパー付きです。
用途木材の平面部や凸円曲部の研磨・研削。粒度120仕様マジックテープ式材質(本体)ペーパー寸法(mm)50×150
ハンドサンダー SK11ハンドサンダーSK11(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
平面・曲面の研磨が1丁でOKです。凹円曲部の仕上げに最適です。マジック式の為、ペーパーを簡単に取り付ける事が出来ます。 女性、お子様にも簡単に使用できます。目詰まりしにくいパターンコートペーパー付きです。
用途木材の平面部や凹円曲部の研磨・研削。粒度120仕様マジックテープ式材質(本体)ペーパー寸法(mm)50×150
フラップホイル No.10 鉄工・木材用 SK11フラップホイル No.10 鉄工・木材用SK11
679税込747
1個
翌々日出荷
加工物の形状によくなじみ、曲面、円面の加工に便利です自生作用で常に新しい研ぎ面で研磨できます
用途鉄・軽金属・鋳物・木材の研磨、サビ落とし、塗装はがしに寸法(mm)直径30、幅10、軸径3最高回転数(min-1[r.p.m])4000粒度100種別フラップ軸径(Φmm)3直径(Φmm)30研磨材の構造研磨布使用工具電動ドリル適合材鉄・軽金属・鋳物・木材
フラップホイル No.9 鉄工・木材用 SK11フラップホイル No.9 鉄工・木材用SK11
679税込747
1個
翌々日出荷
加工物の形状によくなじみ、曲面、円面の加工に便利です自生作用で常に新しい研ぎ面で研磨できます
用途鉄・軽金属・鋳物・木材の研磨、サビ落とし、塗装はがしに寸法(mm)直径30、幅10、軸径3使用工具電動ドリル粒度60種別フラップ軸径(Φmm)3直径(Φmm)30研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])4000適合材鉄・軽金属・鋳物・木材
フラップホイル No.11 鉄工・木材用 SK11フラップホイル No.11 鉄工・木材用SK11
689税込758
1個
翌々日出荷
加工物の形状によくなじみ、曲面、円面の加工に便利です自生作用で常に新しい研ぎ面で研磨できます
用途鉄・軽金属・鋳物・木材の研磨、サビ落とし、塗装はがしに種別フラップ寸法(mm)直径30、幅10、軸径3研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具電動ドリル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら