鉄工用ドリルの再研磨が手軽にできます。スピンドルカラーの直径43mm、及び43mm未満の電気ドリルに装着が可能です。
用途鉄工用ドリルの再研磨。
首径(mm)取付:43
範囲(mm)研磨:3~10
適合砥石サイズビットシャープナー替砥石BS-300用
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
使い慣れたサイズ、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い適長ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。
用途ステンレス、鉄の穴あけ。
適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル
軸径六角軸6.35mm
適合被削材種ステンレス、鉄
穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
関連キーワード