切れ味重視
用途一般鋼
仕様1枚補強
粒度46
厚さ(mm)2.2
穴径(Φmm)15
硬度S
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)4300
外径(Φmm)100
砥粒A
主要切断材料一般鋼
1箱(10枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
切断スピード抜群な超薄型タイプです。極薄1.0mm厚切断スピード抜群です。
用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。
主要切断材料金属(鉄)・ステンレス
穴径(Φmm)15
硬度A60P
外径×厚さ×穴径(mm)105×1.0×15
最高使用周速度(m/s)80
速さと耐久性を兼ね備えた万能タイプです。1.6mm厚で耐久性・スピードのバランスが良いです。
用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。
主要切断材料金属(鉄)・ステンレス
穴径(Φmm)15
硬度A60P
外径×厚さ×穴径(mm)105×1.6×15
最高使用周速度(m/s)80
厚さ0.8mmと超薄刃設計により、切断時の切削抵抗を軽減しバッテリーが長持ちします。刃厚が薄いために切断後のバリ発生が少ない設計です。
用途ステンレス・金属類の切断・研削作業。
主要切断材料ステンレス・金属類
外径(Φmm)105
刃厚(mm)0.8
内径(Φmm)15
砥材AZ60Q
これ1枚であらゆる建材の切断が可能です。刃厚が薄いために切断後のバリ発生が少ない設計です。
用途ステンレス・金属・アルミ・石材類の切断作業。
主要切断材料ステンレス・金属・アルミ・石材類
外径(Φmm)105
刃厚(mm)1
内径(Φmm)15
砥材C60S
関連キーワード