12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SK11ボードヤスリRC専用の替刃です。刃部の研削面には多くの小さな刃と削りくずを排出する穴があり、目詰まりがしにくく、効率良く削ることができます。 刃には方向性があり、一方向に削れます。本体に取り付ける向きにより、引く・押すの使い分けができます。
用途石膏ボード・ケイカル板・木材の荒削り・面取り。 適合材石膏ボード・ケイカル板・木材 適合機種SK11ボードヤスリSRC-1 寸法(mm)刃部:約140×42 材質(刃)炭素工具鋼SK7
1本
539 税込593
当日出荷

削る、はがす作業が簡単にできます。 刃の出し入れが簡単です。 工具不要でブレード交換ができます。
用途フローリング・タイルの汚れ落とし、シール等の粘着物のはがし作業、ペンキ・パテ等の削り落とし。 刃幅(mm)90 材質SK-5 質量(g)100 刃の厚さ(mm)約0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×220×25
1個
689 税込758
当日出荷

面で削る中仕上げ用ダブルタイプです。ダイヤモンドを厳選し、納得の研削力と耐久性を実現しました。
用途コンクリート石材類の研削作業。 適合材コンクリート石材 外径(Φmm)100 内径(Φmm)20(15) 材質(刃)刃先:ダイヤモンド 材質(ボディ)炭素鋼 最高回転速度(min-1)13700
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

一般鋼材の黒皮とり作業に最適。目づまりしにくい
用途削る。一般鋼材の黒皮とり 外径(Φmm)100 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)15 粒度16 砥材CC 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)4300 適合材一般鋼
1枚
639 税込703
当日出荷

切断砥石 黒砥切削SUPER SK11 動画あり
これ1枚で金建材の切る・削る作業が可能になりました。砥石交換手間が省けて作業効率が向上します。
用途ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRPの切断・研削作業。 穴径(Φmm)15 外径×厚さ×穴径(mm)100×2.5×15 主要切断材料ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRP
1枚ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角で削る粗仕上げ用シングルタイプです。ダイヤモンドを厳選し、納得の研削力と耐久性を実現しました。
用途コンクリート石材類の研削作業。 外径(Φmm)100 内径(Φmm)20(15) 材質(刃)刃先:ダイヤモンド 材質(ボディ)炭素鋼 最高回転速度(min-1)13700
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

握りやすいグリップで削る、はがす作業が楽にできます。 工具不要でブレード交換ができます。 100mm幅のワイド刃です。 全長300mmのロングサイズです。
用途フローリング・タイルの汚れ落とし、シール等の粘着物のはがし作業、ペンキ・パテ等の削り落とし。 刃幅(mm)100 全長(mm)300 質量(g)377 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×400×40
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

切断砥石 黒砥 切削 SK11 動画あり
これ1枚で金属類の切る・削る作業が可能になりました。切断してバリ取りもこの1枚で可能です。
用途ステンレス・金属類の切断・研削作業。 主要切断材料ステンレス・金属類 砥材A46P 穴径(Φmm)15 外径×厚さ×穴径(mm)100×2.5×15
1枚ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫な亜鉛合金製ボディのボードヤスリです。刃部の研削面には多くの小さな刃と削りくずを排出する穴があり、目詰まりがしにくく、効率良く削ることができます。 研削面のゆるやかなカーブにより、軽くスムーズな切削ができます。経済的な替刃式です。 刃には方向性があり一方向に削れ、本体に取り付ける向きにより、引く・押すの使い分けができます。
用途石膏ボード・ケイカル板・木材の荒削り・面取り。 寸法(mm)刃部:約140×42 材質(本体)亜鉛合金 材質(刃)炭素工具鋼SK7 適合替刃SK11ボードヤスリRC替刃SRCB-1
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

グリップ付で、ガリガリ作業、しっかり使えるナイロンタワシです。グリップ付で、しっかり握りながら作業が出来るので、ガリガリ削ることが出来ます。ナイロンタワシは交換式になっているので、摩耗してきたら、取り替えることが出来ます。水や油にも強いので、洗剤や水などを併用しての作業も可能です。オープン構造のナイロン不織布使用で、目詰まりしにくく安定した研磨が可能です。各種鋼材のサビ落し、ヘアライン仕上げ、コンクリート面の汚れ取りなどにも使用できます。
用途サビ落とし、塗膜ハガシなどの研削作業。 仕様超荒目、研磨砥粒付 材質グリップ:樹脂 粒度ナイロンタワシ:60 寸法(mm)ナイロンタワシ:約100×150
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

SMT-200AC コード式マルチツール200W SK11 動画あり
切る・削る・磨く・剥がすの4つの機能が一台でこなせる多機能ツールです。 高速振動を利用して木、石工ボード非鉄金属の切断や切り抜き、タイル、レンガの研磨、硬質ボンドやクロス、フロア材の剥離などいろんな作業ができます。 白色LED作業灯機能付きで、薄暗い場所や奥まった場所の作業も簡単です。通電ランプ機能付きだから、ランプ点灯の有無で電源に接続されているかどうかが確認できます。 ダイヤル式回転数無段階調整機能付きで、使用場面に応じて最適な回転数で作業ができます。7種類のアクセサリーが標準付属。収納、保管に便利なソフトバッグ入りです。
用途各種材料の切断、研磨、研削、剥がし作業。 電源(V)単相交流100 消費電力(W)200 電流(A)2.2 電源コード(m)約2 角度(°)振動:±1.4(左右) 仕様二重絶縁構造 付属品金属切断用鋸刃(半円、ストレート)、木材、樹脂、石工ボード切断用鋸刃(ストレート)、タイル目地、レンガ切断用鋸刃(半円)、ブロック、硬質ボンド、モルタル研削用刃(三角)、スクレーバーブレード 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000~18000 定格時間(分)30
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

グリップ付で、ガリガリ作業、しっかり使えるナイロンタワシです。グリップ付で、しっかり握りながら作業が出来るので、ガリガリ削ることが出来ます。ナイロンタワシは交換式になっているので、摩耗してきたら、取り替えることが出来ます。水や油にも強いので、洗剤や水などを併用しての作業も可能です。オープン構造のナイロン不織布使用で、目詰まりしにくく安定した研磨が可能です。フライパンのコゲ落し、コンクリート面の汚れ落し、バーベキュー網のコゲ取り、溶接スケールの除去などにも使用できます。
用途サビ落とし、塗膜ハガシなどの研削作業。 仕様荒目、研磨砥粒付 材質グリップ:樹脂 粒度ナイロンタワシ:120 寸法(mm)ナイロンタワシ:約100×150
1個
1,398 税込1,538
当日出荷