3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小物の加工に最適です。ホビーから精密作業等の細かい作業に便利です。回転台付き。
用途細かい作業での固定。 種類ベンチバイス 最大口開き(mm)25 口深(mm)25 材質(本体)鉄鋳物 主な用途精密加工作業
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。バイスは360度自由に回転します。最大90度まで自由に角度を変えることが出来ます。アルミダイカスト製のため軽量です。テーブルに取り付け簡単なワンタッチバキューム式です。
用途プラモデル作り・木彫り等の木工作業。 種類その他バイス 最大口開き(mm)60 口幅(mm)70 口深(mm)35 材質(本体)アルミダイカスト 主な用途木工作業 質量(g)1350
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

鋳物製で重量があるため、安定性が抜群です。360度の回転台付きで細かい作業に対応できます。アンビル付きで小細工にも使用できます。
用途ホビー・工作・彫金作業等。 質量(kg)2.5 材質(本体)鋳物 クランプ幅(mm)50 主な用途ホビー・工作・彫金作業 アンビル面(mm)35×50 口幅(mm)50 口の開き(mm)55 口深(mm)30
1個
3,598 税込3,958
当日出荷