カテゴリ

  • 作業工具(19)
  • 切削工具(15)
  • 研磨材(4)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(12)
  • ノーブランド(110)
  • EFFORT(エホート)(63)
  • エスコ(50)
  • アイウッド(32)
  • SHARK SAW(31)
  • クトクマーケティング(27)
  • ユニカ(26)
  • RELIEF(25)
  • BIGMAN(ビッグマン)(25)
  • 大日商(24)
  • ハウスビーエム(20)
  • カンペハピオ(19)
  • 角利(19)
  • Nittaku(ニッタク)(19)
  • 不易(17)
  • セメダイン(16)
  • EARTH MAN(15)
  • レザーソー(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「合板 木材」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZAK超速木工用レシプロソー SK11ZAK超速木工用レシプロソーSK11
829税込912
1枚
当日出荷から翌々日出荷
レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。窓開け、荒切り、きわ切り、生木剪定に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。木材専用でより早く木を切るための刃で、その他の材料は切れません。
用途一般木材、集成材、合板、生木の切断。仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)材質炭素工具鋼ピッチ(mm)3
ZAK超速木工用レシプロソー SK11ZAK超速木工用レシプロソーSK11
1,998税込2,198
1セット(3枚)
当日出荷
レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。窓開け、荒切り、きわ切り、生木剪定に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。木材専用でより早く木を切るための刃で、その他の材料は切れません。
用途一般木材、集成材、合板、生木の切断。仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)材質炭素工具鋼長さ(mm)210ピッチ(mm)3板厚(mm)0.9適合メーカーマキタ、日立工機、アサダ、REX、リョービ、MCCなど
ZAK超速木工用レシプロソー SK11ZAK超速木工用レシプロソーSK11
839税込923
1枚
当日出荷
レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。窓開け、荒切り、きわ切り、生木剪定に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。木材専用でより早く木を切るための刃で、その他の材料は切れません。
用途一般木材、集成材、合板、生木の切断。仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)材質炭素工具鋼長さ(mm)210ピッチ(mm)3板厚(mm)0.9適合メーカーマキタ、日立工機、アサダ、REX、京セラ(リョービ)、MCCなど
充電かまいたちフッ素スリット SK11充電かまいたちフッ素スリットSK11
1,298税込1,428
1個(1枚)
当日出荷
充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。エキスパートモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。ホワイトフッ素コートはヤニやボンドの付着を抑制しモーター負荷を軽減します。レーザースリットはオリジナル形状で騒音軽減します。
用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。材質台金:鋼鉄内径(Φmm)20刃の種別超硬チップ適合材木工用充電電圧(V)12~40
充電かまいたちフッ素 SK11充電かまいたちフッ素SK11
999税込1,099
1個(1枚)
当日出荷
充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。レギュラーモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。ホワイトフッ素コートはヤニやボンドの付着を抑制しモーター負荷を軽減します。
用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。材質台金:鋼鉄内径(Φmm)20刃の種別超硬チップ適合材木工用充電電圧(V)12~40
充電かまいたち木工チップソー SK11充電かまいたち木工チップソーSK11
729税込802
1個(1枚)
当日出荷
充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。エントリーモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。
用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。材質台金:鋼鉄内径(Φmm)20刃の種別超硬チップ適合材木工用充電電圧(V)12~40
インパクト木工ホールソー深穴 SK11インパクト木工ホールソー深穴SK11
4,598税込5,058
1個
当日出荷
厚物の穴あけがスピーディーにできます。木、ベニヤ、合板等の穴あけに使用できます。インパクトドライバーやドリルドライバーで使用できます。
用途インパクトドライバーやドリルドライバーで木材の穴あけ作業。材質(本体)アルミダイキャストタイプ特殊快速刃軸(mm)(六角軸)6.35材質(刃)炭素鋼最大穴あけ径(Φmm)32、38、45、50、55、60、65刃部加工総焼き入れ
インパクト木工ホールソー快速 SK11インパクト木工ホールソー快速SK11
3,500税込3,850
1個
当日出荷
新開発刃形状で高速切削が可能になりました。木、ベニヤ、合板等の穴あけに使用できます。インパクトドライバーやドリルドライバーで使用できます。
用途インパクトドライバーやドリルドライバーで木材の穴あけ作業。材質(本体)アルミダイキャストタイプ特殊快速刃軸(mm)(六角軸)6.35材質(刃)炭素鋼最大穴あけ径(Φmm)32、38、45、50、55、60、65刃部加工総焼き入れ
替刃式サヤ付鋸120 木工用 SK11替刃式サヤ付鋸120 木工用SK11
1,598税込1,758
1本
当日出荷
小指の掛かりで、作業性をアップします。刃渡り120mmで、狭い箇所での作業や、ちょっとした切断作業に最適です。 短い刃渡りでも作業性を上げる為、小指が引っかかりやすい形状のグリップを採用しています。 グリップの根元部分には、落下防止工具を取り付けられるよう、大きな金具を取り付けています。
用途一般木材・合板・集成材等の切断作業。刃渡り(mm)120材質グリップ:エラストマー、サヤ:PPタイプ木工作業用材質(刃)SK-5
輝龍造作用(木工チップソー) SK11輝龍造作用(木工チップソー)SK11
3,298税込3,628
1枚
当日出荷から翌々日出荷
刃厚1.4mm薄刃設計と独自の刃先角度から生まれた切り肌重視の一級品です。高い振れ精度で無駄な切削抵抗を軽減しました。 Wレーザースリット+特殊樹脂充填の超静振+超静音を実現しています。木ヤニがつきにくい、台金ハードクロームメッキ+鏡面仕上げです。
用途一般木材、化粧合板等の切断作業。内径(Φmm)20刃厚(mm)1.4材質(本体)SK-5適合材木工材質(チップ)刃先:特殊超硬合金(超硬)
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11(1件のレビュー)
829税込912
1パック(2枚)
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木工長刃で、木材・合板の切断に適しています。
用途木工長刃(木材・合板)の切断。全長(mm)155仕様B 木工長刃切断能力(mm)木工:20~100・合板:20~801インチ当たり山数6材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11
309税込340
1パック(2枚)
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木工極曲線切用で、木材・合板の引き回し切りに適しています(薄板用)。
用途木工極曲線切用(木材・合板の引き回し切り・薄板用)。全長(mm)75仕様B木工極曲線切断能力(mm)木工極曲線:2.0~15・合板:2.0~101インチ当たり山数14材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11
289税込318
1パック(2枚)
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木材・合板の荒挽き用で、木材・合板・窯業系サイディングの切断に適しています。
用途木材・合板の荒挽き用(木材・合板・窯業系サイディング)の切断。全長(mm)100仕様B木工荒挽用切断能力(mm)木工荒挽:3.0~60・合板:3.0~501インチ当たり山数8材質(刃)SK(特殊刃物鋼)
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11
629税込692
1パック(5枚)
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木工用(木工荒挽き用)で、木材・合板の切断に適しています。
用途木工用(木工荒挽き用)木材・合板の切断。全長(mm)80仕様Sー4切断能力(mm)合板:3.0~40・木材:3.0~301インチ当たり山数9材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11
969税込1,066
1パック(6枚)
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。鉄工用・合板用・木工荒挽き用・新建材用・木工円切用・木工コーナー用のセットです。
用途鉄工用・合板用・木工荒挽き用・新建材用・木工円切用・木工コーナー用。全長(mm)80仕様Sー1材質鉄工用・新建材用:SKHハイス鋼・合板用・木工用:NB特殊刃物鋼・木工円切用・木工コーナー用:NB特殊刃物鋼切断能力(mm)(鉄工用)鉄工:0.5~3.0・非鉄:0.5~5.0、(合板用)合板:2.0~30・木材:2.0~30・(木工用)合板:3.0~40・木材:3.0~30、(新建材用)塩ビ:3.0~20・ベークライト:3.0~12・窯業サイディング:5.0~20、(木工円切用)木工円切:3.0~30・合板:3.0~20・(木工コーナー用)木工コーナー用:3.0~35・合板:4.0~351インチ当たり山数鉄工用24・合板用9・木工用9・新建材用14・木工円切用9・木工コーナー用9
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11
289税込318
1枚
翌々日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木工コーナー用で、木材・合板のコーナー切りに適しています。
用途木工コーナー用(木材・合板)のコーナー切り。全長(mm)80仕様No.6切断能力(mm)木工コーナー用:3.0~35・合板:4.0~351インチ当たり山数9材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11(1件のレビュー)
339税込373
1パック(2枚)
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木工円切用で、木材・合板の曲線切りに適しています。
用途木工円切用(木材・合板)の曲線切り。全長(mm)80仕様No.5切断能力(mm)木工円切:3.0~30・合板:3.0~201インチ当たり山数9材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11
329税込362
1パック(2枚)
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木工用(木工荒挽き用)で、木材・合板の切断に適しています。
用途木工用(木工荒挽き用)木材・合板の切断。全長(mm)80仕様No.3切断能力(mm)合板:3.0~40・木材:3.0~301インチ当たり山数9材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
ジグソーブレード SK11ジグソーブレードSK11
359税込395
1パック(2枚)
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。合板用で、木材・合板の切断に適しています。
用途合板用(木材・合板)切断。全長(mm)80仕様No.2切断能力(mm)合板:2.0~30・木材:2.0~301インチ当たり山数9材質(刃)SK(特殊刃物鋼)
サイディング木工用コアドリル SK11サイディング木工用コアドリルSK11
11,980税込13,178
1本
9日以内出荷
金属系・窯業系サイディング、木材、石膏ボード、合板、ベニヤ、スレート、塩ビ等の穿孔作業に最適です。
用途エアコン取付工事作業。仕様SDSプラスシャンク材質特殊鋼
サポートローラースタンド SK11サポートローラースタンドSK11(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
長尺木材や大きな合板などの切断作業時に材料を支え、作業をサポートします。2種類のローラーを標準装備しています。未使用時は足をたたんでコンパクトになるため持ち運びにもべんりです。
用途板木材や合板、長尺木材の切断作業の補助。質量(kg)5高さ(mm)(ワイドローラー時)660~1070、(ボールベアリングローラー時)690~1100ローラー幅(mm)約280最大荷重(kg)45
替刃式折込鋸120 SK11替刃式折込鋸120SK11
539税込593
1枚
当日出荷
軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利な替刃式折込鋸用の替刃です。替刃式折込鋸(S120-シリーズ)専用替刃です。サビにくいクリアー塗装仕上げです。
用途一般木材・塩ビパイプ・竹・合板・集成材等の切断作業。刃渡り(mm)120仕様木工替材質SK-5刃厚(mm)0.6仕上クリアー塗装目数16
替刃式折込鋸120 SK11替刃式折込鋸120SK11(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利です。握りやすく、すべりにくいエラストマ樹脂グリップです。 サビにくいクリアー塗装仕上げです。ロックボタンは押さえやすいPCカバー付きです。
用途一般木材・塩ビパイプ・竹・合板・集成材等の切断作業。刃渡り(mm)120仕様木工用折込折りたたみ式刃厚(mm)0.6仕上クリアー塗装材質(刃)SK-5目数16
廃品を小さくする鋸 SK11廃品を小さくする鋸SK11(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ご家庭でいらなくなったかさばる廃品を小さくカットします。素材に合わせて3種類の刃を使い分け。 鉄・ステンレス・アルミ・木材・竹・プラスチック・ゴムなどの切断が出来ます。刃の取り付け取り外しが簡単です。
用途物干し竿・ベビーカー・PCケース・釣り竿・塩ビパイプなどの廃品の切断。仕様糸鋸刃細目28山:合板・塩ビ・プラスチック・竹の切断、糸鋸刃荒目16山:木材・ベニヤ・ゴムの切断、バイメタル刃:24山:軽金属・鉄・ステンレス・プラスチックの切断材質(ハンドル)ナイロン/ABS樹脂
替刃式折込鋸 細目一般木工用 SK11替刃式折込鋸 細目一般木工用SK11(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。22枚目(3cmあたり)の細かい刃で内装造作や合板、竹などをきれいに切断します(従来木工用11枚目)。 アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。Uカットの前後には縦目が入っており、コンパネの切断や、木材の縦・横・斜め挽きなどにも切れ味を発揮します。 刃先は衝撃焼入れで対磨耗性がが高く、切れ味が持続します。
用途一般木材の切断作業。刃渡り(mm)240適合機種SK11替刃式折込鋸210mm替刃(一般木工用細目(SUB-21F)・一般木工用(SUB-21))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P))、SK11替刃式折込鋸240mm替刃(一般木工用細目(SUB-24F)・一般木工用(SUB-24))刃数22枚目タイプ折込式折込折りたたみ式
替刃式折込鋸 細目一般木工用 SK11替刃式折込鋸 細目一般木工用SK11
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。22枚目(3cmあたり)の細かい刃で内装造作や合板、竹などをきれいに切断します(従来木工用、11枚目)。 アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。Uカットの前後には縦目が入っており、コンパネの切断や、木材の縦・横・斜め挽きなどにも切れ味を発揮します。 刃先は衝撃焼入れで対磨耗性がが高く、切れ味が持続します。
用途一般木材の切断作業。刃渡り(mm)210適合機種SK11替刃式折込鋸210mm替刃(一般木工用細目(SUB-21F)・一般木工用(SUB-21))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P))刃数22枚目タイプ折込式折込折りたたみ式
替刃式鋸 替刃 SK11替刃式鋸 替刃SK11
778税込856
1枚
当日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式鋸の替刃です。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。 鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。刃が長いので太い材料も楽に切れます。
用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。刃渡り(mm)300適合機種SK11替刃式鋸(EBS-260G・260T・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)刃厚(mm)0.7
替刃式両刃鋸 両横挽き SK11替刃式両刃鋸 両横挽きSK11
2,698税込2,968
1本
当日出荷
作業に合わせて2種類の横挽目を使い分けできます。両側ともに横挽目を目立てしています。 薄板の切断や細工に適した8寸目とタテ・ヨコ・ナナメの全方向に使える9寸目になっています。 両刃とも、切れ味の長持ちする刃先衝撃焼入れを施してあります。刃の表面にはサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施してあります。 刃の交換は、工具が必要なく、ネジ1本で可能です。
用途一般木材・集成材・合板などの切断。刃渡り(mm)240幅(mm)アサリ:0.7~0.8刃厚(mm)0.5材質(柄部)木(サワクルミ)・樹脂材質(刃)SK-5目数23枚目/寸(8寸目)、20枚目/寸(9寸目)
替刃式両刃鋸 SK11替刃式両刃鋸SK11
2,698税込2,968
1本
当日出荷
軽量・コンパクトサイズの替刃式両刃鋸です。作業に合わせて8寸目と9寸目の2種類の横挽目の使い分けが出来ます。タテ・ヨコ・ナナメが切れる改良目を採用しています。 刃先には衝撃焼入れ処理を施してあり切れ味が長く持続します。刃の表面にはサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施しています。 全長360mmの軽量・コンパクトサイズなので狭い場所での作業にも取り回しが抜群です。
用途一般木材・集成材・合板用の切断・リフォーム・内装作業。刃渡り(mm)(8寸)210、(9寸)190全長(mm)360仕様安全コード用穴付タイプショート表面処理無電解ニッケルメッキ処理材質(グリップ)エラストマー樹脂板厚(mm)0.5材質(刃)SK-5切刃形状テーパー形状鋸刃刃部加工刃先衝撃焼入
替刃式両刃のこぎり替 SK11替刃式両刃のこぎり替SK11
1,098税込1,208
1枚
翌々日出荷
切れ味が長持ちする横挽目衝撃焼入れです。SK11替刃式両刃のこぎりEBSW-260Tの替刃です。横挽目と縦挽目の使い分けにより木目の方向に応じた切断が可能です。 鋸刃はさびにくいクリアー塗装仕上げです。刃先(横挽目)には衝撃焼入を施しており、切れ味を永く保ちます。
用途一般木材・集成材・合板・硬木の切断作業。刃渡り(mm)(横挽)260、(縦挽)230仕様17枚目(寸)(横挽)適合機種SK11替刃式両刃のこぎり260(EBSW-260T)刃厚(mm)0.6材質(刃)SK-5
替刃式のこぎり替刃 SK11替刃式のこぎり替刃SK11(4件のレビュー)
519税込571
1枚ほか
当日出荷
替刃式鋸の替刃です。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。 鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。
用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。刃渡り(mm)260適合機種SK11替刃式鋸(EBS-260G・260T・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)、SK11替刃式鋸(S-260-OR・S-270-OR)刃厚(mm)0.6
替刃式のこぎり 本藤巻 SK11替刃式のこぎり 本藤巻SK11
1,898税込2,088
1個
当日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。
用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。刃渡り(mm)260タイプ本藤巻柄刃厚(mm)0.6適合替刃SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)
替刃式のこぎり SK11替刃式のこぎりSK11
1,798税込1,978
1個
当日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。刃が長いので太い材料も楽に切れます。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。 鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。
用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。刃渡り(mm)300ピッチ(mm)2.14タイプ本藤巻柄刃厚(mm)0.7適合替刃SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)目数14枚
替刃式のこぎり SK11替刃式のこぎりSK11
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。目が細かく、薄板・ベニヤ細工用に最適です。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。
用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。刃渡り(mm)250仕様8寸目タイプ本藤巻柄刃厚(mm)0.5適合替刃SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)
替刃式鋸 替刃 SK11替刃式鋸 替刃SK11(1件のレビュー)
639税込703
1枚
当日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式鋸の替刃です。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。 鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。ヨコ挽目とタテ挽目の組み合わせで木材、木目方向を選ばない全方向対応です。
用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。刃渡り(mm)260仕様縦・横・斜刃厚(mm)0.6
替刃式鋸250替刃 SK11替刃式鋸250替刃SK11
579税込637
1枚
翌々日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式鋸の替刃です。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。 鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。目が細かく、薄板・ベニヤ細工用に最適です。
用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。刃渡り(mm)250仕様8寸目刃厚(mm)0.5
替刃式のこぎり260(折込式) SK11替刃式のこぎり260(折込式)SK11(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
折込式なので、刃を保護でき安全です。 また、収納に便利です。 クリアー塗装仕上でサビにくい。 プッシュボタンで、刃の角度を2段階に調節できます。
用途一般木材、合板、集成材、硬木などの粗い造作横挽き用刃長(mm)260刃渡り(mm)260折込全長(mm)630ピッチ(mm)1.75山数140板厚(mm)0.6切り幅(mm)約1.35
替刃式のこぎり用替刃 SK11替刃式のこぎり用替刃SK11(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(3枚)
当日出荷
他社回転脱着式のノコギリにも使用できます
用途一般木材・集成材・合板・硬木刃渡り(mm)260
替刃式のこぎり260 SK11替刃式のこぎり260SK11
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ヨコ挽き目とタテ挽き目の組み合わせで木材、木目方向を選ばない全方向対応。 鋸刃はサビにくいクリア塗装仕上げ。 耐久性に優れ、永い良い切れ味を保ちます。
用途一般木材、合板、集成材、硬木などの粗い造作横挽き用刃長(mm)260刃渡り(mm)260全長(mm)600ピッチ(mm)1.77山数140板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら