鉄のサビ落とし・塗装はがし・研磨作業に最適です。6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。
用途塗装はがし、金属・樹脂・木材の表面研磨。
適合材鉄、樹脂、木材など
軸径(Φmm)6.35(六角)
最高回転数(min-1[r.p.m])4500
対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
木材・金属の研磨仕上に。金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。集塵用穴付の為、研削効率がアップします。
用途ランダムサンダー125用ペーパー。
適合材木材・金属
適合機種ランダムサンダー
直径(Φmm)125
木材・金属の研磨仕上に。金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。木材、金属の研磨仕上、金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。集塵用穴付の為、研削効率がアップします。
用途ランダムサンダー125用ペーパー。
粒度60・120・240
適合材木材・金属
適合機種ランダムサンダー
セット内容60×2枚・120×2枚・240×2枚
直径(Φmm)125
1セット
¥729
税込¥802
当日出荷
ステンレスみがき、塗装はがしなど表面に深いキズをつけず、美しくみがき、目づまりが少ない。
用途金属研磨(鉄・ステンレス)、バリ取り、塗装はがし
種別軸付砥石
形状円筒型
粒度80
硬度7M
使用工具マイクログラインダー
砥粒C
適合材ステンレス、鉄など
ステンレスの研磨、鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに最適です。パイプの内面研磨やクリーニングなど、狭い場所やコーナー部に便利です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。
用途ステンレス研磨・鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り。
軸径(Φmm)6
材質線:ステンレス
銅・真鍮・木材などの表面研磨・よごれ落とし・バリ取りに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけにくいです。
用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニング、変木・木の根などの仕上げ。
材質真鍮
軸径(Φmm)(六角軸)6.35
直径(Φmm)約15
対応機種電気ドリル、インパクトドライバー
適合材鉄
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
ステンレスの研磨、鉄のサビ落としなどに最適です。塗装はがし、バリ取りなどにご使用いただけます。
用途ステンレス研磨・鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り。
軸径(Φmm)6
適合材ステンレス
材質線:ステンレス
対応機種電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル
鉄のサビ落とし・塗装はがしなどに最適です。パイプの内面研磨やクリーニングなど、狭い場所やコーナー部に便利です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで取付可能です。
用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニング、変木・木の根などの仕上げ。
軸径(Φmm)(六角軸)6.35
直径(Φmm)約15
対応機種電気ドリル、インパクトドライバー
適合材鉄
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
ソフトなあたりで傷がつきにくい、軸付スポンジ砥石です。電気ドリルでのステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがしに最適です。
オーバーハングは13mm以下でご使用ください。
用途ステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがし。
粒度WA80P
軸径(Φmm)3
適合材ステンレス・鉄・軽金属
適合機種電気ドリル
長さ(mm)16
幅(mm)(砥石部)15
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
インパクトドライバーを使ってサビ取り、塗装はがし、下地研磨等が可能になります。六角軸タイプなので、インパクトドライバーでご使用いただけます。
用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・溶接後のスケール取り、下地研磨。
適合材鉄
材質特殊鋼
ソフトなあたりで傷がつきにくい、軸付スポンジ砥石です。電気ドリルでのステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがしに最適です。
オーバーハングは13mm以下でご使用ください。
用途ステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがし。
粒度WA80P
軸径(Φmm)6
適合材ステンレス・鉄・軽金属
適合機種電気ドリル
長さ(mm)13
幅(mm)(砥石部)50
1本
¥779
税込¥857
当日出荷
鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニングなどに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。
用途鉄・軽金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、汚れ落とし。
ソフトなあたりで傷がつきにくい、軸付スポンジ砥石です。電気ドリルでのステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがしに最適です。
オーバーハングは13mm以下でご使用ください。
用途ステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがし。
粒度WA80P
軸径(Φmm)6
適合材ステンレス・鉄・軽金属
適合機種電気ドリル
長さ(mm)16
幅(mm)(砥石部)32
1本
¥669
税込¥736
当日出荷
銅・真鍮・木材などの表面研磨・よごれ落とし・バリ取りに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけにくいです。
用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニング、変木・木の根などの仕上げ。
材質真鍮
ソフトなあたりで傷がつきにくい、軸付スポンジ砥石です。電気ドリルでのステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがしに最適です。オーバーハングは13mm以下でご使用ください。
用途ステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがし。
粒度WA80P
軸径(Φmm)6
適合材ステンレス・鉄・軽金属
適合機種電気ドリル
長さ(mm)33
幅(mm)(砥石部)25
1本
¥799
税込¥879
翌々日出荷
ソフトなあたりで傷がつきにくい、軸付スポンジ砥石です。電気ドリルでのステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがしに最適です。
オーバーハングは13mm以下でご使用ください。
用途ステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがし。
粒度WA80P
軸径(Φmm)6
適合材ステンレス・鉄・軽金属
適合機種電気ドリル
長さ(mm)20
幅(mm)(砥石部)20
1本
¥539
税込¥593
翌々日出荷
ソフトなあたりで傷がつきにくい、軸付スポンジ砥石です。電気ドリルでのステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがしに最適です。
オーバーハングは13mm以下でご使用ください。
用途ステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがし。
粒度WA80P
軸径(Φmm)6
適合材ステンレス・鉄・軽金属
適合機種電気ドリル
長さ(mm)25
幅(mm)(砥石部)25
1本
¥659
税込¥725
翌々日出荷
加工物の形状によくなじみ、曲面、円面の加工に便利です。自生作用で常に新しい研ぎ面で研磨できます
用途鉄・軽金属・鋳物・木材の研磨、サビ落とし、塗装はがしに
寸法(mm)直径30、幅10、軸径3
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
粒度100
種別フラップ
軸径(Φmm)3
直径(Φmm)30
研磨材の構造研磨布
使用工具電動ドリル
適合材鉄・軽金属・鋳物・木材
1個
¥679
税込¥747
翌々日出荷
加工物の形状によくなじみ、曲面、円面の加工に便利です。自生作用で常に新しい研ぎ面で研磨できます
用途鉄・軽金属・鋳物・木材の研磨、サビ落とし、塗装はがしに
種別フラップ
寸法(mm)直径30、幅10、軸径3
研磨材の構造研磨布
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
使用工具電動ドリル
1個
¥689
税込¥758
翌々日出荷
加工物の形状によくなじみ、曲面、円面の加工に便利です。自生作用で常に新しい研ぎ面で研磨できます
用途鉄・軽金属・鋳物・木材の研磨、サビ落とし、塗装はがしに
寸法(mm)直径30、幅10、軸径3
使用工具電動ドリル
粒度60
種別フラップ
軸径(Φmm)3
直径(Φmm)30
研磨材の構造研磨布
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
適合材鉄・軽金属・鋳物・木材
1個
¥679
税込¥747
翌々日出荷
コンクリート、石材のハツリ作業におすすめなコンクリートディスクです。シリコンカーバイト材により鋭い切れ味と滑らかさがあります。多羽根ペーパーにより振動小さく、余分な食い込みを与えません。コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途コンクリートの表面研磨、面取り、面ならし、コンクリート面の塗装はがし作業。
材質シリコンカーバイト
粒度24番
サイズ100mm×15mm穴
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
砥粒C(シリコンカーバイト)
1枚
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。パイプの内面研磨、クリーニングに。せまい場所やコーナー部に便利です。また、変木、木の根などの仕上げに使用して下さい。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)0.3
材質(ブラシ部)鋼硬線
適合材鉄・軽金属、木材
用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)0.15
適合材鉄・軽金属、木材
強力に細かいところの剥離作業ができます。エアーハンマーの先端パーツです。本体にねじ込むだけで簡単に接続できます。
鉄工ではサビ取り・塗装ははがし・溶接ビートはがし等に、建築ではコンクリートの地ならし等に、塗装では塗料はがし等に最適です。
用途サビ取り、塗装はがし、コンクリートの地ならし作業等。
適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K・AHM-881K)
材質特殊鋼・他
全長(mm)175
直径(Φmm)34
径(Φmm)ニードル:3
先端形状12Pcsニードル
ニードル長さ(mm)125
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
強力に細かいところの剥離作業ができます。別売のニードルスケールヘッド(4977292439985)の交換用ニードルです。
本体にねじ込むだけで簡単に接続できます。鉄工ではサビ取り・塗装ははがし・溶接ビートはがし等に、建築ではコンクリートの地ならし等に、塗装では塗料はがし等に最適です。
用途サビ取り、塗装はがし、コンクリートの地ならし作業等。
適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K・AHM-881K)
材質特殊鋼・他
全長(mm)125
直径(Φmm)27
径(Φmm)ニードル:3
先端形状12Pcsニードル
ニードル長さ(mm)125
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
研削力抜群。通常のペーパーと比較して約3倍。
パターンコートで目づまり減少。
耐久性UPで経済的。ペーパー厚と密度を増加し、破れを軽減
用途木材・樹脂・金属表面研磨に。表面仕上げ。塗装はがし。サビ取り。
適合材木材・樹脂・金属
適合90mm幅のクランプ式オービタルサンダーに使用できます
種別クランプ式
寸法(mm)230×93
基材A
砥粒A
寸法(縦×横)(mm)230×93
用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りよごれ落としにご使用下さい。変木、木の根の仕上げにもご使用下さい。「水平ドリルスタンド」「ドリルクランプ」を併用してお使いになれば一層用途が広がります。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
種別ワイヤー
砥材なし
研磨材の構造ワイヤー
軸長(mm)35
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)0.3
適合材鉄・軽金属、木材
電動サンダーに最適なペーパーです。穴付きマジック式ペーパーです。木材・樹脂・金属の表面加工用です。表面仕上げ、塗装はがし、サビ取り等にご使用頂けます。
砥材を静電気で一様に直立させながら基材の上に塗布するため、砥材が均一にコートされ、常にムラのない仕上面が得られ耐久性に優れています。
用途マジック交換式電動サンダー用ペーパー。
適合機種E-ValueオービタルサンダーEWS-200DC
寸法(mm)95×185
砥材A(アルミナ)
タイプ穴付きマジック式タイプ
鉄サビ落とし、塗装はがし、バリ取りなどに適したワイヤーホイルです。金属のサビ取り、研磨、塗装剥離、木材のカワむきに最適です。
用途金属のサビ取り・バリ取り・表面研磨・表面処理研磨・塗料はくり・木材皮むき。
適合材金属
穴径(Φmm)12.7
目づまりが無く、研削力抜群。両面使用可能なので経済的。あて木をそえて手磨き用としてもご使用可能。乾式・湿式どちらの作業でもご使用可能。
用途木材・樹脂・金属表面研磨に。表面仕上げ。塗装はがし。サビ取り。
適合材木材・樹脂・金属
適合90mm幅のクランプ式オービタルサンダーに使用できます
種別クランプ式
寸法(mm)230×93
寸法(縦×横)(mm)230×93
用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。材料の凹面が球面の場合、Rのかかった局面に使いやすい形状です。また、切削後のバリ取り、変木、木の根などの仕上げにもご使用下さい。鉄・軽金属、木材
線径(Φmm)0.3
軸径(Φmm)6
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
材質(ブラシ部)鋼硬線
適合材鉄・軽金属、木材
平面部にはスムーズな研磨ができます。
用途鉄板などのサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、よごれ落としに。鉄・軽金属、木材
線径(Φmm)0.3
軸径(Φmm)6
材質(ブラシ部)鋼硬線
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
適合材鉄・軽金属、木材
垂直・水平研磨ができます。
曲面の研磨も簡単にできます。
150mm径の大型ディスクでラクラク作業。
取り替え簡単マジック式ディスクペーパー。
集塵機能付(ディスク)
用途木工用および金属磨き(バリ取り・サビ取り・塗装はがし等)の軽作業
ベルト速度(m/min)(50Hz)432(60Hz)522
ベルト寸法(mm)100×915
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
ディスク径(Φmm)150(マジックペーパー式)
ディスク回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800(60Hz)3400
電源(V)単相・交流100 50/60Hz
消費電流(A)(50/60Hz)4.6/4.0
消費電力(W)340
コード長さ(m)約2.0
付属品エンドレスベルト(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚マジック式ディスクペーパー(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚マイターゲージ、六角棒レンチ6mm
質量(kg)約22
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ベルトサンダーに最適なペーパーです。木材下地研磨・木工小物の研磨加工用です。表面仕上げ、塗装はがし、サビ取り等にご使用頂けます。
用途ベルトサンダー用サンディングベルト。
適合機種E-Value吸塵&変速ベルトサンダーEWS-76VLN
寸法(mm)76×533
砥材A(アルミナ)
タイプフィルムジョイントタイプ
5種類の形状のチゼルをパックにした便利なセットです。エアーハンマー用のチゼルです。メタルシートチゼルは、薄鉄板や小ボルト・ネジの切断に適しています。
ポイントチゼルはコンクリート、ブロック、モルタル等の小ハツリに適しています。フラットチゼルはタイルはがし、塗装はがし及びコンクリートやブロック等の小ハツリに適しています。
リベットチゼルは、リベット、小ボルト・ネジの切断に適しています。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。
適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K)
セット内容メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・リベットチゼル・ポイントチゼル
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。柔軟性がよく、曲面にもよく馴染みます。ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。水研ぎでも使用できます。
用途木工素地の荒削り、金属の荒研磨、塗装はがし。
粒度60
適合材木工、金属
幅(mm)75
長さ(m)3
仕様空研ぎ・水研ぎ兼用
目の粗さ荒目
1巻
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。腰が強く、サンダーでの使用にも最適です。ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。
用途木工素地の荒削り、木製フェンス・テラスの塗装はがし、サビ落とし。
粒度40
適合材木工
幅(mm)100
長さ(m)3
仕様空研ぎ用
目の粗さ超荒目
1巻
¥759
税込¥835
当日出荷
必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。柔軟性がよく、曲面にもよく馴染みます。ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。水研ぎでも使用できます。
用途金属の荒研磨、塗装はがし、サビ落とし。
粒度40
適合材金属
幅(mm)75
長さ(m)3
仕様空研ぎ・水研ぎ兼用
目の粗さ超荒目
1巻
¥799
税込¥879
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ