こんなお得な商品も!

全ねじレンチ
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
ネジ山を潰すことなく、全ネジボルトをしっかり掴んで回します。両回転対応機構のため、レンチを抜き差しせずに両回転回すことができます。ハンドルを曲げて使用することで、早回し作業が可能です。
用途軽天、ケーブルラックなどの全ネジ・寸切り・吊りボルトの取付作業。
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。寸28枚目の小目になっているので、木材の精密細工、仕上加工に最適です。
背金が短いので木工材料の切り落としができます。薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。
鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。刃の取替が簡単にでき、用途も広がります。
用途一般木材の切断作業。
刃渡り(mm)180
仕様7寸目
刃数28枚目
材質(グリップ)エラストマー樹脂
刃厚(mm)0.4
適合替刃SK11替刃式細工鋸180替刃(片刃8寸目(SB-180)・片刃7寸目(SB-180S))、SK11替刃式細工鋸180替刃(片刃竹挽目(SB-180B)・両刃(SB-180W))
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
SK11木工用角度切鋸SMS-350専用の替刃です。木材の角度切りに使用します。切れ味が良く細工に適した木工用江戸目の小目(寸21枚目)を採用しています。
用途木工用角度切鋸専用替刃。
ピッチ(mm)1.4(寸21枚目)
全長(mm)350
高さ(mm)40
タイプ引き切り
刃先形状木工用江戸目の小目、刃先:衝撃焼入れ処理
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
SK11替刃式両刃鋸両横挽きSRY-24の専用替刃です。両側ともに横挽目を目立てしています。
薄板の切断や細工に適した8寸目とタテ・ヨコ・ナナメの全方向に使える9寸目になっています。
両刃とも、切れ味の長持ちする刃先衝撃焼入れを施してあります。
刃の表面にはサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施してあります。
用途SK11替刃式両刃鋸両横挽きSRY-24の専用替刃。
刃渡り(mm)240
幅(mm)アサリ:0.7~0.8
刃厚(mm)0.5
材質(刃)SK-5
目数23枚目/寸(8寸目)、20枚目/寸(9寸目)
1枚
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式細工鋸の替刃です。寸28枚目の小目になっているので、木材の精密細工、仕上加工に最適です。
背金が短いので木工材料の切り落としができます。薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。
鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。
用途一般木材の切断作業。
刃渡り(mm)180
仕様7寸目
刃数28枚目
刃厚(mm)0.4
適合替刃SK11替刃式細工鋸180(片刃8寸目(S-180)・片刃7寸目(S-180S))、SK11替刃式細工鋸180(片刃竹挽目(S-180B)・両刃(S-180W))
1枚
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
作業に合わせて2種類の横挽目を使い分けできます。両側ともに横挽目を目立てしています。
薄板の切断や細工に適した8寸目とタテ・ヨコ・ナナメの全方向に使える9寸目になっています。
両刃とも、切れ味の長持ちする刃先衝撃焼入れを施してあります。刃の表面にはサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施してあります。
刃の交換は、工具が必要なく、ネジ1本で可能です。
用途一般木材・集成材・合板などの切断。
刃渡り(mm)240
幅(mm)アサリ:0.7~0.8
刃厚(mm)0.5
材質(柄部)木(サワクルミ)・樹脂
材質(刃)SK-5
目数23枚目/寸(8寸目)、20枚目/寸(9寸目)
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
角度を合わせて木材を正確に切断出来ます。6つの角度(45・54・60・67.5・75・90度)にワンタッチで固定が出来ます。
本体から鋸フレームを取り外して通常の鋸のように使うこともできます。2種類の材料固定用クランプ付です。
本体のベースに5mmの穴を開けているので、市販のネジなどで作業台や木材に本体を固定することができます。
刃は切れ味が良く細工に適した木工用江戸目の小目(寸21枚目)を採用しています。
用途木材の角度切り。
全長(mm)350
ピッチ(mm)1.4(寸21枚目)
高さ(mm)40
材質(本体)ABS樹脂
タイプ引き切り
材質(グリップ)ソフト
刃先形状木工用江戸目の小目(寸21枚目)、刃先:衝撃焼入れ処理
材質(刃)炭素工具鋼
切断可能寸法(mm)(本体付属のクランプを使用した場合の木材)高さ10~55/奥行17~55/長さ180以上
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ネジ山を潰すことなく、全ネジボルトをしっかり掴んで回します。1本でW3/8(3分)・W1/2(4分)に対応します。両回転対応機構のため、レンチを抜き差しせずに両回転回すことができます。ハンドルを曲げて使用することで、早回し作業が可能です。
用途軽天、ケーブルラックなどの全ネジ・寸切り・吊りボルトの取付作業。
サイズW3/8(3分)・W1/2(4分)の全ネジ・寸切りボルト用
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
替刃式両刃鋸ショート用替刃です。作業に合わせて8寸目と9寸目の2種類の横挽目の使い分けが出来ます。タテ・ヨコ・ナナメが切れる改良目を採用しています。
刃先には衝撃焼入れ処理を施してあり切れ味が長く持続します。刃の表面にはサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施しています。替刃の交換が簡単です。
用途SK11替刃式鋸ショート用の替刃。
刃渡り(mm)(8寸)210、(9寸)190
表面処理無電解ニッケルメッキ処理
材質(グリップ)エラストマー樹脂
板厚(mm)0.5
材質(刃)SK-5
切刃形状テーパー形状鋸刃
刃部加工刃先衝撃焼入
1枚
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
軽量・コンパクトサイズの替刃式両刃鋸です。作業に合わせて8寸目と9寸目の2種類の横挽目の使い分けが出来ます。タテ・ヨコ・ナナメが切れる改良目を採用しています。
刃先には衝撃焼入れ処理を施してあり切れ味が長く持続します。刃の表面にはサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施しています。
全長360mmの軽量・コンパクトサイズなので狭い場所での作業にも取り回しが抜群です。
用途一般木材・集成材・合板用の切断・リフォーム・内装作業。
刃渡り(mm)(8寸)210、(9寸)190
全長(mm)360
仕様安全コード用穴付
タイプショート
表面処理無電解ニッケルメッキ処理
材質(グリップ)エラストマー樹脂
板厚(mm)0.5
材質(刃)SK-5
切刃形状テーパー形状鋸刃
刃部加工刃先衝撃焼入
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

全ネジソケット
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
寸切りボルト、軽天ボルトの締め付けをスピーディに行えます。寸法切りボルトや軽天ボルトの締め付けに最適な、電気ドリル・インパクトドライバー用レンチです。
用途寸法切りボルト・軽天ボルトの締め付け。
適合機種電気ドリル・インパクトドライバー
軸径(Φmm)6.35(六角)
関連キーワード