4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドするだけで流量調整ができる。スライド位置を固定すれば連続で出し続けられます。ラインのほこり飛ばし等に最適です。アルミボディなので頑丈で軽量です。好みのエアー量で手放しでダスター作業が可能です。
用途常圧用の小型スライド式エアダスター。 材質アルミ/真鍮 最高使用圧力(MPa)1 ノズル口径(Φmm)2 エアー接続口常圧用プラグ ノズルねじ径G1/8 配管接続方式プラグ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

高圧用ボタン式の小型ダスターです。流量調整ノズル付きです。アルミボディなので頑丈で軽量です。小型で携帯しやすいので、建築現場で使用する際に便利です。
用途高圧用の小型ボタン式エアダスター。 材質アルミ/真鍮 最高使用圧力(MPa)2.5 ノズル流量調整付 ノズル口径(Φmm)2 エアー接続口高圧用プラグ ノズルねじ径G1/8 配管接続方式プラグ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

インパクトドライバーが扇風機に変身します。現場作業での急速クールダウンやブロワ-代わりにほこりを飛ばしたり用途は自由です。 インパクトドライバーに使用している六角軸6.35mmビットを差し込むだけです。ファンのipfの文字を外側に向けて取付て正回転で回すと風が吹きます。 本体の材質は特殊エアラストマー樹脂で軽量です。ご使用には別途、インパクトドライバーなどの回転電動工具と六角軸6.35mmのビットが必要です。
用途作業現場での急速クールダウンやほこりを飛ばし作業等。 質量(kg)16 材質(本体)エラストマー樹脂 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 本体寸法(mm)140 6.35mm六角軸穴
1台
699 税込769
翌々日出荷

インパクトドライバーが扇風機に変身します。現場作業での急速クールダウンやブロワ-代わりにほこりを飛ばしたり用途は自由です。インパクトドライバーに使用している六角軸6.35mmビットを差し込むだけです。ファンのipfの文字を外側に向けて取付て正回転で回すと風が吹きます。本体の材質は特殊エアラストマー樹脂で軽量です。ご使用には別途、インパクトドライバーなどの回転電動工具と六角軸6.35mmのビットが必要です。
用途作業現場での急速クールダウンやほこりを飛ばし作業等。 仕様6.35mm六角軸穴 材質本体:エラストマー樹脂 質量(g)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 本体寸法(mm)140
1個
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)